カテゴリ
- 接着剤・補修材(2)
- 根太/床/巾木用(2)
絞り込み
ブランド
- コニシ
- goot(太洋電機産業)(14)
- カクダイ(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- ヤマト科学(2)
- 日本アンテナ(1)
- 日精電機[制御機器](1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「px280」の検索結果

ボンド PX280C-X
コニシ¥1,698税込¥1,8681本6日以内出荷●フローリング表面に付着した接着剤が、硬化後でも除去が可能です。●耐熱・耐久性に優れています。●床鳴り防止タイプです。●コーキングガンと手搾りの2WAYタイプです。●日本接着剤工業会4VOC基準適合品です。●JIS F☆☆☆☆規格品です。用途●木質フロア仕上材と合板、パーティクルボードなどの木質下地材の施工。トラスコ品番384-2692危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量10kgRoHS指令(10物質対応)対応
木質床材接着剤2wayパック
コニシ¥19,980税込¥21,9781個(760mL×12個)当日出荷各種木質床材の施工に適した、一液型変成シリコン樹脂系接着剤。木質床材に対し、優れた接着性で床暖房にも対応。束などにも優れた接着性があります。床なり防止効果があります。手絞り、ガン打ち、2通りの使用が可能。フローリング材(表面)に付着しても除去可能用途木質フローリング仕上げ材と木質下地材の接着。床根太の接着。床暖房用木質床材の接着。鋼製束・プラスチック束の接着成分変成シリコーン樹脂系色ホワイト規格JAIA 4VOC基準適合耐熱温度(℃)-20~120主な用途木材改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパーツ