カテゴリ
- 接着剤・補修材(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
絞り込み
ブランド
- コニシ
- モノタロウ(5)
- ダイヤテックス(3)
- 寺岡製作所(3)
- リンレイテープ(2)
- セキスイ(1)
- TRUSCO(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
- ニトムズ(1)
- HEIKO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「y09gr-100mm」の検索結果

ボンドG17
コニシ(256件のレビュー)¥239~税込¥263~1本(20mL)ほか当日出荷トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。 速乾。 強力。 耐衝撃。 仮止不要。 用途広い。 作業性良好。 ゴム系多用途型として最も標準的。用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。 上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。成分クロロプレン系ゴム溶剤形色淡黄色タイプノントルエン使用温度範囲(℃)-20~60粘度範囲(mPa・s)1500~3500主な用途合成ゴム、皮革、金属、硬質プラスチック、木改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性耐衝撃危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
速乾ボンドG10
コニシ(23件のレビュー)¥759~税込¥835~1本(170mL)ほか当日出荷速乾 強力 仮止め不要 速乾ながら、はり合わせ可能時間が長く、広い面積のはり合わせが可能です。 内装工事をはじめ、家具・建具の製作に最適です。 トルエンは使用していません。 JIS A 5538表示認定品用途初期接着強さを必要とする各種化粧合板、硬質プラスチック・ボード、金属板同士の接着、木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。 コルク、タイル、ゴム成分クロロプレンゴム系溶剤形比重0.87(20℃)改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5538危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ