ニッパクホイルエムエーパッケージング当日出荷
幅・巻きのサイズが豊富な業務用アルミホイルです。
丈夫な金属刃です。
厚さ(μm)12材質(刃)金属RoHS指令(10物質対応)対応
厚手クックホイルエムエーパッケージング当日出荷
破れにくく調理に強い厚手アルミホイル。
用途破れにくく調理に強い。分別不要の紙刃。材質アルミニウムはく厚さ(mm)0.017長さ(m)15幅(cm)25
純正プラグ CJ6YBIGM(丸山製作所)(20件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
ニッパクホイル 厚手 30cm×50mエムエーパッケージング当日出荷
丈夫で使いやすさがアップしたBOX型カートン
ノコ刃の位置を改良し、カット性もアップ
ガイドリール付きで引き出しやすさもアップ
材質アルミニウムはくRoHS指令(10物質対応)対応
モーター動力噴霧器BIGM(丸山製作所)当日出荷から6日以内出荷
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。種類電気式消費電力(W)250/280(50/60Hz)最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)3モーター出力(W)200吐出口ネジ:G1/4モーター電圧(V)100吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
魚焼きホイル25cmエムエーパッケージング(6件のレビュー)当日出荷
アルミホイルのつや消し面にシリコーン焼付加工をしておりますので油なしでも食材がフライパンやトレーにくっつかず、お料理がキレイに仕上がります。
燃料パイプBIGM(丸山製作所)(18件のレビュー)当日出荷
適合機種BC203S/BC233S/BC233/BC233M/BCW233S/BC260T/BC26T/BC20T/BC263M/BC263RS/BC303RS長さ(mm)160
レバーコッククミタテBIGM(丸山製作所)(9件のレビュー)当日出荷
手元で散布、停止ができます。
ホース長さ(mm)1100適合機種肩掛S5型・S5型DX・9B型・9B型DX・背負10D・15D・18D・13A・18A取付ねじG1/4(8.5)
ダイヤラップBOXエムエーパッケージング(2件のレビュー)当日出荷
よく伸び、ピタッとくっつく
プロ用としても多く使われています
フリージングから電子レンジまで
材質(フィルム)塩化ビニル樹脂耐冷温度(℃)-60耐熱温度(℃)130電子レンジ○RoHS指令(10物質対応)対応
ミスターパックレディスエチケットポリ袋 30枚入エムエーパッケージング当日出荷
やぶれにくい、新特殊シール構造
黒い袋で中が見えにくく、丈夫なので汚物等の処理に役立ちます
材質ポリエチレン厚さ(mm)約0.013寸法(mm)約300×350色黒耐冷温度(℃)-30アズワン品番65-0499-08RoHS指令(10物質対応)対応
異径金具BIGM(丸山製作所)(24件のレビュー)当日出荷
用途ISOネジとSWネジをつなぐときや、Φ8.5からΦ10などの異径接続に使用します。
Φ8.5、Φ10mm用パッキンBIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)当日出荷
ノズル、ホースの補修に使います。
用途ホース接続部、ノズル接続部からの薬液漏れ補修用。適合Φ8.5、Φ10mm用セット内容【Φ8.5mm】中芯用 2種類×3個オネジ用 5個 【Φ10mm】中芯用 3個オネジ用 5個
ニップルBIGM(丸山製作所)(8件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
現在、ノズルや散布ホースなどはG(ISO)ネジ、PFネジ、SWネジの規格が市場で併売されています。
お手持ちの噴霧器に取り付けできない場合、異径金具が必要となります。
G(ISO)ネジはオネジの隣の六角の部分に溝が切ってあります。見分ける目印として便利です。
クックホイルエムエーパッケージング当日出荷から7日以内出荷
冷凍・冷蔵保存に最適なアルミホイル。
用途くり出しスムーズできれいにカット。分別不要の紙刃。材質アルミニウムはく厚さ(mm)0.011幅(cm)25
ジャンボフェンス2面 磁石付1Pエムエーパッケージング当日出荷
材質アルミ箔寸法(幅W×高さH)(mm)900(2面詳細:600・300)×480使用可能機種2口コンロ(幅56cmタイプ/幅60cmタイプ)
グロメット13mmBIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
スーパージェット噴口BIGM(丸山製作所)(5件のレビュー)当日出荷
扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木長さ(mm)880吐出量6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)
クックホイル 長巻きエムエーパッケージング当日出荷
冷凍・冷蔵保存に最適なアルミホイル。
用途くり出しスムーズできれいにカット。分別不要の紙刃。材質アルミニウムはく厚さ(mm)0.011長さ(m)25幅(cm)25
キャブダイヤフラムBIGM(丸山製作所)(14件のレビュー)欠品中
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
ガードマンBIGM(丸山製作所)当日出荷
ナイロンカッターの草刈り時に最適な飛散防護ネット/縦・横どちらでも使用可能/組み立て簡単(工具不要)
用途草刈り時の周囲への飛散防止に質量(kg)4メッシュ寸法(mm)(W)1850×(H)1250