ニッパクホイルエムエーパッケージング当日出荷
幅・巻きのサイズが豊富な業務用アルミホイルです。
丈夫な金属刃です。
厚さ(μm)12材質(刃)金属RoHS指令(10物質対応)対応
厚手クックホイルエムエーパッケージング当日出荷
破れにくく調理に強い厚手アルミホイル。
用途破れにくく調理に強い。分別不要の紙刃。材質アルミニウムはく厚さ(mm)0.017長さ(m)15幅(cm)25
ニッパクホイル 厚手 30cm×50mエムエーパッケージング当日出荷
丈夫で使いやすさがアップしたBOX型カートン
ノコ刃の位置を改良し、カット性もアップ
ガイドリール付きで引き出しやすさもアップ
材質アルミニウムはくRoHS指令(10物質対応)対応
魚焼きホイル25cmエムエーパッケージング(6件のレビュー)当日出荷
アルミホイルのつや消し面にシリコーン焼付加工をしておりますので油なしでも食材がフライパンやトレーにくっつかず、お料理がキレイに仕上がります。
ダイヤラップBOXエムエーパッケージング(2件のレビュー)当日出荷
よく伸び、ピタッとくっつく
プロ用としても多く使われています
フリージングから電子レンジまで
材質(フィルム)塩化ビニル樹脂耐冷温度(℃)-60耐熱温度(℃)130電子レンジ○RoHS指令(10物質対応)対応
ミスターパックレディスエチケットポリ袋 30枚入エムエーパッケージング当日出荷
やぶれにくい、新特殊シール構造
黒い袋で中が見えにくく、丈夫なので汚物等の処理に役立ちます
材質ポリエチレン厚さ(mm)約0.013寸法(mm)約300×350色黒耐冷温度(℃)-30アズワン品番65-0499-08RoHS指令(10物質対応)対応
クックホイルエムエーパッケージング当日出荷から7日以内出荷
冷凍・冷蔵保存に最適なアルミホイル。
用途くり出しスムーズできれいにカット。分別不要の紙刃。材質アルミニウムはく厚さ(mm)0.011幅(cm)25
ジャンボフェンス2面 磁石付1Pエムエーパッケージング当日出荷
材質アルミ箔寸法(幅W×高さH)(mm)900(2面詳細:600・300)×480使用可能機種2口コンロ(幅56cmタイプ/幅60cmタイプ)
クックホイル 長巻きエムエーパッケージング当日出荷
冷凍・冷蔵保存に最適なアルミホイル。
用途くり出しスムーズできれいにカット。分別不要の紙刃。材質アルミニウムはく厚さ(mm)0.011長さ(m)25幅(cm)25
抗菌ガスレンジ下敷きエムエーパッケージング(2件のレビュー)当日出荷
表面が抗菌加工で汚れひと拭き清潔に。
付属品固定用アルミテープ2枚材質抗菌樹脂加工アルミ/抗菌ポリエチレン寸法(幅W×奥行D)(mm)700×550
超厚っ! 深型用レンジフードフィルター 6枚入エムエーパッケージング(1件のレビュー)当日出荷
フィルターの厚さ約5倍
吸油力約3倍
めんどうな取替回数が減ります
着脱テープ12枚付
金属フィルターにもフィルター専用枠にも取り付け可能
使用可能機種:深型開口60cmタイプで3回分、深型開口90cmタイプ2回分
材質難燃性不織布幅(cm)約34RoHS指令(10物質対応)対応横(cm)30
両面使える 無漂白クッキングシート 30cm×10mエムエーパッケージング当日出荷
お料理がくっつかず、後かたづけもカンタン
クッキーなどお菓子を作る際、生地がくっつかず、料理がキレイに仕上がります
オーブン料理に最適
電子レンジでの調理は短時間で簡単に仕上がります
シュウマイなど蒸し料理をする際は皮がくっつかず型崩れしません
クッキングシートの表裏両面にシリコーン樹脂加工(食品衛生法適合品)をしていますので、蒸気は適度に通し、食品から出た油分は裏面に通しません
表・裏両面使えます
材質シリコーン樹脂加工耐油紙長さ(m)10幅(cm)30耐熱温度(℃)250(20分)RoHS指令(10物質対応)対応
レンジフード厚手フィルター 兼用型 ロールタイプエムエーパッケージング当日出荷
必要な分だけ切って使える
通常品の厚さ2倍
レンジフード60cm幅で6回分、90cm幅で4回分
材質難燃性不織布寸法(幅W×長さL)(cm)約46×360RoHS指令(10物質対応)対応
Kireidea 厚っ! レンジフードフィルター 取替用 浅・深型兼用 6回分エムエーパッケージング当日出荷
フィルターの厚さ約2.5倍
吸油力約2倍
金属フィルターをはずさずに取り付け簡単
15cm間隔のミシン目入りで手で簡単にカット
使用可能機種:深型開口60cmタイプで6回分、75cm・90cm・両面金属フィルタータイプで4回分、浅型幅45cmタイプで8回分、60cmタイプで6回分整流板付(内側に金属フィルターが付いている機種)の機種にも使用できます
材質難燃性不織布寸法(幅W×長さL)(cm)約46×360RoHS指令(10物質対応)対応
Kireidea 厚っ!レンジフードフィルター ハンドカットタイプ 取替用エムエーパッケージング当日出荷
フィルターの厚さ約2.5倍
吸油力約2倍
金属フィルターをはずさずに取り付け簡単
手でカット可能
使用可能機種:深型60cmタイプで3回分、75cm・90cm・両面金属フィルタータイプで2回分、浅型幅45cmタイプで4回分、60cmタイプで3回分
整流板付(内側に金属フィルターが付いている機種)の機種にも使用できます
材質難燃性不織布外形寸法(cm)約幅46×180RoHS指令(10物質対応)対応
厚手クックホイルエムエーパッケージング当日出荷
破れにくく調理に強い厚手アルミホイル。
用途ホットプレートオーブンに最適。分別不要の紙刃。材質アルミニウムはく厚さ(mm)0.017長さ(m)5幅(cm)25
ミスターパックポリ袋 50枚入エムエーパッケージング当日出荷
1枚1枚スムースに取りだせるポップアップ式
野菜・くだものの保存に
旅行・ドライブに
パンの保存やお菓子入れに
便利なマチ付
やぶれにくい特殊シール構造
材質ポリエチレン厚さ(mm)約0.01寸法(mm)約250×350RoHS指令(10物質対応)対応
厚手ワイドクックホイルエムエーパッケージング当日出荷
破れにくく調理に強い厚手アルミホイル。
用途トースターグリルに最適。分別不要の紙刃。材質アルミニウムはく厚さ(mm)0.017長さ(m)5幅(cm)30
レンジフードフィルター キャップタイプ 4枚入エムエーパッケージング当日出荷
金属フィルターにかぶせるだけで取付け簡単
装着時にフィルターが破れにくい角ポケット付き
たるみ防止用脱着テープ12枚入
整流板タイプにも使用できます
一般的な深型60cm幅のレンジフードで2回分、75cm幅で2回分、90cm幅で1回分使用できます
材質難燃性ポリエステル繊維、PET、天然ゴム外形寸法(cm)約45×30RoHS指令(10物質対応)対応
Kireidea 厚っ!換気扇カバーエムエーパッケージング当日出荷
フィルターの厚さ約2.5倍
吸油力約2倍
めんどうな取替回数が減ります
取り付け簡単な固定用スプリング2個付(2cm~6cmの厚みにOK)
使用可能機種:換気扇の羽根の直径20~25cm
材質アルミニウムはく、難燃性不織布RoHS指令(10物質対応)対応寸法(縦×横)(cm)約32.2×32.2