カテゴリ
- 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
- 木村製作所
- BIGM(丸山製作所)(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- ATHENA(アテナ)(3)
- エレコム(2)
- ELPA(1)
- 象印マホービン(1)
- ニューストロング販売(1)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
- ノーリツ(1)
- ケニス(1)
- KSフィルター(1)
- KISS(1)
- カナテクス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ks2t」の検索結果
特価

ステンレス製フロート式レベルスイッチ
木村製作所(5件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷材質ステンレス耐電圧接点間DC400V絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(500VDC、リードとボディ間)接触抵抗(mΩ)接点間100以下(初期値)絶縁耐圧AC2000V・1秒間(リードとボディ間)最大開閉容量50VA 50W(コイル負荷 8VA)最大開閉電流0.5A最大使用電圧(V)AC250V DC200VRoHS指令(10物質対応)対応
フロートスイッチ 耐熱型(200℃)
木村製作所¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から16日以内出荷最もポピュラーなステンレス製で、耐熱性、耐腐食性が高く、強度面に優れた汎用性スイッチです。 MAX.200℃までの液体に使用可能な耐熱型です。耐熱温度(℃)200接触抵抗(mΩ)500以下(初期)耐圧力(MPa)1最小使用電圧(V)24最小使用電流(mA)1定格使用電圧(AC V)AC220V/1A、 DC220V/0.2A接点間耐電圧(V)AC800(1分間)最大液比重0.75以上
フロートスイッチ 耐熱型(150℃)
木村製作所¥11,980税込¥13,1781個16日以内出荷最もポピュラーなステンレス製で、耐熱性、耐腐食性が高く、強度面に優れた汎用性スイッチです。 MAX.150℃までの液体に使用可能な耐熱型です。耐熱温度(℃)150接触抵抗(mΩ)100以下(初期)耐圧力(kPa)490最大開閉容量AC50VA DC50W開閉容量(A)AC0.5 DC0.5定格使用電圧(AC V)AC300/DC300接点間耐電圧(V)DC400(1分間)最大液比重0.65以上
フロートスイッチ 耐熱・耐圧・耐粘型
木村製作所¥32,980税込¥36,2781個32日以内出荷最もポピュラーなステンレス製で、耐熱性、耐腐食性が高く、強度面に優れた汎用性スイッチです。 耐熱性があり、高圧容器にも使用可能です。耐熱温度(℃)200接触抵抗(mΩ)250以下(初期)耐圧力(MPa)6最小使用電圧(V)5最小使用電流(mA)1定格使用電圧(AC V)AC220V/0.5A、 DC110V/0.3A接点間耐電圧(V)AC500(1分間)最大液比重0.8以上