カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- 木村製作所
- ノーケン(14)
- ELPA(2)
- イマオコーポレーション(1)
- 右下精器製造(1)
- 日本モレックス(molex)(1)
- 東和制電工業(TOWA)(1)
- RS PRO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ksv-9n」の検索結果
特価

ステンレス製フロート式レベルスイッチ
木村製作所(5件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷材質ステンレス耐電圧接点間DC400V絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(500VDC、リードとボディ間)接触抵抗(mΩ)接点間100以下(初期値)絶縁耐圧AC2000V・1秒間(リードとボディ間)最大開閉容量50VA 50W(コイル負荷 8VA)最大開閉電流0.5A最大使用電圧(V)AC250V DC200VRoHS指令(10物質対応)対応