カテゴリ

  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • 木村製作所
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • 渡辺電機工業(5)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](5)
  • コンバム(旧:妙徳)(4)
  • TOA(3)
  • 栃木屋(3)
  • TOTO(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • 三菱電機(2)
  • Intel(インテル)(2)
  • オーエッチ工業(1)
  • KTC(1)
  • 佐藤計量器製作所(1)
  • シャープ(1)
  • SHIFT(1)
  • オンダ製作所(1)
  • 多摩電子(1)
  • Pivot(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「th-2a」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製フロート式レベルスイッチ 木村製作所ステンレス製フロート式レベルスイッチ木村製作所(5件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
材質ステンレス耐電圧接点間DC400V絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(500VDC、リードとボディ間)接触抵抗(mΩ)接点間100以下(初期値)絶縁耐圧AC2000V・1秒間(リードとボディ間)最大開閉容量50VA 50W(コイル負荷 8VA)最大開閉電流0.5A最大使用電圧(V)AC250V DC200VRoHS指令(10物質対応)対応
フロートスイッチ 耐熱型(200℃) 木村製作所フロートスイッチ 耐熱型(200℃)木村製作所
14,980税込16,478
1個
当日出荷から16日以内出荷
最もポピュラーなステンレス製で、耐熱性、耐腐食性が高く、強度面に優れた汎用性スイッチです。 MAX.200℃までの液体に使用可能な耐熱型です。
耐熱温度(℃)200接触抵抗(mΩ)500以下(初期)耐圧力(MPa)1最小使用電圧(V)24最小使用電流(mA)1定格使用電圧(AC V)AC220V/1A、 DC220V/0.2A接点間耐電圧(V)AC800(1分間)最大液比重0.75以上
関連キーワード
圧力・流量測定カテゴリ