絞り込み
ブランド
- コノエ
- モノタロウ(5,378)
- ホンダ(6,566)
- トヨタ(4,352)
- YAMAHA(ヤマハ)(3,778)
- スズキ(3,593)
- TRUSCO(3,521)
- エスコ(2,678)
- Kawasaki(2,589)
- MAZDA(マツダ)(2,538)
- ニッサン(1,901)
- 大阪魂(1,864)
- Panasonic(パナソニック)(1,625)
- スバル(1,534)
- SK11(1,139)
- コクヨ(1,138)
- ノーブランド(1,096)
- ダイハツ(1,084)
- アズワン(1,059)
- マキタ(1,006)
- ミツビシ(970)
- ブランドをもっと見る
コノエ
コノエのページです。コノエは、測定・測量用品、メカニカル部品/機構部品、ねじ・ボルト・釘/素材などの商品を提供しています。現在27件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社コノエ |
|---|---|
| 所在地 | 〒578-0964 大阪府東大阪市新庄西4-28流通センター7階 |
特価

ノブスターN オレンジ
コノエ(20件のレビュー)¥54~税込¥59~1個ほか当日出荷用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。材質ナイロン耐熱温度(℃)75キャップ色オレンジ
ノブスターN 黒
コノエ(26件のレビュー)¥54~税込¥59~1個ほか当日出荷用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。材質ナイロン耐熱温度(℃)75キャップ色黒
MIC ナイロンナット (鉄/ユニクロ)
コノエ(7件のレビュー)¥569税込¥6261パック(30個)ほか当日出荷ナイロンリングがボルトのねじ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に。材質スチール表面処理ユニクロメッキ
MIC 六角穴付きボルト (SCM435/黒色酸化被膜)
コノエ(1件のレビュー)¥509~税込¥560~1パック(23個)ほか当日出荷から10日以内出荷円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。材質SCM435表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄皮膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
コノエダブルNo.2
コノエ(9件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(100個)当日出荷樹脂製ですので軽く持ち運びがしやすく低コストです。 カラーバリエーションで用途別にご使用いただけます。用途測量ポイントの表示に。材質ABS樹脂質量(g)2寸法H(mm)4寸法d(mm)5寸法D(mm)27寸法D1(mm)15寸法D2(mm)10使用ネイルNo.01~No.1
コノエダブルNo.3
コノエ(1件のレビュー)¥779税込¥8571箱(20個)当日出荷樹脂製ですので軽く持ち運びがしやすく低コストです。 カラーバリエーションで用途別にご使用いただけます。用途測量ポイントの表示に。材質ABS樹脂質量(g)6寸法H(mm)7寸法d(mm)10寸法D(mm)47寸法D1(mm)27寸法D2(mm)20使用ネイルNo.2~No.7
スポットマーカーペンタイプ
コノエ(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681箱(5本)当日出荷測点、境界、穴あけ位置のマーキングに使用できる水性・油性両用ペイントです。油性ですが硬化するまでは水で拭き取れます。使用中に容器を倒してもペイントは流出しません。用途土木、建築、測量、鉄道、その他の工事現場のマーキングに。アスファルト舗装、コンクリート、石材、木部、鉄部(下塗り必要)。長さ(mm)133直径(mm)15
MIC (+) トラス小ネジ (ステンレス)
コノエ(3件のレビュー)¥719~税込¥791~1パック(25個)ほか当日出荷から10日以内出荷高さが低く、頭部外径が大きい丸頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。材質ステンレス頭部形状トラス
コノエネイル(測量境界明示鋲・スチール)
コノエ(1件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1箱(100本)ほか当日出荷コンクリートから砂利道まで施工環境に合わせて用途別に選択できます。信頼の硬度とねばり強い特殊鋼ネイルです。用途測量ポイントの標示。コノエダブルとの併用でよりはっきりと明示可能。表面処理ユニクロメッキ
MIC 六角穴付き皿ボルト (スチール/ユニクロ)
コノエ(1件のレビュー)¥719~税込¥791~1パック(65個)ほか当日出荷から10日以内出荷上面に六角穴があり、平らで座面が円錐形状の六角穴付きボルトです。六角レンチで締め付け、狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。材質SCM435表面処理ユニクロメッキ頭部形状皿穴の形状六角穴
MIC 六角穴付きボタンボルト (スチール)
コノエ(2件のレビュー)¥759税込¥8351パック(17個)ほか当日出荷から10日以内出荷上面に六角穴があり、丸みをおびた頭が特徴の六角穴付きボルトです。六角レンチで締め付け、狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。材質SCM435頭部形状ボタン穴の形状六角穴
ノブスター オレンジ A型(10個入)
コノエ(2件のレビュー)¥529~税込¥582~1袋(10個)当日出荷市販の六角ボルト、六角ナット3種を組み込むことで、工具を用いずに締め付けができます。 手で締め付けるねじ、ノブねじになります。材質(本体)66ナイロン種類多角形材質(キャップ)66ナイロン取付部おねじ耐熱温度(℃)75キャップ色オレンジ
MIC (+)トラス小ねじ (鉄/ユニクロ)
コノエ(1件のレビュー)¥649税込¥7141パック(90個)ほか当日出荷から10日以内出荷高さが低く、頭部外径が大きい丸頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部形状トラス
ステンレス六角ナット1種
コノエ(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1セット(1000個)ほか当日出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。仕様JIS B1181規格品材質ステンレス(SUS304)ナット1種(高さ:ねじ径の80%、片面面取り)強度区分A2-70相当
ステンレス コノエネイル
コノエ(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981袋(100本)当日出荷コンクリートから砂利道まで施工環境に合わせて用途別に選択できます。 ステンレス製なので錆びにくいです。 コノエダブルとの併用でよりはっきりと明示可能です。 コンクリート用。用途測量ポイントの標示材質ステンレス
MIC 六角ボルト (鉄/ユニクロ)
コノエ(3件のレビュー)¥759税込¥8351パック(43個)ほか3日以内出荷から10日以内出荷六角頭のボルトです。機械や建築物等の締結に。材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部形状六角
MIC スナップリング 軸用 (ステンレス)
コノエ(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(16個)ほか当日出荷から3日以内出荷ラグ(プライヤー用の穴)が付いているため着脱が容易です。器具のスラスト方向の移動の防止に。材質ステンレス
MIC ブラインドリベット (アルミ/鉄)
コノエ(3件のレビュー)¥529税込¥5821パック(70個)3日以内出荷締結にはリベッターを使用します。締結する板厚や締結強度によって寸法を選定します。片側方向からの作業で複数の薄板材を締結する際に。材質本体:アルミ、シャフト:スチール
MIC (+) 皿ドリルネジ (ステンレス)
コノエ(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(50個)3日以内出荷皿頭でねじ先にドリル部分があり、ネジ部はタッピンねじになっています。下穴あけ、ねじ立て、締め付け用に。サッシ、パネル・ボード、アルミ建材などに。
MIC (+) トラスタッピングねじ (鉄/ユニクロ)
コノエ(1件のレビュー)¥649税込¥7141パック(80個)ほか3日以内出荷高さが低く、頭部外径が大きい丸頭形状のタッピンねじです。ねじ自身でねじ立てができるねじなので、タップやナットを使用せず下穴だけで締結するときに。材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部形状トラス
MIC スプリングロールピン
コノエ(2件のレビュー)¥989税込¥1,0881パック(37個)ほか3日以内出荷弾性のある板を円筒状に丸め、ピンの半径方向にばね作用が生じるピンです。溝がストレートになっています。あまり精度を必要としない穴に差し込んでピンの持つばね作用により、継手、位置決め、廻り止めなどに。材質ばね用鋼(S60CM~S65CM)種類スプリングロールピン