カテゴリ

  • メカニカル部品(15)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
絞り込み
ブランド
  • コノエ
  • モノタロウ(2)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(88)
  • エスコ(59)
  • マルエム産業(38)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(28)
  • ノーブランド(26)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(26)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23)
  • TRUSCO(21)
  • GEDORE(18)
  • 大和電業(16)
  • 常栄継手工業(14)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(11)
  • トップ工業(11)
  • BAHCO(バーコ)(10)
  • イハラサイエンス(10)
  • フジトク(9)
  • ハゼット(9)
  • オーエッチ工業(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「対辺36mm」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR24A RTR24Aシリーズ コノエ8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR24A RTR24Aシリーズコノエ
789税込868
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR24A●対辺(mm):36●高さ(mm):19●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:110g
強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ BT-109-F-24シリーズ コノエ強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ BT-109-F-24シリーズコノエ
8,298税込9,128
1本(15本)ほか
4日以内出荷
SCM435材のクロムモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度の六角ボルトです。10.9の10は引張強さを表し、1平方ミリメートルに対して1000Nの引張強さがあるという意味です。10.9の9は耐力を表し、引張り強さに対して90%の荷重が掛かると永久伸びが発生し伸び切ったままになるという意味です。一般の六角ボルトは強度区分が4.8です。強度を必要とする箇所に。
強度区分10.9 六角ボルト 半ねじ BT-109-H-12シリーズ コノエ強度区分10.9 六角ボルト 半ねじ BT-109-H-12シリーズコノエ
9,898税込10,888
1本(40本)
4日以内出荷
SCM435材のクロムモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度の六角ボルトです。10.9の10は引張強さを表し、1平方ミリメートルに対して1000Nの引張強さがあるという意味です。10.9の9は耐力を表し、引張り強さに対して90%の荷重が掛かると永久伸びが発生し伸び切ったままになるという意味です。一般の六角ボルトは強度区分が4.8です。強度を必要とする箇所に。
強度区分10.9 六角ボルト 半ねじ BT-109-H-24シリーズ コノエ強度区分10.9 六角ボルト 半ねじ BT-109-H-24シリーズコノエ
7,598税込8,358
1本(10本)ほか
4日以内出荷
SCM435材のクロムモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度の六角ボルトです。10.9の10は引張強さを表し、1平方ミリメートルに対して1000Nの引張強さがあるという意味です。10.9の9は耐力を表し、引張り強さに対して90%の荷重が掛かると永久伸びが発生し伸び切ったままになるという意味です。一般の六角ボルトは強度区分が4.8です。強度を必要とする箇所に。
20割台形六角ナット Cタイプ(鉄)RTR24C RTR24Cシリーズ コノエ20割台形六角ナット Cタイプ(鉄)RTR24C RTR24Cシリーズコノエ
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR24C●対辺(mm):36●高さ(mm):48●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:275gアズワン品番65-6069-20
20割台形六角ナット Cタイプ(鉄)RTR24C RTR24Cシリーズ コノエ20割台形六角ナット Cタイプ(鉄)RTR24C RTR24Cシリーズコノエ
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR24C●対辺(mm):36●高さ(mm):48●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:275gアズワン品番65-6069-19
10割台形六角ナット(SUS304・右ねじ) SRTRシリーズ コノエ10割台形六角ナット(SUS304・右ねじ) SRTRシリーズコノエ
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約10割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR24B RTR24Bシリーズ コノエ10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR24B RTR24Bシリーズコノエ
979税込1,077
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約10割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR24B●対辺(mm):36●高さ(mm):24●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:138g
20割台形六角ナット Cタイプ(鉄)RTR18C RTR18Cシリーズ コノエ20割台形六角ナット Cタイプ(鉄)RTR18C RTR18Cシリーズコノエ
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):4●呼び径D1(mm):RTR18C●対辺(mm):27●高さ(mm):36●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:138g
30割台形六角ナット Dタイプ(鉄)RTR36D RTR36Dシリーズ コノエ30割台形六角ナット Dタイプ(鉄)RTR36D RTR36Dシリーズコノエ
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):RTR36D●対辺(mm):55●高さ(mm):108●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1538g
10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR36B RTR36Bシリーズ コノエ10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR36B RTR36Bシリーズコノエ
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約10割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):RTR36B●対辺(mm):55●高さ(mm):36●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:513g
20割台形六角ナット Cタイプ(鉄)RTR36C RTR36Cシリーズ コノエ20割台形六角ナット Cタイプ(鉄)RTR36C RTR36Cシリーズコノエ
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):RTR36C●対辺(mm):55●高さ(mm):72●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1025g
8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR36A RTR36Aシリーズ コノエ8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR36A RTR36Aシリーズコノエ
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):RTR36A●対辺(mm):55●高さ(mm):29●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:410gアズワン品番65-6069-56
8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR36A RTR36Aシリーズ コノエ8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR36A RTR36Aシリーズコノエ
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):RTR36A●対辺(mm):55●高さ(mm):29●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:410gアズワン品番65-6069-55
10割台形六角ナット(SUS304・右ねじ) SRTRシリーズ コノエ10割台形六角ナット(SUS304・右ねじ) SRTRシリーズコノエ
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約10割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
30割台形六角ナット Dタイプ(鉄)RTR24D RTR24Dシリーズ コノエ30割台形六角ナット Dタイプ(鉄)RTR24D RTR24Dシリーズコノエ
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR24D●対辺(mm):36●高さ(mm):72●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:413gアズワン品番65-6069-22
30割台形六角ナット Dタイプ(鉄)RTR12D RTR12Dシリーズ コノエ30割台形六角ナット Dタイプ(鉄)RTR12D RTR12Dシリーズコノエ
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):2●呼び径D1(mm):RTR12D●対辺(mm):19●高さ(mm):36●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:64g
8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR45A RTR45Aシリーズ コノエ8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR45A RTR45Aシリーズコノエ
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):8●呼び径D1(mm):RTR45A●対辺(mm):70●高さ(mm):36●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:820g
直動部品カテゴリ