カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
  • コノエ
  • モノタロウ(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(69)
  • エスコ(30)
  • 三興マテリアルサプライ(9)
  • オーエッチ工業(8)
  • ノーブランド(8)
  • 鈴木ブロンズ継手(7)
  • NAC(長堀工業)(6)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
  • TRUSCO(5)
  • GEDORE(5)
  • WILLIAMS(5)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(4)
  • BAHCO(バーコ)(4)
  • 常栄継手工業(4)
  • カクダイ(3)
  • 三木ネツレン(3)
  • FPC(3)
  • TIPTOP(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「対辺38mm」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強度区分10.9 六角ボルト 半ねじ BT-109-H-16シリーズ コノエ強度区分10.9 六角ボルト 半ねじ BT-109-H-16シリーズコノエ
8,798税込9,678
1本(30本)ほか
4日以内出荷
SCM435材のクロムモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度の六角ボルトです。10.9の10は引張強さを表し、1平方ミリメートルに対して1000Nの引張強さがあるという意味です。10.9の9は耐力を表し、引張り強さに対して90%の荷重が掛かると永久伸びが発生し伸び切ったままになるという意味です。一般の六角ボルトは強度区分が4.8です。強度を必要とする箇所に。
20割台形六角ナット Cタイプ(鉄)RTR25C RTR25Cシリーズ コノエ20割台形六角ナット Cタイプ(鉄)RTR25C RTR25Cシリーズコノエ
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR25C●対辺(mm):38●高さ(mm):50●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:325g
30割台形六角ナット Dタイプ(鉄)RTR25D RTR25Dシリーズ コノエ30割台形六角ナット Dタイプ(鉄)RTR25D RTR25Dシリーズコノエ
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR25D●対辺(mm):38●高さ(mm):75●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:488g
10割台形六角ナット(SUS304・右ねじ) SRTRシリーズ コノエ10割台形六角ナット(SUS304・右ねじ) SRTRシリーズコノエ
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約10割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR25A RTR25Aシリーズ コノエ8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR25A RTR25Aシリーズコノエ
789税込868
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR25A●対辺(mm):38●高さ(mm):20●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:130g
10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR25B RTR25Bシリーズ コノエ10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR25B RTR25Bシリーズコノエ
989税込1,088
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約10割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR25B●対辺(mm):38●高さ(mm):25●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:163g