カテゴリ
- メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
- コノエ
- AMPHENOL(12)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- bitstrong(ビットストロング)(2)
- MAZDA(マツダ)(3)
- New-Era(ニューエラー)(4)
- OHNO(大野ゴム工業)(3)
- SMC(109)
- TOTO(15)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- アズワン(2)
- エスコ(1)
- コガネイ(27)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(3)
- スバル(6)
- ダイヤトレンド(2)
- 第一計器(2)
- 長野計器(5)
- 高島計器(7)
- ブランドをもっと見る
「1a-g75」の検索結果

8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR50A RTR50Aシリーズ
コノエ¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):8●呼び径D1(mm):RTR50A●対辺(mm):75●高さ(mm):40●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1000gアズワン品番65-6069-75
8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR50A RTR50Aシリーズ
コノエ¥9,098税込¥10,0081個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):8●呼び径D1(mm):RTR50A●対辺(mm):75●高さ(mm):40●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1000gアズワン品番65-6069-76
15割台形丸ナット Aタイプ MTR50A MTR50Aシリーズ
コノエ¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):8●呼び径D1(mm):MTR50A●直径(mm):75●高さ(mm):60●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1340gアズワン品番65-5944-51
15割台形丸ナット Aタイプ MTR50A MTR50Aシリーズ
コノエ¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):8●呼び径D1(mm):MTR50A●直径(mm):75●高さ(mm):60●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1340gアズワン品番65-5944-50