カテゴリ
- メカニカル部品(11)
絞り込み
ブランド
- コノエ
- SMC(275)
- CKD(68)
- イトーキ(57)
- シグマ光機(25)
- MAZDA(マツダ)(12)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- Yamato(大和製衡)(11)
- ホームテイスト(9)
- 第一機材(8)
- ニッサン(8)
- AMPHENOL(8)
- ホンダ(7)
- エスコ(6)
- KSフィルター(6)
- シュナイダーエレクトリック(6)
- NEC(5)
- オーハウス(5)
- Nikon(ニコン)(5)
- ブランドをもっと見る
「300-d-5」の検索結果

30度メートル台形ネジ(S45C) NTR22-30シリーズ
コノエ¥2,398税込¥2,6381本5日以内出荷から8日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR28-30シリーズ
コノエ¥3,098税込¥3,4081本5日以内出荷から8日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR25-30シリーズ
コノエ¥2,698~税込¥2,968~1本5日以内出荷から8日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR24-30シリーズ
コノエ¥2,598~税込¥2,858~1本5日以内出荷から8日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
20割台形丸ナット Bタイプ MTR22B MTR22Bシリーズ
コノエ¥1,898~税込¥2,088~1個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):MTR22B●直径(mm):38●高さ(mm):44●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:300g
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR22-3シリーズ
コノエ¥7,498~税込¥8,248~1本8日以内出荷から10日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR24-3シリーズ
コノエ¥9,098~税込¥10,008~1本8日以内出荷から10日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR28-3シリーズ
コノエ¥10,980~税込¥12,078~1本8日以内出荷から10日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR25-3シリーズ
コノエ¥9,398~税込¥10,338~1本8日以内出荷から10日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR22-30シリーズ
コノエ¥3,098税込¥3,4081本8日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):TR22×5●全長(mm):300●ねじ山角度30度●S45C●定尺ではなく全長の寸法通りにカットしているため恐れ入りますが返品不可とさせていただきます。●質量:675gアズワン品番65-5995-40
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR28-30シリーズ
コノエ¥3,898税込¥4,2881本8日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):TR28×5●全長(mm):300●ねじ山角度30度●S45C●定尺ではなく全長の寸法通りにカットしているため恐れ入りますが返品不可とさせていただきます。●質量:1170gアズワン品番65-6008-79