カテゴリ

  • メカニカル部品(8)
  • 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
  • コノエ
  • KHK(小原歯車工業)(105)
  • KITO(キトー)(69)
  • RYOCO(菱高精機)(47)
  • 椿本チエイン(17)
  • THK(15)
  • SMC(11)
  • LAMP(スガツネ工業)(11)
  • 三木プーリ(11)
  • 清水製作所[継手](10)
  • S&K(三興製作所)(9)
  • CIO(9)
  • アイトス(8)
  • OSG(オーエスジー)(7)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(7)
  • サンポット(7)
  • ハイロジック(6)
  • 長崎ジャッキ(5)
  • バートル(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「35ss」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR16A RTR16Aシリーズ コノエ

    8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR16A RTR16Aシリーズ

    コノエ
    949税込1,044
    1個(2個)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):3●呼び径D1(mm):RTR16A●対辺(mm):24●高さ(mm):13●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:35g
  • 15割台形丸ナット Aタイプ MTR12A MTR12Aシリーズ コノエ

    15割台形丸ナット Aタイプ MTR12A MTR12Aシリーズ

    コノエ
    1,298税込1,428
    1個ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):2●呼び径D1(mm):MTR12A●直径(mm):20●高さ(mm):18●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:35g
  • S-Mミニチュアサンアジャストボルト S-MRW 10Xシリーズ コノエ

    S-Mミニチュアサンアジャストボルト S-MRW 10Xシリーズ

    コノエ
    1,698税込1,868
    1本(4本)
    6日以内出荷
    ミニチュアタイプのアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械などに。
  • S-M2キズ防止プラ付 サンアジャストボルト M10x35 2本入 コノエ

    S-M2キズ防止プラ付 サンアジャストボルト M10x35 2本入

    コノエ
    1,298税込1,428
    1本(2本)
    6日以内出荷
    標準タイプに床面キズ防止プラスチックが付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
    仕様●ねじ寸法:M10●許容荷重(kgf):900●全高(mm):58●ねじ長さ(mm):35●台座径(mm):45●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●カバー:ポリ塩化ビニールコンパウンド●表面処理:三価クロメート●質量:77.2gアズワン品番65-6083-07
  • スパイラルケーブル SCWRシリーズ コノエ

    スパイラルケーブル SCWRシリーズ

    コノエ
    1,598税込1,758
    1本(2本)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    床面に固定するためのアンカー穴が付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
  • 15割台形丸ナット Aタイプ MTR24A MTR24Aシリーズ コノエ

    15割台形丸ナット Aタイプ MTR24A MTR24Aシリーズ

    コノエ
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):MTR24A●直径(mm):40●高さ(mm):35●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:245g
  • 30割台形丸ナット Cタイプ MTR20C MTR20Cシリーズ コノエ

    30割台形丸ナット Cタイプ MTR20C MTR20Cシリーズ

    コノエ
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):4●呼び径D1(mm):MTR20C●直径(mm):35●高さ(mm):60●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:346g
  • 20割台形丸ナット Bタイプ MTR20B MTR20Bシリーズ コノエ

    20割台形丸ナット Bタイプ MTR20B MTR20Bシリーズ

    コノエ
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):4●呼び径D1(mm):MTR20B●直径(mm):35●高さ(mm):40●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:231gアズワン品番65-5943-93
  • 15割台形丸ナット Aタイプ MTR20A MTR20Aシリーズ コノエ

    15割台形丸ナット Aタイプ MTR20A MTR20Aシリーズ

    コノエ
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):4●呼び径D1(mm):MTR20A●直径(mm):35●高さ(mm):30●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:173gアズワン品番65-5943-91
  • 15割台形丸ナット Aタイプ MTR20A MTR20Aシリーズ コノエ

    15割台形丸ナット Aタイプ MTR20A MTR20Aシリーズ

    コノエ
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):4●呼び径D1(mm):MTR20A●直径(mm):35●高さ(mm):30●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:173gアズワン品番65-5943-92
  • 20割台形丸ナット Bタイプ MTR20B MTR20Bシリーズ コノエ

    20割台形丸ナット Bタイプ MTR20B MTR20Bシリーズ

    コノエ
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):4●呼び径D1(mm):MTR20B●直径(mm):35●高さ(mm):40●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:231gアズワン品番65-5943-94