カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(18)
- 機構部品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
- コノエ
- モノタロウ(152)
- 大阪魂(4,943)
- メディアカバーマーケット(1,224)
- KANA(片山チエン)(901)
- エスコ(893)
- TRUSCO(642)
- NTN(エヌティーエヌ)(558)
- NACHI(不二越)(415)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(368)
- AFAM(アファム)(352)
- Panasonic(パナソニック)(316)
- オザック精工(280)
- OSG(オーエスジー)(275)
- コガネイ(268)
- イマオコーポレーション(249)
- KHK(小原歯車工業)(211)
- NS(日進工具)(210)
- 岩田製作所(200)
- ツヨロン(藤井電工)(195)
- ノーブランド(187)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「45mm」の検索結果
特価

ノブスターN オレンジ
コノエ(20件のレビュー)¥109~税込¥120~1個ほか当日出荷用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。材質ナイロン耐熱温度(℃)75キャップ色オレンジ
ノブスターN 黒
コノエ(26件のレビュー)¥109~税込¥120~1個ほか当日出荷用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。材質ナイロン耐熱温度(℃)75キャップ色黒
MIC 六角穴付きボルト (SCM435/黒色酸化被膜)
コノエ(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881パック(26個)ほか当日出荷から10日以内出荷円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。材質SCM435表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄皮膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
ユニクローム六角ボルト
コノエ¥3,898~税込¥4,288~1箱(350本)ほか当日出荷から翌々日出荷一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。種別全ねじ材質低炭素鋼(SWCH)、表面処理:ユニクロムメッキ仕上げ頭部形状六角強度区分4.8
MIC 六角穴付きボルト (ステンレス)
コノエ¥989税込¥1,0881パック(18個)ほか当日出荷から10日以内出荷円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
MIC 六角穴付きボルト (SCM435/ユニクロ)
コノエ¥989税込¥1,0881パック(23個)ほか当日出荷から10日以内出荷円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。材質SCM435表面処理ユニクロメッキ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
コノエ 手で回せるノブ ノブスターN
コノエ¥1,298税込¥1,4281袋(10個)当日出荷星型の本体と上部に付けるキャップの2つに分かれています。 市販の六角ボルトか六角ナット3種を組み込むことで、工具を用いることなく手で締め付けができるノブボルト・ノブナットになります。 任意のサイズのボルトを付けることで好みの長さのノブボルトを作ることができます。用途繰り返し脱着する場所の取っ手やグリップとして。材質ノブ:6ナイロン、キャップ:6ナイロンタイプスタンダード耐熱温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応
鉄 ユニクロ (-)スリ割り付皿小ネジ
コノエ¥66~税込¥73~1本当日出荷から3日以内出荷頭部のリセスがスリ割り(マイナス)形状になっている皿小ねじです用途小さい部品の締結に使用します/マイナスドライバーで締め付けします材質鉄表面処理ユニクロメッキ穴の形状スリ割り
MIC (+)皿小ねじ (鉄/ユニクロ)
コノエ¥649税込¥7141パック(21個)ほか当日出荷から10日以内出荷十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部形状皿
鉄 (-)スリ割り付皿小ネジ
コノエ¥58~税込¥64~1本当日出荷から3日以内出荷頭部のリセスがスリ割り(マイナス)形状になっている皿小ねじです用途小さい部品の締結に使用します/マイナスドライバーで締め付けします材質鉄表面処理なし穴の形状スリ割り
MIC (+)鍋小ねじ (鉄/ユニクロ)
コノエ¥649税込¥7141パック(45個)当日出荷から10日以内出荷上面の角に丸みの付いた平頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部形状なべ
MIC 六角ボルト (鉄/ユニクロ)
コノエ(3件のレビュー)¥759税込¥8351パック(25個)ほか3日以内出荷から10日以内出荷六角頭のボルトです。機械や建築物等の締結に。材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部形状六角
MIC 割ピン (鉄/生地)
コノエ¥569税込¥6261パック(60個)3日以内出荷から10日以内出荷シャフトや棒状のネジに取り付けた、車輪やナットが抜け出さないように止めるための部品です。穴をあけたボルトや軸に差し込むことで抜け止め効果があり、折り曲げて使用。材質スチール種類割ピン
六角頭ドリルねじ(鉄/ゼロクロメート)
コノエ¥3,198~税込¥3,518~1箱(100本)ほか3日以内出荷六角頭でトルク伝導力が高いため、ゆるみにくく施工が確実に行えるドリルねじです。高耐食の『ゼロクロメート』メッキを使用しており、クロムフリーで従来メッキの10倍以上の耐食性能があります。塩水噴霧試験(SST)、白錆200時間・赤錆800時間クリアの結果です。用途フレーム・金具と鉄骨の接合。屋根材・サイディング取付。材質スチール表面処理ゼロクロメート(高耐食電気亜鉛メッキ)頭部形状なべ穴の形状六角穴
(+)皿頭ドリルねじ(鉄/ゼロクロメート)
コノエ¥3,998税込¥4,3981箱(250本)3日以内出荷サラ頭で十字穴つきのドリルねじです。高耐食の『ゼロクロメート』メッキを使用しており、クロムフリーで従来メッキの10倍以上の耐食性能があります。塩水噴霧試験(SST)、白錆200時間・赤錆800時間クリアの結果です。用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付。配線・配管等の固定。十字穴番号No.2穴の形状十字穴適合ドライバープラスNo.2
MIC (+)皿タッピングねじ (鉄/ユニクロ)
コノエ¥649税込¥7141パック(60個)3日以内出荷から10日以内出荷部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。ねじ自身でねじ立てができるねじなので、タップやナットを使用せず下穴だけで締結するときに。材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部形状皿
MIC スプリングロールピン
コノエ(2件のレビュー)¥989税込¥1,0881パック(28個)ほか3日以内出荷弾性のある板を円筒状に丸め、ピンの半径方向にばね作用が生じるピンです。溝がストレートになっています。あまり精度を必要としない穴に差し込んでピンの持つばね作用により、継手、位置決め、廻り止めなどに。材質ばね用鋼(S60CM~S65CM)種類スプリングロールピン