カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
絞り込み
ブランド
  • コノエ
  • Nikon(ニコン)(7)
  • 第一計器(4)
  • D'Addario(4)
  • 長野計器(3)
  • NOK(3)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • ギガ・セレクション(3)
  • SMC(2)
  • エスコ(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • CKD(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • TRUSCO(1)
  • ノーブランド(1)
  • ACE(エース)(1)
  • 武蔵オイルシール工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4d-g35」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
15割台形丸ナット(SUS304・右ねじ) SMTRシリーズ コノエ15割台形丸ナット(SUS304・右ねじ) SMTRシリーズコノエ
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
20割台形丸ナット Bタイプ MTR20B MTR20Bシリーズ コノエ20割台形丸ナット Bタイプ MTR20B MTR20Bシリーズコノエ
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):4●呼び径D1(mm):MTR20B●直径(mm):35●高さ(mm):40●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:231gアズワン品番65-5943-94
15割台形丸ナット Aタイプ MTR20A MTR20Aシリーズ コノエ15割台形丸ナット Aタイプ MTR20A MTR20Aシリーズコノエ
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):4●呼び径D1(mm):MTR20A●直径(mm):35●高さ(mm):30●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:173gアズワン品番65-5943-91
15割台形丸ナット Aタイプ MTR20A MTR20Aシリーズ コノエ15割台形丸ナット Aタイプ MTR20A MTR20Aシリーズコノエ
999税込1,099
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):4●呼び径D1(mm):MTR20A●直径(mm):35●高さ(mm):30●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:173gアズワン品番65-5943-92
30割台形丸ナット Cタイプ MTR20C MTR20Cシリーズ コノエ30割台形丸ナット Cタイプ MTR20C MTR20Cシリーズコノエ
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):4●呼び径D1(mm):MTR20C●直径(mm):35●高さ(mm):60●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:346g
20割台形丸ナット Bタイプ MTR20B MTR20Bシリーズ コノエ20割台形丸ナット Bタイプ MTR20B MTR20Bシリーズコノエ
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):4●呼び径D1(mm):MTR20B●直径(mm):35●高さ(mm):40●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:231gアズワン品番65-5943-93
直動部品カテゴリ