カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- コノエ
- モノタロウ(34)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(490)
- 大阪魂(290)
- TRUSCO(179)
- BIGM(丸山製作所)(179)
- Panasonic(パナソニック)(155)
- オザック精工(106)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(94)
- NAC(長堀工業)(90)
- コンサス(87)
- タカノ(78)
- エスコ(76)
- ノーブランド(72)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(72)
- NB(日本ベアリング)(60)
- 水本機械製作所(60)
- 日研工作所(58)
- 岡崎精工(50)
- サンドビック(48)
- パール金属(48)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「70l」の検索結果
特価

ドリルねじ”エースポイント”(ステンレス) ステンレス
コノエ¥2,398税込¥2,6381パック(35本)当日出荷H鋼等、厚鉄板に対して下穴なしで施工できます。頭飛びを防ぐ為、セレーションを頭裏に採用しています。四角ビットの破損を防ぐため、No.3を採用しています。用途鉄板・H鋼・アングル・Cチャン等(左記部材焼き無し)への取り付け。適用板厚: 2.3mm~9.0mm付属品No.3 四角ビット×1本材質ステンレス(SUS410)、表面処理:パシペート寸法H(mm)4寸法d(mm)5ねじ径(mm)4.8寸法D(mm)10.8頭部厚(mm)4頭部径(Φmm)10.8最大適合板厚(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応呼び寸法H(mm)4
ユニクローム六角ボルト
コノエ¥2,898~税込¥3,188~1箱(100本)ほか当日出荷から翌々日出荷一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。種別全ねじ材質低炭素鋼(SWCH)、表面処理:ユニクロムメッキ仕上げ頭部形状六角強度区分4.8