カテゴリ

  • メカニカル部品(1,454)
  • ねじ・ボルト・釘(16)
絞り込み
ブランド
  • コノエ
  • モノタロウ(87)
  • 三木プーリ(3,051)
  • SMC(2,928)
  • ホンダ(1,824)
  • MAZDA(マツダ)(1,481)
  • KANA(片山チエン)(982)
  • 大阪魂(656)
  • エスコ(557)
  • BIGM(丸山製作所)(552)
  • トヨタ(457)
  • メディアカバーマーケット(454)
  • ミツビシ(422)
  • オカムラ(岡村製作所)(415)
  • NSK(日本精工)(397)
  • ニッサン(397)
  • NTN(エヌティーエヌ)(364)
  • オザック精工(285)
  • Panasonic(パナソニック)(278)
  • CKD(266)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「D30」の検索結果

1,470件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 30割台形六角ナット Dタイプ(鉄)RTR30D RTR30Dシリーズ コノエ

    30割台形六角ナット Dタイプ(鉄)RTR30D RTR30Dシリーズ

    コノエ
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):RTR30D●対辺(mm):46●高さ(mm):90●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:900g
  • ユニクローム六角ボルト コノエ

    ユニクローム六角ボルト

    コノエ
    3,998税込4,398
    1箱(500本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
    種別全ねじ材質低炭素鋼(SWCH)、表面処理:ユニクロムメッキ仕上げ頭部形状六角強度区分4.8
  • 30割台形六角ナット Dタイプ(鉄)RTR28D RTR28Dシリーズ コノエ

    30割台形六角ナット Dタイプ(鉄)RTR28D RTR28Dシリーズ

    コノエ
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR28D●対辺(mm):41●高さ(mm):84●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:638g
  • 30割台形六角ナット Dタイプ(鉄)RTR20D RTR20Dシリーズ コノエ

    30割台形六角ナット Dタイプ(鉄)RTR20D RTR20Dシリーズ

    コノエ
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):4●呼び径D1(mm):RTR20D●対辺(mm):30●高さ(mm):60●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:263g
  • 30割台形六角ナット Dタイプ(鉄)RTR18D RTR18Dシリーズ コノエ

    30割台形六角ナット Dタイプ(鉄)RTR18D RTR18Dシリーズ

    コノエ
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):4●呼び径D1(mm):RTR18D●対辺(mm):27●高さ(mm):54●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:207gアズワン品番65-6068-97
  • 30割台形六角ナット Dタイプ(鉄)RTR12D RTR12Dシリーズ コノエ

    30割台形六角ナット Dタイプ(鉄)RTR12D RTR12Dシリーズ

    コノエ
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):2●呼び径D1(mm):RTR12D●対辺(mm):19●高さ(mm):36●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:64g
  • 30割台形六角ナット Dタイプ(鉄)RTR25D RTR25Dシリーズ コノエ

    30割台形六角ナット Dタイプ(鉄)RTR25D RTR25Dシリーズ

    コノエ
    3,098税込3,408
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR25D●対辺(mm):38●高さ(mm):75●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:488g
  • 30割台形六角ナット Dタイプ(鉄)RTR24D RTR24Dシリーズ コノエ

    30割台形六角ナット Dタイプ(鉄)RTR24D RTR24Dシリーズ

    コノエ
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR24D●対辺(mm):36●高さ(mm):72●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:413gアズワン品番65-6069-22
  • 30割台形六角ナット Dタイプ(鉄)RTR32D RTR32Dシリーズ コノエ

    30割台形六角ナット Dタイプ(鉄)RTR32D RTR32Dシリーズ

    コノエ
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):RTR32D●対辺(mm):50●高さ(mm):96●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1163g
  • 30割台形六角ナット Dタイプ(鉄)RTR22D RTR22Dシリーズ コノエ

    30割台形六角ナット Dタイプ(鉄)RTR22D RTR22Dシリーズ

    コノエ
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR22D●対辺(mm):32●高さ(mm):66●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:338g
  • 30割台形六角ナット Dタイプ(鉄)RTR16D RTR16Dシリーズ コノエ

    30割台形六角ナット Dタイプ(鉄)RTR16D RTR16Dシリーズ

    コノエ
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):3●呼び径D1(mm):RTR16D●対辺(mm):24●高さ(mm):48●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:132g
  • 30割台形六角ナット Dタイプ(鉄)RTR14D RTR14Dシリーズ コノエ

    30割台形六角ナット Dタイプ(鉄)RTR14D RTR14Dシリーズ

    コノエ
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):3●呼び径D1(mm):RTR14D●対辺(mm):22●高さ(mm):42●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:98g
  • 30割台形六角ナット Dタイプ(鉄)RTR40D RTR40Dシリーズ コノエ

    30割台形六角ナット Dタイプ(鉄)RTR40D RTR40Dシリーズ

    コノエ
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):RTR40D●対辺(mm):60●高さ(mm):120●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1838gアズワン品番65-6069-70
  • 30割台形六角ナット Dタイプ(鉄)RTR36D RTR36Dシリーズ コノエ

    30割台形六角ナット Dタイプ(鉄)RTR36D RTR36Dシリーズ

    コノエ
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):RTR36D●対辺(mm):55●高さ(mm):108●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1538g
  • ステンレス六角ボルト コノエ

    ステンレス六角ボルト

    コノエ
    1,498税込1,648
    1セット(100本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当材)仕様JIS 1180規格品頭部形状六角強度区分A2-50相当
  • ステンレス六角穴付ボルト コノエ

    ステンレス六角穴付ボルト

    コノエ
    3,798税込4,178
    1セット(50本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    耐食性のあるステンレス(SUS304相当材)を使用しています。
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当材)仕様JIS B1176規格品頭部形状六角穴付穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
  • ユニクローム六角穴付ボルト コノエ

    ユニクローム六角穴付ボルト

    コノエ
    2,298税込2,528
    1セット(50本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    SCM材を使用し、高い強度があります。
    仕様JIS B1176規格品種別全ねじ材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:ユニクロムメッキ仕上げ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴強度区分10.9
  • 六角穴付ボルト コノエ

    六角穴付ボルト

    コノエ
    1,798税込1,978
    1セット(200本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
  • 六角穴付ボルト コノエ

    六角穴付ボルト

    コノエ
    2,398税込2,638
    1セット(50本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    SCM材を使用し、高い強度があります。
    仕様JIS B1176規格品種別全ねじ材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)頭部形状六角穴付穴の形状六角穴強度区分12.9
  • (+)鍋頭ドリルねじ(鉄/ゼロクロメート) コノエ

    (+)鍋頭ドリルねじ(鉄/ゼロクロメート)

    コノエ
    4,598税込5,058
    1箱(500本)ほか
    3日以内出荷
    ナベ頭で十字穴つきのドリルねじです。高耐食の『ゼロクロメート』メッキを使用しており、クロムフリーで従来メッキの10倍以上の耐食性能があります。塩水噴霧試験(SST)、白錆200時間・赤錆800時間クリアの結果です。
    用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付。配線・配管等の固定・ダクト接合部等の締結。穴の形状十字穴材質スチール表面処理ゼロクロメート(高耐食電気亜鉛メッキ)頭部形状なべ適合ドライバープラスNo.2十字穴番号No.2
  • 六角頭ドリルねじ(鉄/ゼロクロメート) コノエ

    六角頭ドリルねじ(鉄/ゼロクロメート)

    コノエ
    4,898税込5,388
    1箱(200本)
    3日以内出荷
    六角頭でトルク伝導力が高いため、ゆるみにくく施工が確実に行えるドリルねじです。高耐食の『ゼロクロメート』メッキを使用しており、クロムフリーで従来メッキの10倍以上の耐食性能があります。塩水噴霧試験(SST)、白錆200時間・赤錆800時間クリアの結果です。
    用途フレーム・金具と鉄骨の接合。屋根材・サイディング取付。穴の形状六角穴材質スチール表面処理ゼロクロメート(高耐食電気亜鉛メッキ)頭部形状なべ
  • (+)皿頭ドリルねじ(鉄/ゼロクロメート) コノエ

    (+)皿頭ドリルねじ(鉄/ゼロクロメート)

    コノエ
    4,498税込4,948
    1箱(500本)ほか
    3日以内出荷
    サラ頭で十字穴つきのドリルねじです。高耐食の『ゼロクロメート』メッキを使用しており、クロムフリーで従来メッキの10倍以上の耐食性能があります。塩水噴霧試験(SST)、白錆200時間・赤錆800時間クリアの結果です。
    用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付。配線・配管等の固定。十字穴番号No.2穴の形状十字穴適合ドライバープラスNo.2
  • 強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ BT-109-F-8シリーズ コノエ

    強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ BT-109-F-8シリーズ

    コノエ
    3,398税込3,738
    1本(100本)
    4日以内出荷
    SCM435材のクロムモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度の六角ボルトです。10.9の10は引張強さを表し、1平方ミリメートルに対して1000Nの引張強さがあるという意味です。10.9の9は耐力を表し、引張り強さに対して90%の荷重が掛かると永久伸びが発生し伸び切ったままになるという意味です。一般の六角ボルトは強度区分が4.8です。強度を必要とする箇所に。
  • 強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(60本入) BT-109-F-14シリーズ コノエ

    強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(60本入) BT-109-F-14シリーズ

    コノエ
    6,698税込7,368
    1本(60本)
    4日以内出荷
    SCM435材のクロムモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度の六角ボルトです。10.9の10は引張強さを表し、1平方ミリメートルに対して1000Nの引張強さがあるという意味です。10.9の9は耐力を表し、引張り強さに対して90%の荷重が掛かると永久伸びが発生し伸び切ったままになるという意味です。一般の六角ボルトは強度区分が4.8です。強度を必要とする箇所に。
  • 強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ BT-109-F-10シリーズ コノエ

    強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ BT-109-F-10シリーズ

    コノエ
    4,898税込5,388
    1本(100本)
    4日以内出荷
    SCM435材のクロムモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度の六角ボルトです。10.9の10は引張強さを表し、1平方ミリメートルに対して1000Nの引張強さがあるという意味です。10.9の9は耐力を表し、引張り強さに対して90%の荷重が掛かると永久伸びが発生し伸び切ったままになるという意味です。一般の六角ボルトは強度区分が4.8です。強度を必要とする箇所に。
  • 強度区分10.9 六角ボルト 半ねじ BT-109-H-8シリーズ コノエ

    強度区分10.9 六角ボルト 半ねじ BT-109-H-8シリーズ

    コノエ
    3,198税込3,518
    1本(100本)
    4日以内出荷
    SCM435材のクロムモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度の六角ボルトです。10.9の10は引張強さを表し、1平方ミリメートルに対して1000Nの引張強さがあるという意味です。10.9の9は耐力を表し、引張り強さに対して90%の荷重が掛かると永久伸びが発生し伸び切ったままになるという意味です。一般の六角ボルトは強度区分が4.8です。強度を必要とする箇所に。
  • 強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ BT-109-F-16シリーズ コノエ

    強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ BT-109-F-16シリーズ

    コノエ
    10,980税込12,078
    1本(80本)
    4日以内出荷
    SCM435材のクロムモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度の六角ボルトです。10.9の10は引張強さを表し、1平方ミリメートルに対して1000Nの引張強さがあるという意味です。10.9の9は耐力を表し、引張り強さに対して90%の荷重が掛かると永久伸びが発生し伸び切ったままになるという意味です。一般の六角ボルトは強度区分が4.8です。強度を必要とする箇所に。
  • 強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ BT-109-F-12シリーズ コノエ

    強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ BT-109-F-12シリーズ

    コノエ
    6,998税込7,698
    1本(100本)
    4日以内出荷
    SCM435材のクロムモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度の六角ボルトです。10.9の10は引張強さを表し、1平方ミリメートルに対して1000Nの引張強さがあるという意味です。10.9の9は耐力を表し、引張り強さに対して90%の荷重が掛かると永久伸びが発生し伸び切ったままになるという意味です。一般の六角ボルトは強度区分が4.8です。強度を必要とする箇所に。
  • 強度区分10.9 六角ボルト 半ねじ BT-109-H-12シリーズ コノエ

    強度区分10.9 六角ボルト 半ねじ BT-109-H-12シリーズ

    コノエ
    4,298税込4,728
    1本(50本)ほか
    4日以内出荷
    SCM435材のクロムモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度の六角ボルトです。10.9の10は引張強さを表し、1平方ミリメートルに対して1000Nの引張強さがあるという意味です。10.9の9は耐力を表し、引張り強さに対して90%の荷重が掛かると永久伸びが発生し伸び切ったままになるという意味です。一般の六角ボルトは強度区分が4.8です。強度を必要とする箇所に。
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR10-21シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR10-21シリーズ

    コノエ
    8,798税込9,678
    1本
    5日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
    仕様●リード(mm):2●呼び径D1(mm):TR10×2●全長(mm):2180●ねじ山角度30度●S45C●定尺ではなく全長の寸法通りにカットしているため恐れ入りますが返品不可とさせていただきます。●質量:1090gアズワン品番65-5967-76
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR25-21シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR25-21シリーズ

    コノエ
    17,980税込19,778
    1本
    5日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR30-20シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR30-20シリーズ

    コノエ
    22,980税込25,278
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR30-30シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR30-30シリーズ

    コノエ
    3,500税込3,850
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR30-22シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR30-22シリーズ

    コノエ
    26,980税込29,678
    1本
    5日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
    仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):TR30×6●全長(mm):2290●ねじ山角度30度●S45C●定尺ではなく全長の寸法通りにカットしているため恐れ入りますが返品不可とさせていただきます。●質量:10305gアズワン品番65-6012-52
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR30-25シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR30-25シリーズ

    コノエ
    29,980税込32,978
    1本
    5日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR30-24シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR30-24シリーズ

    コノエ
    28,980税込31,878
    1本
    5日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR30-29シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR30-29シリーズ

    コノエ
    34,980税込38,478
    1本
    5日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
    仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):TR30×6●全長(mm):2990●ねじ山角度30度●S45C●定尺ではなく全長の寸法通りにカットしているため恐れ入りますが返品不可とさせていただきます。●質量:13455gアズワン品番65-6013-23
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR30-26シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR30-26シリーズ

    コノエ
    29,980税込32,978
    1本
    5日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
    仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):TR30×6●全長(mm):2690●ねじ山角度30度●S45C●定尺ではなく全長の寸法通りにカットしているため恐れ入りますが返品不可とさせていただきます。●質量:12105gアズワン品番65-6012-92
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR30-24シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR30-24シリーズ

    コノエ
    28,980税込31,878
    1本
    5日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
    仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):TR30×6●全長(mm):2490●ねじ山角度30度●S45C●定尺ではなく全長の寸法通りにカットしているため恐れ入りますが返品不可とさせていただきます。●質量:11205gアズワン品番65-6012-72
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR30-20シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR30-20シリーズ

    コノエ
    23,980税込26,378
    1本
    5日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
...
30度特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 30度