カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- コノエ
- ホンダ(24)
- FCT - A MOLEX COMPANY(11)
- MAZDA(マツダ)(7)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- アイセル(3)
- SMC(3)
- SK(新潟精機)(2)
- LEMO(2)
- TAKIGEN(タキゲン)(2)
- エスコ(1)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- サンドビック(1)
- 第一計器(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- ノーブランド(1)
- マキタ(1)
- 栃木屋(1)
- ミヤコ自動車(1)
- ブランドをもっと見る
「a-173-1」の検索結果
特価

15割台形丸ナット Aタイプ MTR20A MTR20Aシリーズ
コノエ¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):4●呼び径D1(mm):MTR20A●直径(mm):35●高さ(mm):30●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:173gアズワン品番65-5943-91
15割台形丸ナット Aタイプ MTR20A MTR20Aシリーズ
コノエ¥999税込¥1,0991個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):4●呼び径D1(mm):MTR20A●直径(mm):35●高さ(mm):30●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:173gアズワン品番65-5943-92