カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
  • コノエ
  • brembo(3)
  • GIVI(ジビ)(1)
  • KITACO(1)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • PMC(3)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • Vesrah(1)
  • ハリケーン(3)
  • 光(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a400-2ss」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR10A RTR10Aシリーズ コノエ

    8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR10A RTR10Aシリーズ

    コノエ
    ¥789税込¥868
    1個ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):2●呼び径D1(mm):RTR10A●対辺(mm):17●高さ(mm):8●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:11g
  • 15割台形丸ナット Aタイプ MTR12A MTR12Aシリーズ コノエ

    15割台形丸ナット Aタイプ MTR12A MTR12Aシリーズ

    コノエ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):2●呼び径D1(mm):MTR12A●直径(mm):20●高さ(mm):18●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:35g
  • 15割台形丸ナット Aタイプ MTR10A MTR10Aシリーズ コノエ

    15割台形丸ナット Aタイプ MTR10A MTR10Aシリーズ

    コノエ
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):2●呼び径D1(mm):MTR10A●直径(mm):18●高さ(mm):15●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:22g
  • 8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR12A RTR12Aシリーズ コノエ

    8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR12A RTR12Aシリーズ

    コノエ
    ¥789税込¥868
    1個ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):2●呼び径D1(mm):RTR12A●対辺(mm):19●高さ(mm):10●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:17g
関連キーワード
直動部品カテゴリ