カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- コノエ
- UNION(ユニオン産業)(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- 生興(1)
- KSフィルター(1)
- 江崎(1)
「g-33ss」の検索結果
特価

10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR14B RTR14Bシリーズ
コノエ¥1,098税込¥1,2081個(2個)ほか6日以内出荷から7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約10割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):3●呼び径D1(mm):RTR14B●対辺(mm):22●高さ(mm):14●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:33g
15割台形丸ナット Aタイプ MTR22A MTR22Aシリーズ
コノエ¥1,098~税込¥1,208~1個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):MTR22A●直径(mm):38●高さ(mm):33●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:225g