カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- コノエ
- リヒトラブ(9)
- コクヨ(7)
- PLUS(プラス)[文具](2)
- 旭製作所(1)
- セキセイ(1)
- ナカバヤシ(1)
「g2234-8」の検索結果
特価

20割台形丸ナット Bタイプ MTR50B MTR50Bシリーズ
コノエ¥13,980~税込¥15,378~1個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):8●呼び径D1(mm):MTR50B●直径(mm):75●高さ(mm):100●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:2234g