カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
  • コノエ
  • KSフィルター(4)
  • SMC(1)
  • TOTO(1)
  • 大阪魂(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss-028-1a」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR28A RTR28Aシリーズ コノエ

    8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR28A RTR28Aシリーズ

    コノエ
    949税込1,044
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR28A●対辺(mm):41●高さ(mm):22●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:170g
  • 15割台形丸ナット Aタイプ MTR28A MTR28Aシリーズ コノエ

    15割台形丸ナット Aタイプ MTR28A MTR28Aシリーズ

    コノエ
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):MTR28A●直径(mm):45●高さ(mm):38●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:315gアズワン品番65-5944-16
  • 15割台形丸ナット Aタイプ MTR28A MTR28Aシリーズ コノエ

    15割台形丸ナット Aタイプ MTR28A MTR28Aシリーズ

    コノエ
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):MTR28A●直径(mm):45●高さ(mm):38●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:315gアズワン品番65-5944-17
  • 15割台形丸ナット Aタイプ MTR18A MTR18Aシリーズ コノエ

    15割台形丸ナット Aタイプ MTR18A MTR18Aシリーズ

    コノエ
    949税込1,044
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):4●呼び径D1(mm):MTR18A●直径(mm):32●高さ(mm):28●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:136g
直動部品カテゴリ