カテゴリ
- メカニカル部品(18)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- コノエ
- モノタロウ(1)
- KHK(小原歯車工業)(107)
- SMC(86)
- 椿本チエイン(37)
- トンボ[ウエア・白衣・検診衣](24)
- SUS(エスユーエス)(17)
- ジーベック(16)
- NACHI(不二越)(13)
- 東洋国際(13)
- コガネイ(12)
- オーム電機(11)
- KITO(キトー)(10)
- 澤村電気工業(10)
- タンガロイ(9)
- TRUSCO(8)
- アルトコーポレーション(7)
- 岩田製作所(7)
- S&K(三興製作所)(7)
- 三木プーリ(7)
- ブランドをもっと見る
「ss-040」の検索結果
特価

30割台形丸ナット Cタイプ MTR40C MTR40Cシリーズ
コノエ¥6,598税込¥7,2581個当日出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):MTR40C●直径(mm):60●高さ(mm):120●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1584g
20割台形六角ナット Cタイプ(鉄)RTR20C RTR20Cシリーズ
コノエ¥1,198~税込¥1,318~1個6日以内出荷から7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):4●呼び径D1(mm):RTR20C●対辺(mm):30●高さ(mm):40●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:175g
S-K3防振用サンアジャストボルト S-K3RWシリーズ
コノエ¥859~税込¥945~1本7日以内出荷底部に防振ゴムが付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器など、特に振動を抑えたい場所に。
15割台形丸ナット Aタイプ MTR32A MTR32Aシリーズ
コノエ¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):MTR32A●直径(mm):50●高さ(mm):40●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:420gアズワン品番65-5944-29
15割台形丸ナット Aタイプ MTR32A MTR32Aシリーズ
コノエ¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):MTR32A●直径(mm):50●高さ(mm):40●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:420gアズワン品番65-5944-28
8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR50A RTR50Aシリーズ
コノエ¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):8●呼び径D1(mm):RTR50A●対辺(mm):75●高さ(mm):40●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1000gアズワン品番65-6069-75
8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR50A RTR50Aシリーズ
コノエ¥9,098税込¥10,0081個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):8●呼び径D1(mm):RTR50A●対辺(mm):75●高さ(mm):40●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1000gアズワン品番65-6069-76
10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR40B RTR40Bシリーズ
コノエ¥3,198~税込¥3,518~1個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約10割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):RTR40B●対辺(mm):60●高さ(mm):40●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:613g
20割台形丸ナット Bタイプ MTR20B MTR20Bシリーズ
コノエ¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):4●呼び径D1(mm):MTR20B●直径(mm):35●高さ(mm):40●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:231gアズワン品番65-5943-93
20割台形丸ナット Bタイプ MTR20B MTR20Bシリーズ
コノエ¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):4●呼び径D1(mm):MTR20B●直径(mm):35●高さ(mm):40●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:231gアズワン品番65-5943-94
15割台形丸ナット Aタイプ MTR30A MTR30Aシリーズ
コノエ¥1,498~税込¥1,648~1個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):MTR30A●直径(mm):48●高さ(mm):40●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:400g
30割台形丸ナット Cタイプ MTR24C MTR24Cシリーズ
コノエ¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):MTR24C●直径(mm):40●高さ(mm):72●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:504g
20割台形丸ナット Bタイプ MTR24B MTR24Bシリーズ
コノエ¥2,198~税込¥2,418~1個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):MTR24B●直径(mm):40●高さ(mm):48●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:336g
15割台形丸ナット Aタイプ MTR24A MTR24Aシリーズ
コノエ¥1,098~税込¥1,208~1個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):MTR24A●直径(mm):40●高さ(mm):35●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:245g
8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR40A RTR40Aシリーズ
コノエ¥2,498~税込¥2,748~1個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):RTR40A●対辺(mm):60●高さ(mm):31●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:490g
20割台形丸ナット Bタイプ MTR40B MTR40Bシリーズ
コノエ¥4,398~税込¥4,838~1個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):MTR40B●直径(mm):60●高さ(mm):80●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1056g
15割台形丸ナット Aタイプ MTR40A MTR40Aシリーズ
コノエ¥2,798~税込¥3,078~1個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):MTR40A●直径(mm):60●高さ(mm):50●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:660g
30割台形六角ナット Dタイプ(鉄)RTR40D RTR40Dシリーズ
コノエ¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):RTR40D●対辺(mm):60●高さ(mm):120●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1838gアズワン品番65-6069-70
20割台形六角ナット Cタイプ(鉄)RTR40C RTR40Cシリーズ
コノエ¥4,198~税込¥4,618~1個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):RTR40C●対辺(mm):60●高さ(mm):80●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1225g