カテゴリ

  • メカニカル部品(20)
  • 機構部品(14)
絞り込み
ブランド
  • コノエ
  • モノタロウ(2)
  • SMC(164)
  • KHK(小原歯車工業)(97)
  • 清水製作所[継手](91)
  • KITO(キトー)(38)
  • 椿本チエイン(32)
  • フジトク(27)
  • LAMP(スガツネ工業)(22)
  • タカチ電機工業(18)
  • コガネイ(15)
  • 澤村電気工業(15)
  • コフロック(14)
  • 岩田製作所(12)
  • 岩崎製作所(12)
  • 関西衡機(12)
  • VIBRA(新光電子)(11)
  • BEAMS(ビームス)(10)
  • 東洋国際(10)
  • タンガロイ(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss-050」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパイラルケーブル SCWRシリーズ コノエ

    スパイラルケーブル SCWRシリーズ

    コノエ
    889税込978
    1本ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    床面に固定するためのアンカー穴が付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
  • S-K2防振用サンアジャストボルト S-K2RWシリーズ コノエ

    S-K2防振用サンアジャストボルト S-K2RWシリーズ

    コノエ
    1,198税込1,318
    1本
    7日以内出荷
    底部に防振ゴムが付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器など、特に振動を抑えたい場所に。
  • S-Aサンアジャストボルト M12 S-ARWシリーズ コノエ

    S-Aサンアジャストボルト M12 S-ARWシリーズ

    コノエ
    989税込1,088
    1本
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • 20割台形六角ナット Cタイプ(鉄)RTR32C RTR32Cシリーズ コノエ

    20割台形六角ナット Cタイプ(鉄)RTR32C RTR32Cシリーズ

    コノエ
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):RTR32C●対辺(mm):50●高さ(mm):64●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:775g
  • S-K2防振用サンアジャストボルト S-K2RWシリーズ コノエ

    S-K2防振用サンアジャストボルト S-K2RWシリーズ

    コノエ
    1,498税込1,648
    1本
    7日以内出荷
    底部に防振ゴムが付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器など、特に振動を抑えたい場所に。
    仕様●ねじ寸法:M16●許容荷重(kgf):5600●全高(mm):102●ねじ長さ(mm):75●台座径(mm):50●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●底部:EPDM(エチレン・プロピレン・ジエンゴム)●表面処理:三価クロメート●質量:248.9gアズワン品番65-6082-45
  • 20割台形丸ナット Bタイプ MTR25B MTR25Bシリーズ コノエ

    20割台形丸ナット Bタイプ MTR25B MTR25Bシリーズ

    コノエ
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):MTR25B●直径(mm):42●高さ(mm):50●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:403g
  • 15割台形丸ナット Aタイプ MTR40A MTR40Aシリーズ コノエ

    15割台形丸ナット Aタイプ MTR40A MTR40Aシリーズ

    コノエ
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):MTR40A●直径(mm):60●高さ(mm):50●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:660g
  • 20割台形六角ナット Cタイプ(鉄)RTR25C RTR25Cシリーズ コノエ

    20割台形六角ナット Cタイプ(鉄)RTR25C RTR25Cシリーズ

    コノエ
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR25C●対辺(mm):38●高さ(mm):50●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:325g
  • S-W重量物用サンアジャストボルト S-Wシリーズ コノエ

    S-W重量物用サンアジャストボルト S-Wシリーズ

    コノエ
    1,398税込1,538
    1本
    7日以内出荷
    強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
  • S-Vドーム型重量物用サンアジャストボルト S-Vシリーズ コノエ

    S-Vドーム型重量物用サンアジャストボルト S-Vシリーズ

    コノエ
    1,398税込1,538
    1本
    7日以内出荷
    強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトです。ドーム形状で求心機能により、微振動による横滑りがありません。床面傾斜設置角MAX5度まで可能です。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
    仕様●ねじ寸法:M12●許容荷重(kgf):3700●全高(mm):76●ねじ長さ(mm):50●台座径(mm):60●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:281.8gアズワン品番65-6139-07
  • S-L壁側~コーナー用サンアジャストボルト M12x50 コノエ

    S-L壁側~コーナー用サンアジャストボルト M12x50

    コノエ
    1,098税込1,208
    1本
    7日以内出荷から8日以内出荷
    三角状の底部になっているアジャストボルトです。壁側や角の設置に。
  • S-K3防振用サンアジャストボルト S-K3RWシリーズ コノエ

    S-K3防振用サンアジャストボルト S-K3RWシリーズ

    コノエ
    859税込945
    1本
    7日以内出荷
    底部に防振ゴムが付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器など、特に振動を抑えたい場所に。
  • 8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR32A RTR32Aシリーズ コノエ

    8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR32A RTR32Aシリーズ

    コノエ
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):RTR32A●対辺(mm):50●高さ(mm):26●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:310gアズワン品番65-6069-48
  • 15割台形丸ナット Aタイプ MTR32A MTR32Aシリーズ コノエ

    15割台形丸ナット Aタイプ MTR32A MTR32Aシリーズ

    コノエ
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):MTR32A●直径(mm):50●高さ(mm):40●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:420gアズワン品番65-5944-29
  • 10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR32B RTR32Bシリーズ コノエ

    10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR32B RTR32Bシリーズ

    コノエ
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約10割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):RTR32B●対辺(mm):50●高さ(mm):32●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:388gアズワン品番65-6069-50
  • 30割台形六角ナット Dタイプ(鉄)RTR32D RTR32Dシリーズ コノエ

    30割台形六角ナット Dタイプ(鉄)RTR32D RTR32Dシリーズ

    コノエ
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):RTR32D●対辺(mm):50●高さ(mm):96●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1163g
  • 10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR32B RTR32Bシリーズ コノエ

    10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR32B RTR32Bシリーズ

    コノエ
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約10割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):RTR32B●対辺(mm):50●高さ(mm):32●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:388gアズワン品番65-6069-49
  • 8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR32A RTR32Aシリーズ コノエ

    8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR32A RTR32Aシリーズ

    コノエ
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):RTR32A●対辺(mm):50●高さ(mm):26●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:310gアズワン品番65-6069-47
  • 20割台形丸ナット Bタイプ MTR32B MTR32Bシリーズ コノエ

    20割台形丸ナット Bタイプ MTR32B MTR32Bシリーズ

    コノエ
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):MTR32B●直径(mm):50●高さ(mm):64●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:672gアズワン品番65-5944-30
  • 30割台形丸ナット Cタイプ MTR32C MTR32Cシリーズ コノエ

    30割台形丸ナット Cタイプ MTR32C MTR32Cシリーズ

    コノエ
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):MTR32C●直径(mm):50●高さ(mm):96●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1008g
  • 20割台形丸ナット Bタイプ MTR32B MTR32Bシリーズ コノエ

    20割台形丸ナット Bタイプ MTR32B MTR32Bシリーズ

    コノエ
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):MTR32B●直径(mm):50●高さ(mm):64●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:672gアズワン品番65-5944-31
  • 15割台形丸ナット Aタイプ MTR32A MTR32Aシリーズ コノエ

    15割台形丸ナット Aタイプ MTR32A MTR32Aシリーズ

    コノエ
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):MTR32A●直径(mm):50●高さ(mm):40●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:420gアズワン品番65-5944-28
  • 8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR50A RTR50Aシリーズ コノエ

    8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR50A RTR50Aシリーズ

    コノエ
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):8●呼び径D1(mm):RTR50A●対辺(mm):75●高さ(mm):40●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1000gアズワン品番65-6069-75
  • 六角ナット(鉄) RTR50シリーズ コノエ

    六角ナット(鉄) RTR50シリーズ

    コノエ
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):8●呼び径D1(mm):RTR50C●対辺(mm):75●高さ(mm):100●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:2500gアズワン品番65-6069-78
  • 8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR50A RTR50Aシリーズ コノエ

    8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR50A RTR50Aシリーズ

    コノエ
    9,098税込10,008
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):8●呼び径D1(mm):RTR50A●対辺(mm):75●高さ(mm):40●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1000gアズワン品番65-6069-76
  • 20割台形丸ナット Bタイプ MTR50B MTR50Bシリーズ コノエ

    20割台形丸ナット Bタイプ MTR50B MTR50Bシリーズ

    コノエ
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):8●呼び径D1(mm):MTR50B●直径(mm):75●高さ(mm):100●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:2234g
  • 15割台形丸ナット Aタイプ MTR50A MTR50Aシリーズ コノエ

    15割台形丸ナット Aタイプ MTR50A MTR50Aシリーズ

    コノエ
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):8●呼び径D1(mm):MTR50A●直径(mm):75●高さ(mm):60●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1340gアズワン品番65-5944-50
  • 15割台形丸ナット Aタイプ MTR50A MTR50Aシリーズ コノエ

    15割台形丸ナット Aタイプ MTR50A MTR50Aシリーズ

    コノエ
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):8●呼び径D1(mm):MTR50A●直径(mm):75●高さ(mm):60●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1340gアズワン品番65-5944-51
  • S-D1ミニ固定用サンアジャストボルト S-D1RWシリーズ コノエ

    S-D1ミニ固定用サンアジャストボルト S-D1RWシリーズ

    コノエ
    919税込1,011
    1個
    8日以内出荷
    床面に固定するためのアンカー穴が付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
  • S-A傾斜面設置サンアジャストボルト S-ARW15 12Xシリーズ コノエ

    S-A傾斜面設置サンアジャストボルト S-ARW15 12Xシリーズ

    コノエ
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷
    標準タイプのアジャストボルトで、最大15°の傾斜に対応しているため傾斜面でもレベルの調整が可能です。傾斜面15°以内の斜面沿いに。
  • S-D傾斜面設置サンアジャストボルト S-DRW15シリーズ コノエ

    S-D傾斜面設置サンアジャストボルト S-DRW15シリーズ

    コノエ
    1,398税込1,538
    1個
    8日以内出荷
    床面に固定するためのアンカー穴が付いたアジャストボルトで、最大15°の傾斜に対応しているため傾斜面でもレベルの調整が可能です。傾斜面15°以内の斜面沿いに。
  • S-D1ミニ固定用サンアジャストボルト S-D1RWシリーズ コノエ

    S-D1ミニ固定用サンアジャストボルト S-D1RWシリーズ

    コノエ
    1,398税込1,538
    1個
    8日以内出荷
    床面に固定するためのアンカー穴が付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
  • S-V傾斜面設置サンアジャストボルト S-VRW15シリーズ コノエ

    S-V傾斜面設置サンアジャストボルト S-VRW15シリーズ

    コノエ
    3,098税込3,408
    1個
    8日以内出荷
    強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトで、最大15°の傾斜に対応しているため傾斜面でもレベルの調整が可能です。傾斜面15°以内の斜面沿いに。
  • S-D固定用サンアジャストボルト S-DRW 12Xシリーズ コノエ

    S-D固定用サンアジャストボルト S-DRW 12Xシリーズ

    コノエ
    929税込1,022
    1個
    8日以内出荷
    床面に固定するためのアンカー穴が付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。