カテゴリ

  • メカニカル部品(117)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
絞り込み
ブランド
  • コノエ
  • モノタロウ(10)
  • SMC(1,357)
  • SUS(エスユーエス)(616)
  • KITO(キトー)(428)
  • ERECTA(エレクター)(315)
  • NSK(日本精工)(162)
  • SAMTEC(136)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(132)
  • 進和化学工業(SHINWA)(131)
  • ホンダ(98)
  • アイトス(92)
  • YAMAHA(ヤマハ)(78)
  • THK(71)
  • マルゼン[厨房機器](64)
  • プラス[家具](64)
  • MAZDA(マツダ)(63)
  • アルトコーポレーション(60)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(52)
  • TRUSCO(49)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss-1」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
121件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニクローム六角ボルト コノエ

    ユニクローム六角ボルト

    コノエ
    2,898税込3,188
    1箱(50本)ほか
    当日出荷
    一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
    種別全ねじ材質低炭素鋼(SWCH)、表面処理:ユニクロムメッキ仕上げ頭部形状六角強度区分4.8
  • ユニクローム六角穴付ボルト コノエ

    ユニクローム六角穴付ボルト

    コノエ
    2,298税込2,528
    1セット(50本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    SCM材を使用し、高い強度があります。
    仕様JIS B1176規格品種別全ねじ材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:ユニクロムメッキ仕上げ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴強度区分10.9
  • ナイロンナット 鉄 ユニクロ NYNT1-SS-6Uシリーズ コノエ

    ナイロンナット 鉄 ユニクロ NYNT1-SS-6Uシリーズ

    コノエ
    7,698税込8,468
    1個(250個)
    当日出荷
    ナットの上部にナイロン製の白色リングをカシメている緩み止めナットです。ナイロンリングの内径は使用するネジよりやや小さめになっているため、ナイロンの反発により、緩み止めの機能を発揮します。ダブルナットや特殊ワッシャー等を使用せずに緩み止めの機能を発揮します。ナイロンのためボルトを傷つけることがありません。繰り返し使用できますが、樹脂部のヘタりもあり頻繁な繰り返しには限界があります。
  • ナイロンナット 鉄 三価クロメート NYNT1-SS-3Wシリーズ コノエ

    ナイロンナット 鉄 三価クロメート NYNT1-SS-3Wシリーズ

    コノエ
    9,998税込10,998
    1個(500個)
    翌々日出荷
    ナットの上部にナイロン製の白色リングをカシメている緩み止めナットです。ナイロンリングの内径は使用するネジよりやや小さめになっているため、ナイロンの反発により、緩み止めの機能を発揮します。ダブルナットや特殊ワッシャー等を使用せずに緩み止めの機能を発揮します。ナイロンのためボルトを傷つけることがありません。繰り返し使用できま
  • 30割台形丸ナット Cタイプ MTR40C MTR40Cシリーズ コノエ

    30割台形丸ナット Cタイプ MTR40C MTR40Cシリーズ

    コノエ
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):MTR40C●直径(mm):60●高さ(mm):120●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1584g
  • 8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR24A RTR24Aシリーズ コノエ

    8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR24A RTR24Aシリーズ

    コノエ
    789税込868
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR24A●対辺(mm):36●高さ(mm):19●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:110g
  • 10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR18B RTR18Bシリーズ コノエ

    10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR18B RTR18Bシリーズ

    コノエ
    1,498税込1,648
    1個(2個)
    6日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約10割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):4●呼び径D1(mm):RTR18B●対辺(mm):27●高さ(mm):18●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:69gアズワン品番65-6068-93
  • 8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR12A RTR12Aシリーズ コノエ

    8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR12A RTR12Aシリーズ

    コノエ
    789税込868
    1個(2個)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):2●呼び径D1(mm):RTR12A●対辺(mm):19●高さ(mm):10●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:17g
  • 8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR10A RTR10Aシリーズ コノエ

    8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR10A RTR10Aシリーズ

    コノエ
    789税込868
    1個ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):2●呼び径D1(mm):RTR10A●対辺(mm):17●高さ(mm):8●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:11g
  • 10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR14B RTR14Bシリーズ コノエ

    10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR14B RTR14Bシリーズ

    コノエ
    1,098税込1,208
    1個(2個)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約10割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):3●呼び径D1(mm):RTR14B●対辺(mm):22●高さ(mm):14●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:33g
  • 8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR14A RTR14Aシリーズ コノエ

    8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR14A RTR14Aシリーズ

    コノエ
    889税込978
    1個ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):3●呼び径D1(mm):RTR14A●対辺(mm):22●高さ(mm):11●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:26g
  • 15割台形丸ナット Aタイプ MTR14A MTR14Aシリーズ コノエ

    15割台形丸ナット Aタイプ MTR14A MTR14Aシリーズ

    コノエ
    1,498税込1,648
    1個(2個)
    6日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):3●呼び径D1(mm):MTR14A●直径(mm):25●高さ(mm):20●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:62gアズワン品番65-5943-74
  • 8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR22A RTR22Aシリーズ コノエ

    8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR22A RTR22Aシリーズ

    コノエ
    1,398税込1,538
    1個(2個)
    6日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR22A●対辺(mm):32●高さ(mm):18●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:90gアズワン品番65-6069-08
  • 8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR18A RTR18Aシリーズ コノエ

    8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR18A RTR18Aシリーズ

    コノエ
    1,198税込1,318
    1個(2個)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):4●呼び径D1(mm):RTR18A●対辺(mm):27●高さ(mm):15●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:55g
  • 8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR20A RTR20Aシリーズ コノエ

    8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR20A RTR20Aシリーズ

    コノエ
    1,198税込1,318
    1個(2個)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):4●呼び径D1(mm):RTR20A●対辺(mm):30●高さ(mm):16●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:70g
  • 8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR16A RTR16Aシリーズ コノエ

    8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR16A RTR16Aシリーズ

    コノエ
    949税込1,044
    1個ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):3●呼び径D1(mm):RTR16A●対辺(mm):24●高さ(mm):13●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:35g
  • 10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR12B RTR12Bシリーズ コノエ

    10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR12B RTR12Bシリーズ

    コノエ
    989税込1,088
    1個ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約10割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):2●呼び径D1(mm):RTR12B●対辺(mm):19●高さ(mm):12●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:22g
  • 15割台形丸ナット Aタイプ MTR12A MTR12Aシリーズ コノエ

    15割台形丸ナット Aタイプ MTR12A MTR12Aシリーズ

    コノエ
    1,298税込1,428
    1個(2個)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):2●呼び径D1(mm):MTR12A●直径(mm):20●高さ(mm):18●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:35g
  • 15割台形丸ナット Aタイプ MTR10A MTR10Aシリーズ コノエ

    15割台形丸ナット Aタイプ MTR10A MTR10Aシリーズ

    コノエ
    1,098税込1,208
    1個ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):2●呼び径D1(mm):MTR10A●直径(mm):18●高さ(mm):15●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:22g
  • 10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR16B RTR16Bシリーズ コノエ

    10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR16B RTR16Bシリーズ

    コノエ
    1,198税込1,318
    1個ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約10割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):3●呼び径D1(mm):RTR16B●対辺(mm):24●高さ(mm):16●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:44g
  • 20割台形六角ナット Cタイプ(鉄)RTR32C RTR32Cシリーズ コノエ

    20割台形六角ナット Cタイプ(鉄)RTR32C RTR32Cシリーズ

    コノエ
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):RTR32C●対辺(mm):50●高さ(mm):64●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:775g
  • 15割台形丸ナット Aタイプ MTR25A MTR25Aシリーズ コノエ

    15割台形丸ナット Aタイプ MTR25A MTR25Aシリーズ

    コノエ
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):MTR25A●直径(mm):42●高さ(mm):36●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:290g
  • 8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR50A RTR50Aシリーズ コノエ

    8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR50A RTR50Aシリーズ

    コノエ
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):8●呼び径D1(mm):RTR50A●対辺(mm):75●高さ(mm):40●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1000gアズワン品番65-6069-75
  • 30割台形丸ナット Cタイプ MTR30C MTR30Cシリーズ コノエ

    30割台形丸ナット Cタイプ MTR30C MTR30Cシリーズ

    コノエ
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):MTR30C●直径(mm):48●高さ(mm):90●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:900g
  • 20割台形六角ナット Cタイプ(鉄)RTR28C RTR28Cシリーズ コノエ

    20割台形六角ナット Cタイプ(鉄)RTR28C RTR28Cシリーズ

    コノエ
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR28C●対辺(mm):41●高さ(mm):56●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:425g
  • 20割台形六角ナット Cタイプ(鉄)RTR18C RTR18Cシリーズ コノエ

    20割台形六角ナット Cタイプ(鉄)RTR18C RTR18Cシリーズ

    コノエ
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):4●呼び径D1(mm):RTR18C●対辺(mm):27●高さ(mm):36●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:138g
  • 10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR28B RTR28Bシリーズ コノエ

    10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR28B RTR28Bシリーズ

    コノエ
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約10割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR28B●対辺(mm):41●高さ(mm):28●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:213g
  • 六角ナット(鉄) RTR50シリーズ コノエ

    六角ナット(鉄) RTR50シリーズ

    コノエ
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):8●呼び径D1(mm):RTR50C●対辺(mm):75●高さ(mm):100●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:2500gアズワン品番65-6069-78
  • 8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR50A RTR50Aシリーズ コノエ

    8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR50A RTR50Aシリーズ

    コノエ
    9,098税込10,008
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):8●呼び径D1(mm):RTR50A●対辺(mm):75●高さ(mm):40●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1000gアズワン品番65-6069-76
  • 30割台形六角ナット Dタイプ(鉄)RTR40D RTR40Dシリーズ コノエ

    30割台形六角ナット Dタイプ(鉄)RTR40D RTR40Dシリーズ

    コノエ
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):RTR40D●対辺(mm):60●高さ(mm):120●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1838gアズワン品番65-6069-70
  • 10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR40B RTR40Bシリーズ コノエ

    10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR40B RTR40Bシリーズ

    コノエ
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約10割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):RTR40B●対辺(mm):60●高さ(mm):40●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:613g
  • 30割台形六角ナット Dタイプ(鉄)RTR36D RTR36Dシリーズ コノエ

    30割台形六角ナット Dタイプ(鉄)RTR36D RTR36Dシリーズ

    コノエ
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):RTR36D●対辺(mm):55●高さ(mm):108●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1538g
  • 8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR28A RTR28Aシリーズ コノエ

    8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR28A RTR28Aシリーズ

    コノエ
    949税込1,044
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR28A●対辺(mm):41●高さ(mm):22●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:170g
  • 10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR24B RTR24Bシリーズ コノエ

    10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR24B RTR24Bシリーズ

    コノエ
    979税込1,077
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約10割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR24B●対辺(mm):36●高さ(mm):24●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:138g
  • 10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR18B RTR18Bシリーズ コノエ

    10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR18B RTR18Bシリーズ

    コノエ
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約10割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):4●呼び径D1(mm):RTR18B●対辺(mm):27●高さ(mm):18●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:69gアズワン品番65-6068-92
  • 20割台形丸ナット Bタイプ MTR50B MTR50Bシリーズ コノエ

    20割台形丸ナット Bタイプ MTR50B MTR50Bシリーズ

    コノエ
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):8●呼び径D1(mm):MTR50B●直径(mm):75●高さ(mm):100●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:2234g
  • 15割台形丸ナット Aタイプ MTR45A MTR45Aシリーズ コノエ

    15割台形丸ナット Aタイプ MTR45A MTR45Aシリーズ

    コノエ
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):8●呼び径D1(mm):MTR45A●直径(mm):70●高さ(mm):55●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1050gアズワン品番65-5944-47
  • 20割台形丸ナット Bタイプ MTR30B MTR30Bシリーズ コノエ

    20割台形丸ナット Bタイプ MTR30B MTR30Bシリーズ

    コノエ
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):MTR30B●直径(mm):48●高さ(mm):60●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:600g
  • 15割台形丸ナット Aタイプ MTR22A MTR22Aシリーズ コノエ

    15割台形丸ナット Aタイプ MTR22A MTR22Aシリーズ

    コノエ
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):MTR22A●直径(mm):38●高さ(mm):33●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:225g
  • 30割台形丸ナット Cタイプ MTR20C MTR20Cシリーズ コノエ

    30割台形丸ナット Cタイプ MTR20C MTR20Cシリーズ

    コノエ
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):4●呼び径D1(mm):MTR20C●直径(mm):35●高さ(mm):60●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:346g