カテゴリ
- 機構部品(4)
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- コノエ
- KHK(小原歯車工業)(9)
- NSK(日本精工)(12)
- OSG(オーエスジー)(6)
- RYOCO(菱高精機)(6)
- SAMTEC(14)
- SMC(6)
- TOTIME(6)
- TRUSCO(6)
- アルインコ(4)
- ケナメタル(4)
- コンサス(8)
- タンガロイ(7)
- ホームテイスト(10)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(6)
- 京セラ(5)
- 富士電機(7)
- 岩田製作所(4)
- 日研工作所(6)
- ブランドをもっと見る
「ss-120」の検索結果

30割台形丸ナット Cタイプ MTR40C MTR40Cシリーズ
コノエ¥6,598税込¥7,2581個当日出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):MTR40C●直径(mm):60●高さ(mm):120●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1584g
S-D傾斜面設置サンアジャストボルト M12x100
コノエ¥1,498税込¥1,6481本7日以内出荷床面に固定するためのアンカー穴が付いたアジャストボルトで、最大15°の傾斜に対応しているため傾斜面でもレベルの調整が可能です。傾斜面15°以内の斜面沿いに。仕様●ねじ寸法:M12●ねじ長さ(mm):100●台座径(mm):70x120●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:220.3gアズワン品番65-6076-91
S-D傾斜面設置サンアジャストボルト S-DRW15シリーズ
コノエ¥1,398~税込¥1,538~1個7日以内出荷から8日以内出荷床面に固定するためのアンカー穴が付いたアジャストボルトで、最大15°の傾斜に対応しているため傾斜面でもレベルの調整が可能です。傾斜面15°以内の斜面沿いに。
30割台形六角ナット Dタイプ(鉄)RTR40D RTR40Dシリーズ
コノエ¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):RTR40D●対辺(mm):60●高さ(mm):120●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1838gアズワン品番65-6069-70
S-D固定用サンアジャストボルト S-DRWシリーズ
コノエ¥1,298~税込¥1,428~1個8日以内出荷床面に固定するためのアンカー穴が付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
S-D固定用サンアジャストボルト S-DRW 12Xシリーズ
コノエ¥899~税込¥989~1個8日以内出荷床面に固定するためのアンカー穴が付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。