カテゴリ

  • メカニカル部品(7)
絞り込み
ブランド
  • コノエ
  • SMC(17)
  • 藤井高圧(7)
  • 椿本チエイン(6)
  • 南国フレキ工業(6)
  • KHK(小原歯車工業)(5)
  • 岩田製作所(2)
  • サンドビック(2)
  • 中部コーポレーション(2)
  • 東洋技研(2)
  • ダイコー(2)
  • タンガロイ(1)
  • TRUSCO(1)
  • (1)
  • 富士電機(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • 内外ゴム(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • ニチアス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss-32a」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR22A RTR22Aシリーズ コノエ8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR22A RTR22Aシリーズコノエ
1,398税込1,538
1個(2個)
6日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR22A●対辺(mm):32●高さ(mm):18●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:90gアズワン品番65-6069-08
8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR32A RTR32Aシリーズ コノエ8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR32A RTR32Aシリーズコノエ
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):RTR32A●対辺(mm):50●高さ(mm):26●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:310gアズワン品番65-6069-48
15割台形丸ナット Aタイプ MTR32A MTR32Aシリーズ コノエ15割台形丸ナット Aタイプ MTR32A MTR32Aシリーズコノエ
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):MTR32A●直径(mm):50●高さ(mm):40●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:420gアズワン品番65-5944-29
8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR32A RTR32Aシリーズ コノエ8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR32A RTR32Aシリーズコノエ
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):RTR32A●対辺(mm):50●高さ(mm):26●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:310gアズワン品番65-6069-47
15割台形丸ナット Aタイプ MTR18A MTR18Aシリーズ コノエ15割台形丸ナット Aタイプ MTR18A MTR18Aシリーズコノエ
949税込1,044
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):4●呼び径D1(mm):MTR18A●直径(mm):32●高さ(mm):28●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:136g
8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR22A RTR22Aシリーズ コノエ8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR22A RTR22Aシリーズコノエ
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR22A●対辺(mm):32●高さ(mm):18●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:90gアズワン品番65-6069-07
15割台形丸ナット Aタイプ MTR32A MTR32Aシリーズ コノエ15割台形丸ナット Aタイプ MTR32A MTR32Aシリーズコノエ
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):MTR32A●直径(mm):50●高さ(mm):40●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:420gアズワン品番65-5944-28
直動部品カテゴリ