カテゴリ
- メカニカル部品(31)
絞り込み
ブランド
- コノエ
- モノタロウ(1)
- SMC(34)
- NACHI(不二越)(12)
- DAYTONA(デイトナ)(8)
- ダイヤトレンド(6)
- ALBA(アルバ)(4)
- エスコ(3)
- エレコム(2)
- omron(オムロン)(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- 修理(2)
- SUS(エスユーエス)(2)
- メイキコウ(2)
- KSフィルター(2)
- Aratas(旧:omron)(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ParkerTAIYO(1)
- TRUSCO(1)
- ブランドをもっと見る
「ss-5g」の検索結果

8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR24A RTR24Aシリーズ
コノエ¥789~税込¥868~1個5日以内出荷から7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR24A●対辺(mm):36●高さ(mm):19●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:110g
8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR22A RTR22Aシリーズ
コノエ¥1,398税込¥1,5381個(2個)6日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR22A●対辺(mm):32●高さ(mm):18●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:90gアズワン品番65-6069-08
15割台形丸ナット Aタイプ MTR25A MTR25Aシリーズ
コノエ¥1,198~税込¥1,318~1個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):MTR25A●直径(mm):42●高さ(mm):36●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:290g
15割台形丸ナット Aタイプ MTR22A MTR22Aシリーズ
コノエ¥1,098~税込¥1,208~1個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):MTR22A●直径(mm):38●高さ(mm):33●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:225g
20割台形六角ナット Cタイプ(鉄)RTR28C RTR28Cシリーズ
コノエ¥2,298~税込¥2,528~1個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR28C●対辺(mm):41●高さ(mm):56●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:425g
10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR28B RTR28Bシリーズ
コノエ¥1,098~税込¥1,208~1個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約10割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR28B●対辺(mm):41●高さ(mm):28●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:213g
8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR28A RTR28Aシリーズ
コノエ¥949~税込¥1,044~1個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR28A●対辺(mm):41●高さ(mm):22●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:170g
10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR24B RTR24Bシリーズ
コノエ¥979~税込¥1,077~1個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約10割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR24B●対辺(mm):36●高さ(mm):24●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:138g
30割台形丸ナット Cタイプ MTR25C MTR25Cシリーズ
コノエ¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):MTR25C●直径(mm):42●高さ(mm):75●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:605g
20割台形丸ナット Bタイプ MTR25B MTR25Bシリーズ
コノエ¥2,298~税込¥2,528~1個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):MTR25B●直径(mm):42●高さ(mm):50●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:403g
15割台形丸ナット Aタイプ MTR28A MTR28Aシリーズ
コノエ¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):MTR28A●直径(mm):45●高さ(mm):38●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:315gアズワン品番65-5944-16
30割台形六角ナット Dタイプ(鉄)RTR22D RTR22Dシリーズ
コノエ¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR22D●対辺(mm):32●高さ(mm):66●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:338g
20割台形丸ナット Bタイプ MTR28B MTR28Bシリーズ
コノエ¥2,598~税込¥2,858~1個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):MTR28B●直径(mm):45●高さ(mm):56●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:465g
30割台形丸ナット Cタイプ MTR24C MTR24Cシリーズ
コノエ¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):MTR24C●直径(mm):40●高さ(mm):72●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:504g
20割台形丸ナット Bタイプ MTR22B MTR22Bシリーズ
コノエ¥1,898~税込¥2,088~1個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):MTR22B●直径(mm):38●高さ(mm):44●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:300g
15割台形丸ナット Aタイプ MTR24A MTR24Aシリーズ
コノエ¥1,098~税込¥1,208~1個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):MTR24A●直径(mm):40●高さ(mm):35●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:245g
30割台形六角ナット Dタイプ(鉄)RTR25D RTR25Dシリーズ
コノエ¥3,098税込¥3,4081個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR25D●対辺(mm):38●高さ(mm):75●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:488g
10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR25B RTR25Bシリーズ
コノエ¥989~税込¥1,088~1個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約10割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR25B●対辺(mm):38●高さ(mm):25●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:163g
8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR25A RTR25Aシリーズ
コノエ¥789~税込¥868~1個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR25A●対辺(mm):38●高さ(mm):20●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:130g
30割台形六角ナット Dタイプ(鉄)RTR24D RTR24Dシリーズ
コノエ¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR24D●対辺(mm):36●高さ(mm):72●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:413gアズワン品番65-6069-22
15割台形丸ナット Aタイプ MTR28A MTR28Aシリーズ
コノエ¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):MTR28A●直径(mm):45●高さ(mm):38●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:315gアズワン品番65-5944-17
8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR22A RTR22Aシリーズ
コノエ¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR22A●対辺(mm):32●高さ(mm):18●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:90gアズワン品番65-6069-07
30割台形六角ナット Dタイプ(鉄)RTR28D RTR28Dシリーズ
コノエ¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR28D●対辺(mm):41●高さ(mm):84●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:638g
20割台形六角ナット Cタイプ(鉄)RTR24C RTR24Cシリーズ
コノエ¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR24C●対辺(mm):36●高さ(mm):48●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:275gアズワン品番65-6069-19
20割台形丸ナット Bタイプ MTR24B MTR24Bシリーズ
コノエ¥2,198~税込¥2,418~1個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):MTR24B●直径(mm):40●高さ(mm):48●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:336g
20割台形六角ナット Cタイプ(鉄)RTR25C RTR25Cシリーズ
コノエ¥1,998~税込¥2,198~1個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR25C●対辺(mm):38●高さ(mm):50●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:325g
20割台形六角ナット Cタイプ(鉄)RTR24C RTR24Cシリーズ
コノエ¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR24C●対辺(mm):36●高さ(mm):48●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:275gアズワン品番65-6069-20
20割台形六角ナット Cタイプ(鉄)RTR22C RTR22Cシリーズ
コノエ¥1,598~税込¥1,758~1個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR22C●対辺(mm):32●高さ(mm):44●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:225g
10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR22B RTR22Bシリーズ
コノエ¥919~税込¥1,011~1個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約10割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR22B●対辺(mm):32●高さ(mm):22●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:113g
30割台形丸ナット Cタイプ MTR28C MTR28Cシリーズ
コノエ¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):MTR28C●直径(mm):45●高さ(mm):84●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:697g
30割台形丸ナット Cタイプ MTR22C MTR22Cシリーズ
コノエ¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):MTR22C●直径(mm):38●高さ(mm):66●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:450gアズワン品番65-5944-03