カテゴリ

  • メカニカル部品(12)
  • 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
  • コノエ
  • KHK(小原歯車工業)(90)
  • TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(66)
  • RYOCO(菱高精機)(45)
  • LAMP(スガツネ工業)(21)
  • KITO(キトー)(17)
  • MAD MAX(マッドマックス)(11)
  • SAMTEC(10)
  • エスコ(7)
  • SMC(6)
  • シム&ゲージ(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • S&K(三興製作所)(4)
  • 東洋技研(4)
  • KAZEN(4)
  • ムラテックKDS(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • 三木プーリ(3)
  • アイトス(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss0055」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR18A RTR18Aシリーズ コノエ

    8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR18A RTR18Aシリーズ

    コノエ
    1,198税込1,318
    1個ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):4●呼び径D1(mm):RTR18A●対辺(mm):27●高さ(mm):15●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:55g
  • S-Mミニチュアサンアジャストボルト S-MRW 10Xシリーズ コノエ

    S-Mミニチュアサンアジャストボルト S-MRW 10Xシリーズ

    コノエ
    1,698税込1,868
    1本(4本)
    6日以内出荷
    ミニチュアタイプのアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械などに。
  • S-X標準サンアジャストボルト 12x200 コノエ

    S-X標準サンアジャストボルト 12x200

    コノエ
    1,198税込1,318
    1本
    7日以内出荷
    標準タイプのアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械などに。
    仕様●ねじ寸法:M12●許容荷重(kgf):1250●全高(mm):226●ねじ長さ(mm):200●台座径(mm):55●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:243.7gアズワン品番65-6140-63
  • 15割台形丸ナット Aタイプ MTR45A MTR45Aシリーズ コノエ

    15割台形丸ナット Aタイプ MTR45A MTR45Aシリーズ

    コノエ
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):8●呼び径D1(mm):MTR45A●直径(mm):70●高さ(mm):55●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1050gアズワン品番65-5944-46
  • 15割台形丸ナット Aタイプ MTR45A MTR45Aシリーズ コノエ

    15割台形丸ナット Aタイプ MTR45A MTR45Aシリーズ

    コノエ
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):8●呼び径D1(mm):MTR45A●直径(mm):70●高さ(mm):55●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1050gアズワン品番65-5944-47
  • 8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR36A RTR36Aシリーズ コノエ

    8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR36A RTR36Aシリーズ

    コノエ
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):RTR36A●対辺(mm):55●高さ(mm):29●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:410gアズワン品番65-6069-55
  • 8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR36A RTR36Aシリーズ コノエ

    8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR36A RTR36Aシリーズ

    コノエ
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):RTR36A●対辺(mm):55●高さ(mm):29●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:410gアズワン品番65-6069-56
  • 30割台形丸ナット Cタイプ MTR36C MTR36Cシリーズ コノエ

    30割台形丸ナット Cタイプ MTR36C MTR36Cシリーズ

    コノエ
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):MTR36C●直径(mm):55●高さ(mm):108●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1392g
  • 30割台形六角ナット Dタイプ(鉄)RTR36D RTR36Dシリーズ コノエ

    30割台形六角ナット Dタイプ(鉄)RTR36D RTR36Dシリーズ

    コノエ
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):RTR36D●対辺(mm):55●高さ(mm):108●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1538g
  • 20割台形丸ナット Bタイプ MTR36B MTR36Bシリーズ コノエ

    20割台形丸ナット Bタイプ MTR36B MTR36Bシリーズ

    コノエ
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):MTR36B●直径(mm):55●高さ(mm):72●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:928gアズワン品番65-5944-37
  • 20割台形六角ナット Cタイプ(鉄)RTR36C RTR36Cシリーズ コノエ

    20割台形六角ナット Cタイプ(鉄)RTR36C RTR36Cシリーズ

    コノエ
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):RTR36C●対辺(mm):55●高さ(mm):72●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1025g
  • 10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR36B RTR36Bシリーズ コノエ

    10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR36B RTR36Bシリーズ

    コノエ
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約10割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):RTR36B●対辺(mm):55●高さ(mm):36●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:513g
  • 20割台形丸ナット Bタイプ MTR36B MTR36Bシリーズ コノエ

    20割台形丸ナット Bタイプ MTR36B MTR36Bシリーズ

    コノエ
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):MTR36B●直径(mm):55●高さ(mm):72●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:928gアズワン品番65-5944-36
  • 15割台形丸ナット Aタイプ MTR36A MTR36Aシリーズ コノエ

    15割台形丸ナット Aタイプ MTR36A MTR36Aシリーズ

    コノエ
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):MTR36A●直径(mm):55●高さ(mm):45●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:580g
  • S-X標準サンアジャストボルト S-Xシリーズ コノエ

    S-X標準サンアジャストボルト S-Xシリーズ

    コノエ
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    標準タイプのアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械などに。
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
"ss0055" コノエ 【通販モノタロウ】