カテゴリ
- メカニカル部品(11)
絞り込み
ブランド
- コノエ
- KHK(小原歯車工業)(72)
- 椿本チエイン(24)
- MICROCHIP(20)
- フセ企画(8)
- KAZEN(8)
- スイデン(7)
- 三木プーリ(7)
- 水谷ペイント(6)
- Panaracer(パナレーサー)(5)
- S.I.C.(SHINDO)(5)
- SMC(4)
- OSG(オーエスジー)(4)
- KITO(キトー)(4)
- コーコス信岡(4)
- S&K(三興製作所)(4)
- タンガロイ(4)
- 未来工業(4)
- TOTO(4)
- ブランドをもっと見る
「ss028」の検索結果
特価

10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR28B RTR28Bシリーズ
コノエ¥1,098~税込¥1,208~1個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約10割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR28B●対辺(mm):41●高さ(mm):28●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:213g
20割台形六角ナット Cタイプ(鉄)RTR14C RTR14Cシリーズ
コノエ¥989~税込¥1,088~1個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):3●呼び径D1(mm):RTR14C●対辺(mm):22●高さ(mm):28●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:65g
15割台形丸ナット Aタイプ MTR18A MTR18Aシリーズ
コノエ¥949~税込¥1,044~1個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):4●呼び径D1(mm):MTR18A●直径(mm):32●高さ(mm):28●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:136g
20割台形丸ナット Bタイプ MTR14B MTR14Bシリーズ
コノエ¥989~税込¥1,088~1個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):3●呼び径D1(mm):MTR14B●直径(mm):25●高さ(mm):28●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:87g
20割台形六角ナット Cタイプ(鉄)RTR28C RTR28Cシリーズ
コノエ¥2,298~税込¥2,528~1個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR28C●対辺(mm):41●高さ(mm):56●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:425g
8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR28A RTR28Aシリーズ
コノエ¥949~税込¥1,044~1個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR28A●対辺(mm):41●高さ(mm):22●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:170g
15割台形丸ナット Aタイプ MTR28A MTR28Aシリーズ
コノエ¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):MTR28A●直径(mm):45●高さ(mm):38●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:315gアズワン品番65-5944-16
20割台形丸ナット Bタイプ MTR28B MTR28Bシリーズ
コノエ¥2,598~税込¥2,858~1個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):MTR28B●直径(mm):45●高さ(mm):56●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:465g
15割台形丸ナット Aタイプ MTR28A MTR28Aシリーズ
コノエ¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):MTR28A●直径(mm):45●高さ(mm):38●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:315gアズワン品番65-5944-17
30割台形六角ナット Dタイプ(鉄)RTR28D RTR28Dシリーズ
コノエ¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR28D●対辺(mm):41●高さ(mm):84●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:638g
30割台形丸ナット Cタイプ MTR28C MTR28Cシリーズ
コノエ¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):MTR28C●直径(mm):45●高さ(mm):84●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:697g