カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
  • コノエ
  • メイキコウ(27)
  • SMC(11)
  • コガネイ(5)
  • RYOCO(菱高精機)(5)
  • NACHI(不二越)(4)
  • brembo(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • Vesrah(3)
  • KSフィルター(3)
  • IKURATOOLS(育良精機)(2)
  • KHK(小原歯車工業)(2)
  • ケナメタル(2)
  • 椿本チエイン(2)
  • NSK(ナカニシ)(2)
  • 日研工作所(2)
  • SUS(エスユーエス)(2)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss1-90」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR22A RTR22Aシリーズ コノエ

    8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR22A RTR22Aシリーズ

    コノエ
    1,398税込1,538
    1個(2個)
    6日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR22A●対辺(mm):32●高さ(mm):18●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:90gアズワン品番65-6069-08
  • 30割台形丸ナット Cタイプ MTR30C MTR30Cシリーズ コノエ

    30割台形丸ナット Cタイプ MTR30C MTR30Cシリーズ

    コノエ
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):MTR30C●直径(mm):48●高さ(mm):90●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:900g
  • 30割台形六角ナット Dタイプ(鉄)RTR30D RTR30Dシリーズ コノエ

    30割台形六角ナット Dタイプ(鉄)RTR30D RTR30Dシリーズ

    コノエ
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):RTR30D●対辺(mm):46●高さ(mm):90●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:900g
  • 20割台形丸ナット Bタイプ MTR45B MTR45Bシリーズ コノエ

    20割台形丸ナット Bタイプ MTR45B MTR45Bシリーズ

    コノエ
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):8●呼び径D1(mm):MTR45B●直径(mm):70●高さ(mm):90●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1719g
  • 8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR22A RTR22Aシリーズ コノエ

    8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR22A RTR22Aシリーズ

    コノエ
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR22A●対辺(mm):32●高さ(mm):18●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:90gアズワン品番65-6069-07
直動部品カテゴリ