カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- コノエ
- SMC(1,064)
- 椿本チエイン(6)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(6)
- 三木プーリ(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- タナカ(2)
- 南海プライウッド(2)
- ナビス(アズワン)(2)
- 東洋国際(2)
- アルトコーポレーション(1)
- 神馬本店(1)
- キングジム(1)
- 積水樹脂(1)
- 三桂製作所(1)
- カメダデンキ(1)
- SUS(エスユーエス)(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- 品川商工(1)
- ブランドをもっと見る
「ss12b」の検索結果
特価

10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR12B RTR12Bシリーズ
コノエ¥989~税込¥1,088~1個ほか6日以内出荷から7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約10割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):2●呼び径D1(mm):RTR12B●対辺(mm):19●高さ(mm):12●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:22g
20割台形丸ナット Bタイプ MTR12B MTR12Bシリーズ
コノエ¥799~税込¥879~1個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):2●呼び径D1(mm):MTR12B●直径(mm):20●高さ(mm):24●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:47g