カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
絞り込み
ブランド
  • コノエ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(91)
  • コガネイ(13)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • 日野自動車(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • スリーエッチ(2)
  • ホンダ(2)
  • 三木プーリ(2)
  • KSフィルター(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • KHK(小原歯車工業)(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • 三和化研工業(1)
  • 椿本チエイン(1)
  • ノーブランド(1)
  • パイロット(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss50b」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 20割台形丸ナット Bタイプ MTR50B MTR50Bシリーズ コノエ

    20割台形丸ナット Bタイプ MTR50B MTR50Bシリーズ

    コノエ
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):8●呼び径D1(mm):MTR50B●直径(mm):75●高さ(mm):100●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:2234g
  • 20割台形丸ナット Bタイプ MTR25B MTR25Bシリーズ コノエ

    20割台形丸ナット Bタイプ MTR25B MTR25Bシリーズ

    コノエ
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):MTR25B●直径(mm):42●高さ(mm):50●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:403g
  • 10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR32B RTR32Bシリーズ コノエ

    10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR32B RTR32Bシリーズ

    コノエ
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約10割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):RTR32B●対辺(mm):50●高さ(mm):32●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:388gアズワン品番65-6069-50
  • 10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR32B RTR32Bシリーズ コノエ

    10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR32B RTR32Bシリーズ

    コノエ
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約10割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):RTR32B●対辺(mm):50●高さ(mm):32●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:388gアズワン品番65-6069-49
  • 20割台形丸ナット Bタイプ MTR32B MTR32Bシリーズ コノエ

    20割台形丸ナット Bタイプ MTR32B MTR32Bシリーズ

    コノエ
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):MTR32B●直径(mm):50●高さ(mm):64●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:672gアズワン品番65-5944-31
  • 20割台形丸ナット Bタイプ MTR32B MTR32Bシリーズ コノエ

    20割台形丸ナット Bタイプ MTR32B MTR32Bシリーズ

    コノエ
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):MTR32B●直径(mm):50●高さ(mm):64●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:672gアズワン品番65-5944-30
直動部品カテゴリ