カテゴリ
- 機構部品(22)
絞り込み
ブランド
- コノエ
- SMC(552)
- コガネイ(139)
- コーセル(99)
- Optibelt(84)
- ミヤコ(25)
- SWAGE-LINE(24)
- BIGM(丸山製作所)(23)
- MURATA(村田製作所)(22)
- KITZ(キッツ)(20)
- AirTAC(20)
- DAYTONA(デイトナ)(18)
- YAMAHA(ヤマハ)(18)
- A&D(エー・アンド・デイ)(17)
- MAZDA(マツダ)(15)
- SAMTEC(14)
- 北陽電機(13)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(13)
- ヤマト特殊鋼(13)
- ブランドをもっと見る
「x-s20」の検索結果

S-D傾斜面設置サンアジャストボルト ステンレス製 M20x150
コノエ¥7,098税込¥7,8081本7日以内出荷床面に固定するためのアンカー穴が付いたアジャストボルトで、最大15°の傾斜に対応しているため傾斜面でもレベルの調整が可能です。傾斜面15°以内の斜面沿いに。仕様●ねじ寸法:M20●ねじ長さ(mm):150●台座径(mm):70x120●材質:SUS304●ねじ:ステンレス(SUS304)●台座:ステンレス(SUS304)●表面処理:光沢バレル●質量:593.4gアズワン品番65-6076-92
S-B2キズ防止プラ付 サンアジャストボルト ステンレス製 S-BS2シリーズ
コノエ¥4,298~税込¥4,728~1個5日以内出荷から8日以内出荷標準タイプに床面キズ防止プラスチックが付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
S-K1防振用サンアジャストボルト S-K1RWシリーズ
コノエ¥2,198~税込¥2,418~1本7日以内出荷底部に防振ゴムが付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器など、特に振動を抑えたい場所に。
S-B標準サンアジャストボルト S-BRWシリーズ
コノエ¥1,598~税込¥1,758~1個8日以内出荷標準タイプのアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械などに。
S-D固定用サンアジャストボルト S-DRWシリーズ
コノエ¥1,998~税込¥2,198~1個8日以内出荷床面に固定するためのアンカー穴が付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
S-K1防振用サンアジャストボルト ステンレス製 S-K1Sシリーズ
コノエ¥5,298~税込¥5,828~1個8日以内出荷底部に防振ゴムが付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器など、特に振動を抑えたい場所に。
S-W重量物用サンアジャストボルト S-WRWシリーズ
コノエ¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。仕様●ねじ寸法:M20●許容荷重(kgf):11300●全高(mm):161●ねじ長さ(mm):130●台座径(mm):60●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:662.3gアズワン品番65-6344-50
S-W重量物用サンアジャストボルト ステンレス製 S-WSシリーズ
コノエ¥6,598~税込¥7,258~1個8日以内出荷強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
S-W重量物用サンアジャストボルト S-WRWシリーズ
コノエ¥2,298~税込¥2,528~1個8日以内出荷強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
S-Vドーム型重量物用サンアジャストボルト S-VRWシリーズ
コノエ¥2,298~税込¥2,528~1個8日以内出荷強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトです。ドーム形状で求心機能により、微振動による横滑りがありません。床面傾斜設置角MAX5度まで可能です。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
S-D固定用サンアジャストボルト ステンレス製 S-DSシリーズ
コノエ¥4,398~税込¥4,838~1個8日以内出荷床面に固定するためのアンカー穴が付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
S-Vドーム型重量物用サンアジャストボルト S-VRWシリーズ
コノエ¥2,598税込¥2,8581個8日以内出荷強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトです。ドーム形状で求心機能により、微振動による横滑りがありません。床面傾斜設置角MAX5度まで可能です。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。仕様●ねじ寸法:M20●許容荷重(kgf):13300●全高(mm):211●ねじ長さ(mm):180●台座径(mm):60●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:724.1gアズワン品番65-6344-02
S-Vドーム型重量物用サンアジャストボルト ステンレス製 S-VSシリーズ
コノエ¥6,598~税込¥7,258~1個8日以内出荷強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトです。ドーム形状で求心機能により、微振動による横滑りがありません。床面傾斜設置角MAX5度まで可能です。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
S-B標準サンアジャストボルト ステンレス製 S-BSシリーズ
コノエ¥3,998~税込¥4,398~1個8日以内出荷標準タイプのアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械などに。
S-V傾斜面設置サンアジャストボルト S-VRW15シリーズ
コノエ¥4,398税込¥4,8381個8日以内出荷強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトで、最大15°の傾斜に対応しているため傾斜面でもレベルの調整が可能です。傾斜面15°以内の斜面沿いに。
S-V傾斜面設置サンアジャストボルト ステンレス製 S-VS15シリーズ
コノエ¥9,598~税込¥10,558~1個8日以内出荷強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトで、最大15°の傾斜に対応しているため傾斜面でもレベルの調整が可能です。傾斜面15°以内の斜面沿いに。
S-B傾斜面設置サンアジャストボルト S-BRW15シリーズ
コノエ¥2,298~税込¥2,528~1個8日以内出荷標準タイプのアジャストボルトで、最大15°の傾斜に対応しているため傾斜面でもレベルの調整が可能です。傾斜面15°以内の斜面沿いに。
S-D傾斜面設置サンアジャストボルト ステンレス製 S-DS15シリーズ
コノエ¥6,098~税込¥6,708~1個8日以内出荷床面に固定するためのアンカー穴が付いたアジャストボルトで、最大15°の傾斜に対応しているため傾斜面でもレベルの調整が可能です。傾斜面15°以内の斜面沿いに。
S-V傾斜面設置サンアジャストボルト S-VRW15シリーズ
コノエ¥4,298税込¥4,7281個8日以内出荷強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトで、最大15°の傾斜に対応しているため傾斜面でもレベルの調整が可能です。傾斜面15°以内の斜面沿いに。
S-B傾斜面設置サンアジャストボルト ステンレス製 S-BS15シリーズ
コノエ¥5,298~税込¥5,828~1個8日以内出荷標準タイプのアジャストボルトで、最大15°の傾斜に対応しているため傾斜面でもレベルの調整が可能です。傾斜面15°以内の斜面沿いに。
S-D傾斜面設置サンアジャストボルト S-DRW15シリーズ
コノエ¥2,498~税込¥2,748~1個8日以内出荷床面に固定するためのアンカー穴が付いたアジャストボルトで、最大15°の傾斜に対応しているため傾斜面でもレベルの調整が可能です。傾斜面15°以内の斜面沿いに。
S-B2キズ防止プラ付 サンアジャストボルト S-BRW2シリーズ
コノエ¥1,998~税込¥2,198~1個8日以内出荷標準タイプに床面キズ防止プラスチックが付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。