絞り込み
ブランド
- 東亜電器
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(563,027)
- MAZDA(マツダ)(216,570)
- 三菱ふそう(209,498)
- SMC(201,263)
- トヨタ(140,061)
- ミツビシ(138,036)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,718)
- ニッサン(87,651)
- エスコ(69,287)
- スズキ(67,609)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- スバル(50,592)
- 日野自動車(47,245)
- Kawasaki(43,763)
- メディアカバーマーケット(41,439)
- いすゞ自動車(41,302)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,782)
- Panasonic(パナソニック)(29,434)
- ブランドをもっと見る
東亜電器
東亜電器のページです。東亜電器は、制御機器/はんだ・静電気対策用品、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在18件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 東亜電器株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒162-0851 東京都新宿区弁天町177 |

モールド型表面センサー
東亜電器(6件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷絶縁被覆熱電対のシース材と同一の材料で感温部を被覆し、モールド加工して一体化した防水・防湿仕様の貼り付け型表面測定用熱電対です。 応答速度が速く、現場での作業性に優れています。 リード線(PTFE(FEP)被覆)1m付きです。 粘着テープ付き。仕様モールド加工部:PI(ポリイミド)感温部(mm)5×20
モールド型表面センサー
東亜電器(2件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷絶縁被覆熱電対のシース材と同一の材料で感温部を被覆し、モールド加工して一体化した防水・防湿仕様の貼り付け型表面測定用熱電対です。 応答速度が速く、現場での作業性に優れています。 リード線(PTFE(FEP)被覆)1m付きです。 粘着テープ付き。仕様エレメント/K・T、モールド加工部/PI(ポリイミド)使用温度範囲(℃)-100~+200感温部(mm)5×20
モールド型表面センサー 中国語版校正証明書付 MF-Oシリーズ
東亜電器¥19,100~税込¥21,010~1個9日以内出荷絶縁被覆熱電対のシース材と同一の材料で感温部を被覆し、モールド加工して一体化した防水・防湿仕様の貼り付け型表面測定用熱電対です。応答速度が速く、現場での作業性に優れています。リード線(テフロン(R)(FEP)被覆)1m付きです。校正証明書一般校正(中国語)
モールド型表面センサー 英語版校正証明書付 MF-Oシリーズ
東亜電器¥19,100~税込¥21,010~1個9日以内出荷絶縁被覆熱電対のシース材と同一の材料で感温部を被覆し、モールド加工して一体化した防水・防湿仕様の貼り付け型表面測定用熱電対です。応答速度が速く、現場での作業性に優れています。リード線(テフロン(R)(FEP)被覆)1m付きです。校正証明書一般校正(英語)
熱電対 テフロン(R)モールド型 中国語版校正証明書付 L-TN-4-Kシリーズ
東亜電器¥23,600~税込¥25,960~1個9日以内出荷ケーブルまでテフロン(R)モールド。絶縁被覆型熱電対のシース材と同一の材料で感温部をモールドした、防水・耐食性・耐薬品性に優れた熱電対です。全長(m)2センサータイプK熱電対寸法(Φ×mm)【感温部】4.5×50被覆材質:フッ素樹脂校正証明書一般校正(中国語)リード線長さ(m)2
熱電対 テフロン(R) モールド型 L-TN-4-Kシリーズ 英語版校正証明書付
東亜電器¥23,600~税込¥25,960~1個9日以内出荷ケーブルまでテフロン(R)モールド。絶縁被覆型熱電対のシース材と同一の材料で感温部をモールドした、防水・耐食性・耐薬品性に優れた熱電対です。全長(m)2寸法(Φ×mm)【感温部】4.5×50被覆材質:フッ素樹脂校正ポイント2ポイント(25℃・80℃)※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。校正証明書一般校正(英語)
白金測温抵抗体A級3線式 テフロンRモールド型 中国語版校正証明書付
東亜電器¥34,900税込¥38,3901個9日以内出荷感温部をテフロンでモールドしていますので、耐薬品性・耐蝕性・防水性に優れています。仕様温度範囲:-200~+200℃●シース部サイズ:Φ4.5×55mm●エレメント:白金測温抵抗体、A級3線式●被覆材質:テフロン(フッ素樹脂)●リード線長:2m●リード線端末部:圧着端子(4Y)●テフロンモールド型●※ケーブル長・端子サイズ変更、シース長1000mmまで(10mm単位)の特注製作が可能です。お問い合わせください。センサータイプPT100アズワン品番5-1081-01-57シース外径(Φmm)4.5材質(被膜)リード線:テフロンシース長(mm)55校正証明書一般校正(中国語)リード線長さ(m)2
白金測温抵抗体A級3線式 テフロンRモールド型 英語版校正証明書付
東亜電器¥34,900税込¥38,3901個9日以内出荷感温部をテフロンでモールドしていますので、耐薬品性・耐蝕性・防水性に優れています。仕様温度範囲:-200~+200℃●シース部サイズ:Φ4.5×55mm●エレメント:白金測温抵抗体、A級3線式●被覆材質:テフロン(フッ素樹脂)●リード線長:2m●リード線端末部:圧着端子(4Y)●テフロンモールド型●※ケーブル長・端子サイズ変更、シース長1000mmまで(10mm単位)の特注製作が可能です。お問い合わせください。端子形状圧着Y端子センサータイプPT100材質(シース)フッ素樹脂アズワン品番5-1081-01-56シース外径(Φmm)4.5シース長(mm)55校正証明書一般校正(英語)リード線長さ(m)2
極細モールドセンサー 中国語版校正証明書付 L-TN-SPシリーズ
東亜電器¥21,800税込¥23,9801本9日以内出荷極細素線を使用し、感温部をモールド加工してリード線と一体成型していますので、低温域の温度測定も可能です。完全防水、防湿型の被覆熱電対になります。端末芯線をΦ0.32mmにすることにより、計器への接続が容易です。耐熱性、耐電圧性、屈曲性、耐蝕性、耐薬品性(液体)等に優れています。芯線径が細いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。校正証明書一般校正(中国語)
極細モールドセンサー 英語版校正証明書付 L-TN-SPシリーズ
東亜電器¥21,800税込¥23,9801本9日以内出荷極細素線を使用し、感温部をモールド加工してリード線と一体成型していますので、低温域の温度測定も可能です。完全防水、防湿型の被覆熱電対になります。端末芯線をΦ0.32mmにすることにより、計器への接続が容易です。耐熱性、耐電圧性、屈曲性、耐蝕性、耐薬品性(液体)等に優れています。芯線径が細いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。シース外径(Φmm)1材質(被膜)リード線:テフロン校正証明書一般校正(英語)リード線長さ(m)1
極薄モールド表面センサー 中国語版校正証明書付 MF-SPシリーズ
東亜電器¥21,200税込¥23,3201本9日以内出荷極細素線を使用し、感温部をモールド加工してリード線と一体成型していますので、低温域の温度測定も可能です。完全防水、防湿型の極薄タイプで表面温度測定用です。感温部の仕上り厚さは≒0.1mmと非常に薄いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。端末芯線をΦ0.32mmにすることにより、計器への接続が容易です。耐熱性、耐電圧性、屈曲性、耐蝕性、耐薬品性(液体)等に優れています。端子形状Y端子材質(被膜)リード線:テフロン校正証明書一般校正(中国語)リード線長さ(m)1
極薄モールド表面センサー MF-SPシリーズ 英語版校正証明書付
東亜電器¥21,200税込¥23,3201本9日以内出荷極細素線を使用し、感温部をモールド加工してリード線と一体成型していますので、低温域の温度測定も可能です。完全防水、防湿型の極薄タイプで表面温度測定用です。感温部の仕上り厚さは≒0.1mmと非常に薄いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。端末芯線をΦ0.32mmにすることにより、計器への接続が容易です。耐熱性、耐電圧性、屈曲性、耐蝕性、耐薬品性(液体)等に優れています。端子形状Y端子型材質(被膜)リード線:テフロン校正証明書一般校正(英語)リード線長さ(m)1
極細被覆熱電対 中国語版校正証明書付 TI-SPシリーズ
東亜電器¥20,900税込¥22,9901本9日以内出荷極細素線を用いた先端溶接付被覆熱電対です。芯線径が細いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。端末芯線をΦ0.32にすることにより、計器への接続が容易です。耐熱性、耐電圧性、屈曲性等に優れています。エレメント変更、長さ変更、素線径変更(Φ0.076、Φ0.254)、端末部ミニチュアコネクター付き、Y端子型などの仕様変更も可能です。校正証明書一般校正(中国語)リード線長さ(m)1
極細被覆熱電対 英語版校正証明書付
東亜電器¥20,900税込¥22,9901本9日以内出荷極細素線を用いた先端溶接付被覆熱電対です。芯線径が細いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。端末芯線をΦ0.32にすることにより、計器への接続が容易です。耐熱性、耐電圧性、屈曲性等に優れています。エレメント変更、長さ変更、素線径変更(Φ0.076、Φ0.254)、端末部ミニチュアコネクター付き、Y端子型などの仕様変更も可能です。校正証明書一般校正(英語)
K熱電対 中国語版校正証明書付
東亜電器¥38,400税込¥42,2401個9日以内出荷高温測定用のセンサーです。材質リード線被覆/ガラスタイプ高温度対応温度範囲(℃)0~1050センサータイプK熱電対材質(シース)インコネル(NCF600・ニッケル超合金)寸法(Φ×mm)【シース部】8×500リード線端末部:オメガ・オスタイプアズワン品番1-6178-01-57シース外径(Φmm)8.0シース長(mm)500校正ポイント2ポイント(25℃・80℃)※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。校正証明書一般校正(中国語)リード線長さ(m)1
K熱電対 英語版校正証明書付
東亜電器¥38,400税込¥42,2401個9日以内出荷高温測定用のセンサーです。材質リード線被覆/ガラスタイプ高温度対応温度範囲(℃)0~1050材質(シース)インコネル(NCF600・ニッケル超合金)寸法(Φ×mm)【シース部】8×500リード線端末部:オメガ・オスタイプアズワン品番1-6178-01-56校正ポイント2ポイント(25℃・80℃)校正証明書一般校正(英語)リード線長さ(m)1