カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- 東亜電器
- モノタロウ(1)
- アズワン(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- LION (ライオン事務器)(1)
- LUMENA(ルーメナー)(1)
「fsp-k」の検索結果

極薄モールド表面センサー MF-SPシリーズ 英語版校正証明書付
東亜電器¥21,200税込¥23,3201本9日以内出荷極細素線を使用し、感温部をモールド加工してリード線と一体成型していますので、低温域の温度測定も可能です。完全防水、防湿型の極薄タイプで表面温度測定用です。感温部の仕上り厚さは≒0.1mmと非常に薄いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。端末芯線をΦ0.32mmにすることにより、計器への接続が容易です。耐熱性、耐電圧性、屈曲性、耐蝕性、耐薬品性(液体)等に優れています。端子形状Y端子型材質(被膜)リード線:テフロン校正証明書一般校正(英語)リード線長さ(m)1
極薄モールド表面センサー 中国語版校正証明書付 MF-SPシリーズ
東亜電器¥21,200税込¥23,3201本9日以内出荷極細素線を使用し、感温部をモールド加工してリード線と一体成型していますので、低温域の温度測定も可能です。完全防水、防湿型の極薄タイプで表面温度測定用です。感温部の仕上り厚さは≒0.1mmと非常に薄いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。端末芯線をΦ0.32mmにすることにより、計器への接続が容易です。耐熱性、耐電圧性、屈曲性、耐蝕性、耐薬品性(液体)等に優れています。端子形状Y端子材質(被膜)リード線:テフロン校正証明書一般校正(中国語)リード線長さ(m)1