カテゴリ

  • 作業工具(94)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Rubis
  • モノタロウ(7)
  • SAMTEC(795)
  • WURTH ELEKTRONIK(577)
  • エスコ(353)
  • Ideal-Tek(259)
  • RS PRO(195)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(174)
  • フリッツメディコ(104)
  • ホーザン(94)
  • アズワン(81)
  • DUMONT(デュモン)(80)
  • 三商(80)
  • KNIPEX(クニペックス)(74)
  • TGK(東京硝子器械)(61)
  • コクゴ(58)
  • TRUSCO(52)
  • ANEX(48)
  • ケニス(47)
  • YDM(37)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pinsetto」の検索結果

特価
本日8月8日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐酸性ピンセットK Rubis

    耐酸性ピンセットK

    Rubis(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    高い耐酸性を有する、非磁性タイプのピンセットです。
    材質PBTP(ポリブチレンテレフタレート)、ガラス補強材20%入全長(mm)120
  • ウェハー用ファイバーチップピンセット Rubis

    ウェハー用ファイバーチップピンセット

    Rubis(1件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1本
    当日出荷
    材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(先端)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン耐熱温度(℃)350[瞬時]、180[常時]タイプウェハ用制電タイプ
  • 制電ピンセットNK Rubis

    制電ピンセットNK

    Rubis(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    導電性・耐酸性に優れた、非磁性体のピンセットです。 先端が強力で細かい作業に向いています。
    材質制電ポリアミド樹脂(ベスタミド)、ガラス補強材20%入全長(mm)120
  • MEISTERピンセット Rubis

    MEISTERピンセット

    Rubis
    4,356税込4,792
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    耐酸性のステンレス鋼を使用しています。100%磁化しません。 。フッ化水素・硝酸等の酸に耐性が有ります。
    材質SA(耐酸鋼)
  • MEISTERピンセットNo.2A Rubis

    MEISTERピンセットNo.2A

    Rubis
    7,698税込8,468
    1本
    当日出荷
    ケーブルや薄いフィルムのハンドリングに便利な先端平型です。
    全長(mm)120
  • MEISTERピンセット258S/PEEK Rubis

    MEISTERピンセット258S/PEEK

    Rubis
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    制電処理が施されています。
    アズワン品番9-5690-01材質先端チップ/PEEK、ハンドル/ステンレス316L全長(mm)125耐熱温度(℃)250℃(MAX)、180℃(常時)
  • MEISTERピンセット PTFEコーティング Rubis

    MEISTERピンセット PTFEコーティング

    Rubis
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    PTFEコーティングを施しています。 コーティングにより耐薬品性に優れ、対象物に傷を付けにくいです。
    材質耐酸鋼(PTFEコーティング)
  • MEISTERピンセットNo.F Rubis

    MEISTERピンセットNo.F

    Rubis
    7,698税込8,468
    1本
    当日出荷
    アズワン品番6-7905-56全長(mm)120材質(先端)耐酸鋼
  • MEISTERピンセット(強力タイプ) Rubis

    MEISTERピンセット(強力タイプ)

    Rubis
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    スイス製高級ピンセットを、超純水洗浄・クリーンパックをしたMEISTERシリーズです。 18MΩの超純水で、ピンセット表面の油分や塵を除去し、洗浄・乾燥後はクラス100のクリーンルームで1つずつ包装しています。 ハンドル部分は幅広く、先端部は鋭くなっています。 耐酸性のステンレス鋼を使用。 100%磁化せず、フッ化水素・硝酸等の酸に耐性があります。
    材質SUS316L全長(mm)90アズワン品番9-5695-01仕様強力タイプ
  • MEISTERピンセット Rubis

    MEISTERピンセット

    Rubis
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    先端がフラットですので、平盤な部品の取り扱いに適しています。
  • オレンジグリップピンセット Rubis

    オレンジグリップピンセット

    Rubis
    7,898税込8,688
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    スイス、RUBIS社のノンスリップ コーティンググリップ ピンセット、特殊なソフトコーティングにより滑りにくく、ピンセットの操作性が向上します。優れた断熱効果があり、耐熱温度は140℃です。
  • rubis(R) ピンセット Rubis

    rubis(R) ピンセット

    Rubis
    3,598税込3,958
    1本(1本)
    当日出荷から8日以内出荷
    精密さ抜群のスイスRUBIS社製のプラスチックピンセットで、作業中に圧力がかかっても先端部が広がりません。200℃の高温下でも先端部の強度は維持されます。耐酸性・耐薬品性・絶縁性・非磁性・耐摩耗性に優れています。
    材質PBTP(ポリブチレン・テレファサラッド) 20%ファイバーグラス入全長(mm)120
  • MEISTERピンセットNo.6 Rubis

    MEISTERピンセットNo.6

    Rubis(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷
    カギ針型の先端部分を細く強靭に仕上げた精密作業向けです。
    アズワン品番9-5680-01全長(mm)110
  • MEISTER ピンセット 115mm No.7 Rubis

    MEISTER ピンセット 115mm No.7

    Rubis
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    耐酸性・非磁性のSUS316L製です。 耐熱温度※1は約500℃です。 ナノレベルの微細孔加工により、ゴミや油汚れが付着しにくく、容易に洗い流せます。 ※1耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。
    材質SA(耐酸鋼)製・微細加工タイプ全長(mm)118タイプNo.7アズワン品番4-4299-17
  • MEISTER ピンセット 120mm No.1 Rubis

    MEISTER ピンセット 120mm No.1

    Rubis
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    耐酸性・非磁性のSUS316L製です。 耐熱温度※1は約500℃です。 ナノレベルの微細孔加工により、ゴミや油汚れが付着しにくく、容易に洗い流せます。 ※1耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。
    材質SA(耐酸鋼)製・微細加工タイプ全長(mm)120タイプNo.1アズワン品番4-4299-07
  • MEISTER ピンセット 112mm No.5AR Rubis

    MEISTER ピンセット 112mm No.5AR

    Rubis
    8,898税込9,788
    1本
    当日出荷
    チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。手に持ったときの角度が自然で、鶴首状(カーブ35°)の微細作業用です。
    仕様5AR-TNF種別チタン 製 No.5AR材質TNF(チタン)製全長(mm)112アズワン品番3-9819-15
  • MEISTERピンセット Rubis

    MEISTERピンセット

    Rubis
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    空穴には、軽量化と滑り止め効果があります。先端は55°、6mmの鶴首形のため作業性に優れています。
    アズワン品番1-7002-01全長(mm)115
  • MEISTERピンセットNo.5 Rubis

    MEISTERピンセットNo.5

    Rubis(1件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1本
    当日出荷
    全長(mm)110
  • MEISTER ピンセット 110mm No.5 Rubis

    MEISTER ピンセット 110mm No.5

    Rubis
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    耐酸性・非磁性のSUS316L製です。 耐熱温度※1は約500℃です。 ナノレベルの微細孔加工により、ゴミや油汚れが付着しにくく、容易に洗い流せます。 ※1耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。
    材質SA(耐酸鋼)製・微細加工タイプ全長(mm)115タイプNo.5アズワン品番4-4299-13
  • 強靭精密ピンセット DURAX Rubis

    強靭精密ピンセット DURAX

    Rubis
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端硬度は通常のSA(耐酸鋼)ピンセットの約3倍(ビッカース硬度600以上)ですので、耐久性に優れています。
    材質ステンレス鋼(DURAX(TM) X46Cr13)
  • MEISTER ピンセット 135mm No.SS Rubis

    MEISTER ピンセット 135mm No.SS

    Rubis
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷
    耐酸性・非磁性のSUS316L製です。 耐熱温度※1は約500℃です。 ナノレベルの微細孔加工により、ゴミや油汚れが付着しにくく、容易に洗い流せます。 ※1耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。
    材質SA(耐酸鋼)製・微細加工タイプ全長(mm)135タイプNo.SSアズワン品番4-4299-21
  • MEISTER ピンセット 120mm No.3 Rubis

    MEISTER ピンセット 120mm No.3

    Rubis
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷
    耐酸性・非磁性のSUS316L製です。 耐熱温度※1は約500℃です。 ナノレベルの微細孔加工により、ゴミや油汚れが付着しにくく、容易に洗い流せます。 ※1耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。
    材質SA(耐酸鋼)製・微細加工タイプ全長(mm)120タイプNo.3アズワン品番4-4299-10
  • MEISTER ピンセット 120mm No.0 Rubis

    MEISTER ピンセット 120mm No.0

    Rubis
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷
    耐酸性・非磁性のSUS316L製です。 耐熱温度※1は約500℃です。 ナノレベルの微細孔加工により、ゴミや油汚れが付着しにくく、容易に洗い流せます。 ※1耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。
    材質SA(耐酸鋼)製・微細加工タイプ全長(mm)120タイプNo.0アズワン品番4-4299-01
  • MEISTER ピンセット 120mm No.F Rubis

    MEISTER ピンセット 120mm No.F

    Rubis
    9,298税込10,228
    1本
    当日出荷
    スイス製高級ピンセットを、超純水洗浄・クリーンパックしました。熟練の職人の手によるスイス製精密作業用の高級ピンセットです。18MΩの超純粋でピンセット表面の油分や塵を除去します。洗浄・乾燥後クラス100のクリーンルームで1つずつ包装しています。厳しいクリーンルームの環境下でも安心してご使用できます。チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。2Aタイプに比べ先端がやや幅広く、また薄型に仕上げてあります。
    種別チタン 製 クリーンパック No.F全長(mm)120アズワン品番6-7905-78
  • MEISTERピンセットNo.7B Rubis

    MEISTERピンセットNo.7B

    Rubis
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷
    全長(mm)115
  • MEISTERピンセットNo.SS Rubis

    MEISTERピンセットNo.SS

    Rubis
    8,598税込9,458
    1本
    当日出荷
    全長(mm)135
  • MEISTERピンセット Rubis

    MEISTERピンセット

    Rubis
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    基板・角型ウェハー等の取り扱いに適しています。
    アズワン品番9-5689-01全長(mm)130
  • XタイプMEISTERピンセット Rubis

    XタイプMEISTERピンセット

    Rubis
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷
    握れば開くXタイプのピンセットで長時間の保持に便利です。
    材質SUS316L(SA(耐酸鋼))全長(mm)117アズワン品番4-4297-01
  • MEISTER ピンセット 110mm No.00C Rubis

    MEISTER ピンセット 110mm No.00C

    Rubis
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。00Bに比べ全長が短い強力作業用です。
    仕様00C-TNF種別チタン 製 No.00C材質TNF(チタン)製全長(mm)110アズワン品番3-9819-03
  • MEISTERピンセットS Rubis

    MEISTERピンセットS

    Rubis
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    微小なパーツをハンドリングしやすい特別の先端形状をしています。
    全長(mm)120
  • MEISTERピンセットm Rubis

    MEISTERピンセットm

    Rubis
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    短いので取り回しが楽です。
    全長(mm)70
  • MEISTERピンセット 抗菌タイプ Rubis

    MEISTERピンセット 抗菌タイプ

    Rubis
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    抗菌作用がある銀イオンでコーティングされています。
    材質SUS316L(SA(耐酸鋼))
  • MEISTER ピンセット 110mm No.5 Rubis

    MEISTER ピンセット 110mm No.5

    Rubis
    8,498税込9,348
    1本
    当日出荷
    チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。先端部が特に細身で視野を妨げません。
    仕様5-TNF種別チタン 製 No.5材質TNF(チタン)製全長(mm)110アズワン品番3-9819-13
  • MEISTER ピンセット 120mm No.3 Rubis

    MEISTER ピンセット 120mm No.3

    Rubis
    8,098税込8,908
    1本
    当日出荷
    チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。胴部がやや細身で持ちやすく、軽作業に適しています。
    仕様3-TNF種別チタン 製 No.3材質TNF(チタン)製全長(mm)120アズワン品番3-9819-10
  • Rubis MEISTER ピンセット  Rubis

    Rubis MEISTER ピンセット 

    Rubis
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷
    スイス製高級ピンセット。胴部がやや細身で持ちやすく、軽作業に適しています。耐酸性のステンレス鋼(SUS316L)製です。非磁性です。耐熱温度は約500℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。
    仕様No.1種別SA 耐酸鋼 製 No.1 150mm材質SA(耐酸鋼)製全長(mm)150アズワン品番2-8028-27
  • MEISTER ピンセット 115mm No.5A Rubis

    MEISTER ピンセット 115mm No.5A

    Rubis
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷
    耐酸性・非磁性のSUS316L製です。 耐熱温度※1は約500℃です。 ナノレベルの微細孔加工により、ゴミや油汚れが付着しにくく、容易に洗い流せます。 ※1耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。
    材質SA(耐酸鋼)製・微細加工タイプ全長(mm)115タイプNo.5Aアズワン品番4-4299-14
  • MEISTER ピンセット 120mm No.2A Rubis

    MEISTER ピンセット 120mm No.2A

    Rubis
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。ケーブルや薄いフィルムのハンドリングに適しています。
    仕様2A-TNF種別チタン 製 No.2A材質TNF(チタン)製全長(mm)120アズワン品番3-9819-09
  • マイスターピンセット Rubis

    マイスターピンセット

    Rubis
    23,980税込26,378
    1袋(5本)
    当日出荷
    ピンセットを5本セットにしたお得なバリューセットです。1本ずつ袋に入っています。ケーブルや薄いフィルムのハンドリングに適しています。
    種別バリューセット 5本 2A-0-5材質SA(耐酸鋼)全長(mm)120アズワン品番2-8028-23
  • ピンセット AXAL Rubis

    ピンセット AXAL

    Rubis
    9,009税込9,910
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    クロム・コバルト・モリブテンの合金で、強靭な耐久性を有しています。 磁界中においても100%磁化しません。 100%腐食せずに錆びません。 ビッカース硬度542で、刃先は磨耗も変形もしません。 スイス製高級ピンセット。
    材質AXAL(強力耐久型クロム・コバルト・モリブテン合金)
  • MEISTERピンセット 超極細チップ Rubis

    MEISTERピンセット 超極細チップ

    Rubis
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    先端部の厚み0.1mm、幅0.15mmの超極細チップタイプです。 材質は航空機エンジンやインプラント・人工関節に使われるコバルトクロム合金のため、腐食しにくく耐熱性にも優れています。 グリップ部には握りやすい溝加工が施されており、指先の通気性も良く快適な作業性です。
    材質コバルトクロム合金先端厚さ(mm)0.1耐熱温度(℃)520先端幅(mm)0.15
その他作業工具カテゴリ