カテゴリ

  • 作業工具(74)
絞り込み
ブランド
  • Rubis
  • モノタロウ(1)
  • 大阪魂(3)
  • 大陽ステンレススプリング(1)
  • Modes(12)
  • オチアイ(3)
  • KIJIMA(キジマ)(3)
  • TRUSCO(3)
  • BLACK&DECKER(1)
  • NTB(1)
  • エスコ(21)
  • アキュレイト(1)
  • SMC(314)
  • RS PRO(72)
  • BIGM(丸山製作所)(49)
  • YAMAHA(ヤマハ)(19)
  • エレコム(18)
  • ATEN(15)
  • BOURNS(14)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rピン」の検索結果

74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MEISTER ピンセット 110mm No.5 RubisMEISTER ピンセット 110mm No.5Rubis
6,398税込7,038
1本
当日出荷
耐酸性・非磁性のSUS316L製です。 耐熱温度※1は約500℃です。 ナノレベルの微細孔加工により、ゴミや油汚れが付着しにくく、容易に洗い流せます。 ※1耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。
材質SA(耐酸鋼)製・微細加工タイプ全長(mm)115タイプNo.5アズワン品番4-4299-13
MEISTERピンセット 1Kシリーズ RubisMEISTERピンセット 1KシリーズRubis
2,798税込3,078
1個
当日出荷
仕様専用ケースのみアズワン品番4-3975-11
MEISTERピンセット RubisMEISTERピンセットRubis
9,898税込10,888
1本
当日出荷から翌々日出荷
MEISTERピンセット 抗菌タイプ RubisMEISTERピンセット 抗菌タイプRubis
4,498税込4,948
1本
当日出荷
抗菌作用がある銀イオンでコーティングされています。
材質SUS316L(SA(耐酸鋼))
MEISTERピンセットNo.F RubisMEISTERピンセットNo.FRubis
7,698税込8,468
1本
当日出荷
アズワン品番6-7905-56全長(mm)120材質(先端)耐酸鋼
MEISTER ピンセット 115mm No.7 RubisMEISTER ピンセット 115mm No.7Rubis
6,998税込7,698
1本
当日出荷
耐酸性・非磁性のSUS316L製です。 耐熱温度※1は約500℃です。 ナノレベルの微細孔加工により、ゴミや油汚れが付着しにくく、容易に洗い流せます。 ※1耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。
材質SA(耐酸鋼)製・微細加工タイプ全長(mm)118タイプNo.7アズワン品番4-4299-17
MEISTERピンセットNo.1 RubisMEISTERピンセットNo.1Rubis
7,998税込8,798
1本
当日出荷
全長(mm)120
MEISTER ピンセット 120mm No.3 RubisMEISTER ピンセット 120mm No.3Rubis
5,798税込6,378
1本
当日出荷
耐酸性・非磁性のSUS316L製です。 耐熱温度※1は約500℃です。 ナノレベルの微細孔加工により、ゴミや油汚れが付着しにくく、容易に洗い流せます。 ※1耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。
材質SA(耐酸鋼)製・微細加工タイプ全長(mm)120タイプNo.3アズワン品番4-4299-10
MEISTERピンセット 超極細チップ RubisMEISTERピンセット 超極細チップRubis
14,980税込16,478
1本
当日出荷
先端部の厚み0.1mm、幅0.15mmの超極細チップタイプです。 材質は航空機エンジンやインプラント・人工関節に使われるコバルトクロム合金のため、腐食しにくく耐熱性にも優れています。 グリップ部には握りやすい溝加工が施されており、指先の通気性も良く快適な作業性です。
材質コバルトクロム合金先端厚さ(mm)0.1耐熱温度(℃)520先端幅(mm)0.15
MEISTER ピンセット 135mm No.SS RubisMEISTER ピンセット 135mm No.SSRubis
5,798税込6,378
1本
当日出荷
耐酸性・非磁性のSUS316L製です。 耐熱温度※1は約500℃です。 ナノレベルの微細孔加工により、ゴミや油汚れが付着しにくく、容易に洗い流せます。 ※1耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。
材質SA(耐酸鋼)製・微細加工タイプ全長(mm)135タイプNo.SSアズワン品番4-4299-21
MEISTER ピンセット 120mm No.0 RubisMEISTER ピンセット 120mm No.0Rubis
5,798税込6,378
1本
当日出荷
耐酸性・非磁性のSUS316L製です。 耐熱温度※1は約500℃です。 ナノレベルの微細孔加工により、ゴミや油汚れが付着しにくく、容易に洗い流せます。 ※1耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。
材質SA(耐酸鋼)製・微細加工タイプ全長(mm)120タイプNo.0アズワン品番4-4299-01
MEISTERピンセットNo.7B RubisMEISTERピンセットNo.7BRubis
7,898税込8,688
1本
当日出荷
全長(mm)115
MEISTER ピンセット 110mm No.3C RubisMEISTER ピンセット 110mm No.3CRubis
4,898税込5,388
1本
当日出荷
耐酸性・非磁性のSUS316L製です。 耐熱温度※1は約500℃です。 ナノレベルの微細孔加工により、ゴミや油汚れが付着しにくく、容易に洗い流せます。 ※1耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。
材質SA(耐酸鋼)製・微細加工タイプ全長(mm)110タイプNo.3Cアズワン品番4-4299-11
MEISTERピンセット RubisMEISTERピンセットRubis
3,998税込4,398特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐酸性のステンレス鋼を使用しています。100%磁化しません。 フッ化水素・硝酸等の酸に耐性が有ります。
材質SA(耐酸鋼)
rubis(R) ピンセット Rubisrubis(R) ピンセットRubis
3,598税込3,958
1本(1本)
8日以内出荷
精密さ抜群のスイスRUBIS社製のプラスチックピンセットで、作業中に圧力がかかっても先端部が広がりません。200℃の高温下でも先端部の強度は維持されます。耐酸性・耐薬品性・絶縁性・非磁性・耐摩耗性に優れています。
材質PBTP(ポリブチレン・テレファサラッド) 20%ファイバーグラス入全長(mm)120
MEISTERピンセット258S/PEEK RubisMEISTERピンセット258S/PEEKRubis
9,998税込10,998
1本
当日出荷
制電処理が施されています。
アズワン品番9-5690-01材質先端チップ/PEEK、ハンドル/ステンレス316L全長(mm)125耐熱温度(℃)250℃(MAX)、180℃(常時)
MEISTERピンセット PTFEコーティング RubisMEISTERピンセット PTFEコーティングRubis
6,898税込7,588
1個
当日出荷
PTFEコーティングを施しています。 コーティングにより耐薬品性に優れ、対象物に傷を付けにくいです。
材質耐酸鋼(PTFEコーティング)
MEISTER ピンセット 135mm No.SS RubisMEISTER ピンセット 135mm No.SSRubis
7,998税込8,798
1本
当日出荷
チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。細身のボディで、鋭利な先端です。
仕様SS-TNF種別チタン 製 No.SS材質TNF(チタン)製全長(mm)135アズワン品番3-9819-21
MEISTER ピンセット 120mm No.2A RubisMEISTER ピンセット 120mm No.2ARubis
9,998税込10,998
1本
当日出荷
チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。ケーブルや薄いフィルムのハンドリングに適しています。
仕様2A-TNF種別チタン 製 No.2A材質TNF(チタン)製全長(mm)120アズワン品番3-9819-09
MEISTER ピンセット 120mm No.2A RubisMEISTER ピンセット 120mm No.2ARubis
6,398税込7,038
1本
当日出荷
耐酸性・非磁性のSUS316L製です。 耐熱温度※1は約500℃です。 ナノレベルの微細孔加工により、ゴミや油汚れが付着しにくく、容易に洗い流せます。 ※1耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。
材質SA(耐酸鋼)製・微細加工タイプ全長(mm)120タイプNo.2Aアズワン品番4-4299-09
MEISTERピンセットNo.5 RubisMEISTERピンセットNo.5Rubis(1件のレビュー)
9,398税込10,338
1本
当日出荷
全長(mm)110
MEISTERピンセットNo.2A RubisMEISTERピンセットNo.2ARubis
8,298税込9,128
1本
当日出荷
ケーブルや薄いフィルムのハンドリングに便利な先端平型です。
全長(mm)120
MEISTER ピンセット 120mm No.3 RubisMEISTER ピンセット 120mm No.3Rubis
8,998税込9,898
1本
当日出荷
チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。胴部がやや細身で持ちやすく、軽作業に適しています。
仕様3-TNF種別チタン 製 No.3材質TNF(チタン)製全長(mm)120アズワン品番3-9819-10
XタイプMEISTERピンセット RubisXタイプMEISTERピンセットRubis
5,698税込6,268
1本
当日出荷
握れば開くXタイプのピンセットで長時間の保持に便利です。
材質SUS316L(SA(耐酸鋼))全長(mm)117アズワン品番4-4297-01
MEISTERピンセット(強力タイプ) RubisMEISTERピンセット(強力タイプ)Rubis
4,598税込5,058
1本
当日出荷
スイス製高級ピンセットを、超純水洗浄・クリーンパックをしたMEISTERシリーズです。 18MΩの超純水で、ピンセット表面の油分や塵を除去し、洗浄・乾燥後はクラス100のクリーンルームで1つずつ包装しています。 ハンドル部分は幅広く、先端部は鋭くなっています。 耐酸性のステンレス鋼を使用。 100%磁化せず、フッ化水素・硝酸等の酸に耐性があります。
材質SUS316L全長(mm)90アズワン品番9-5695-01仕様強力タイプ
MEISTERピンセットNo.SS RubisMEISTERピンセットNo.SSRubis
8,598税込9,458
1本
当日出荷
全長(mm)135
MEISTERピンセット RubisMEISTERピンセットRubis
10,980税込12,078
1本
当日出荷
基板・角型ウェハー等の取り扱いに適しています。
アズワン品番9-5689-01全長(mm)130
MEISTER ピンセット 115mm No.5A RubisMEISTER ピンセット 115mm No.5ARubis
7,298税込8,028
1本
当日出荷
耐酸性・非磁性のSUS316L製です。 耐熱温度※1は約500℃です。 ナノレベルの微細孔加工により、ゴミや油汚れが付着しにくく、容易に洗い流せます。 ※1耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。
材質SA(耐酸鋼)製・微細加工タイプ全長(mm)115タイプNo.5Aアズワン品番4-4299-14
MEISTERピンセット RubisMEISTERピンセットRubis
4,898税込5,388
1本
当日出荷
先端がフラットですので、平盤な部品の取り扱いに適しています。
MEISTERピンセットNo.7 RubisMEISTERピンセットNo.7Rubis(1件のレビュー)
6,698税込7,368特価
1本
当日出荷
先端が緩やかにカーブし鋭利ですので、細かな作業に適しています。
全長(mm)115
MEISTER ピンセット 110mm No.6 RubisMEISTER ピンセット 110mm No.6Rubis
8,798税込9,678
1本
当日出荷
チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。カギ針型の先端部分を細かく強靭に仕上げた精密作業用です。
仕様6-TNF種別チタン 製 No.6材質TNF(チタン)製全長(mm)110アズワン品番3-9819-16
MEISTER ピンセット 120mm No.1 RubisMEISTER ピンセット 120mm No.1Rubis
4,798税込5,278
1本
当日出荷
耐酸性・非磁性のSUS316L製です。 耐熱温度※1は約500℃です。 ナノレベルの微細孔加工により、ゴミや油汚れが付着しにくく、容易に洗い流せます。 ※1耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。
材質SA(耐酸鋼)製・微細加工タイプ全長(mm)120タイプNo.1アズワン品番4-4299-07
MEISTERピンセットS RubisMEISTERピンセットSRubis
10,980税込12,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
微小なパーツをハンドリングしやすい特別の先端形状をしています。
全長(mm)120
MEISTERピンセット RubisMEISTERピンセットRubis
6,998税込7,698
1本
当日出荷
空穴には、軽量化と滑り止め効果があります。先端は55°、6mmの鶴首形のため作業性に優れています。
アズワン品番1-7002-01全長(mm)115
MEISTER ピンセット 120mm No.F RubisMEISTER ピンセット 120mm No.FRubis
9,298税込10,228
1本
当日出荷
スイス製高級ピンセットを、超純水洗浄・クリーンパックしました。熟練の職人の手によるスイス製精密作業用の高級ピンセットです。18MΩの超純粋でピンセット表面の油分や塵を除去します。洗浄・乾燥後クラス100のクリーンルームで1つずつ包装しています。厳しいクリーンルームの環境下でも安心してご使用できます。チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。2Aタイプに比べ先端がやや幅広く、また薄型に仕上げてあります。
種別チタン 製 クリーンパック No.F全長(mm)120アズワン品番6-7905-78
MEISTERピンセットNo.6 RubisMEISTERピンセットNo.6Rubis(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1本
当日出荷
カギ針型の先端部分を細く強靭に仕上げた精密作業向けです。
アズワン品番9-5680-01全長(mm)110
MEISTER ピンセット 110mm No.5 RubisMEISTER ピンセット 110mm No.5Rubis
8,498税込9,348
1本
翌々日出荷
チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。先端部が特に細身で視野を妨げません。
仕様5-TNF種別チタン 製 No.5材質TNF(チタン)製全長(mm)110アズワン品番3-9819-13
MEISTER ピンセット 120mm No.F RubisMEISTER ピンセット 120mm No.FRubis
7,498税込8,248
1本
翌々日出荷
チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。2Aタイプに比べ先端がやや幅広く、また薄型です。
仕様F-TNF種別チタン 製 No.F材質TNF(チタン)製全長(mm)120アズワン品番3-9819-20
MEISTER ピンセット 120mm No.1 RubisMEISTER ピンセット 120mm No.1Rubis
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。胴部がやや細身で持ちやすく、軽作業に適しています。
仕様1-TNF種別チタン 製 No.1材質TNF(チタン)製全長(mm)120アズワン品番3-9819-07
MEISTERピンセット201 RubisMEISTERピンセット201Rubis
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
先端に溝があり、細いワイヤー等を扱うのに便利です。
アズワン品番9-5691-01全長(mm)115
虫ピン特集