カテゴリ
- 作業工具(12)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- Rubis
- アズワン(4)
- TRUSCO(2)
- Ideal-Tek(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「rubis k35a」の検索結果
特価

マイスターピンセット
Rubis¥20,980税込¥23,0781袋(5本)翌々日出荷ピンセットを5本セットにしたお得なバリューセットです。1本ずつ袋に入っています。細身のボディで鋭利な先端です。種別バリューセット 5本 SS-0-5材質SA(耐酸鋼)全長(mm)135アズワン品番2-8028-26
rubis ステンレスピンセット
Rubis¥5,124~税込¥5,636~1本当日出荷から8日以内出荷スイスRUBIS社製のピンセットです。 磁性を帯びにくい耐酸性のステンレスです。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
MEISTER ピンセット 115mm No.2
Rubis¥8,998税込¥9,8981本翌々日出荷チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。先端部が特に細身で視野を妨げません。仕様2-TNF種別チタン 製 No.2材質TNF(チタン)製全長(mm)115アズワン品番3-9819-08
Rubis MEISTER ピンセット
Rubis¥6,698税込¥7,3681本当日出荷スイス製高級ピンセット。胴部がやや細身で持ちやすく、軽作業に適しています。耐酸性のステンレス鋼(SUS316L)製です。非磁性です。耐熱温度は約500℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。仕様No.1種別SA 耐酸鋼 製 No.1 150mm材質SA(耐酸鋼)製全長(mm)150アズワン品番2-8028-27
強靭精密ピンセット
Rubis¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷から翌々日出荷先端硬度は通常のSA(耐酸鋼)ピンセットの約3倍(ビッカース硬度600以上)ですので、耐久性に優れています。材質ステンレス鋼(DURAX(TM) X46Cr13)
MEISTERピンセット PTFEコーティング
Rubis¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷PTFEコーティングを施しています。 コーティングにより耐薬品性に優れ、対象物に傷を付けにくいです。材質耐酸鋼(PTFEコーティング)
MEISTERピンセット
Rubis¥4,356~税込¥4,792~1本当日出荷から12日以内出荷耐酸性のステンレス鋼を使用しています。100%磁化しません。 。フッ化水素・硝酸等の酸に耐性が有ります。材質SA(耐酸鋼)
マイスターピンセット
Rubis¥19,980税込¥21,9781袋(5本)翌々日出荷ピンセットを5本セットにしたお得なバリューセットです。1本ずつ袋に入っています。微細作業から力の必要な作業まで広く適しています。種別バリューセット 5本 0-0-5材質SA(耐酸鋼)全長(mm)120アズワン品番2-8028-22
MEISTER ピンセット 115mm No.00
Rubis¥4,998税込¥5,4981本12日以内出荷スイス製高級ピンセット。先端が肉厚で、力の必要な作業に適しています。仕様仕様:00 全長(mm):115 材質:SA(耐酸鋼)製・微細加工タイプアズワン品番4-4299-02
マイスターピンセット
Rubis¥29,980税込¥32,9781袋(5本)翌々日出荷ピンセットを5本セットにしたお得なバリューセットです。1本ずつ袋に入っています。2Aタイプに比べ先端がやや幅広く、また薄型です。種別バリューセット 5本 F-0-5材質SA(耐酸鋼)全長(mm)120アズワン品番2-8028-25
MEISTER ピンセット 110mm No.5
Rubis¥8,498税込¥9,3481本当日出荷チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。先端部が特に細身で視野を妨げません。仕様5-TNF種別チタン 製 No.5材質TNF(チタン)製全長(mm)110アズワン品番3-9819-13