ストックバスケット A4イノマタ化学(3件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
食品やキッチンツール、消耗雑貨など大きさに合わせて使い分けできる、使い勝手がいい収納バスケット
サイズA4材質ポリプロピレン寸法(cm)26.4×35.3×8.1H
A4ラックイノマタ化学(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
デスク周りを効率的に。これで作業効率もアップ!
積み重ねて使用することも出来ます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.3×32.9×7内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.5×30.7×5.6外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.3×32.9×7材質ポリプロピレン
ウィンディー520 A4イノマタ化学(4件のレビュー)当日出荷
洗剤やシャンプーなどを種類別にストック。
棚に何があるのか一目瞭然。
材質ポリプロピレン形状角型寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.2×25.4×9.3取手なし
ファインバスケットイノマタ化学(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
暮らしのシンプルなちょっとした小物をさりげなく収納。
シンプルなデザインで、ハンドル付の使いやすいバスケット。
シーンに合わせて選べる4つのカラー。
使用場所脱衣所材質ポリプロピレン外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×16.7×9.9
かしこいバケツ 17Lイノマタ化学(47件のレビュー)当日出荷
中身を簡単に取り出せます。
材質(本体・フタ・バスケット・取っ手)ポリプロピレン(ストッパー・グリップ・ホースホルダー)ABS樹脂形状角形寸法(mm)360×350×300耐荷重(kg)100特性注ぎ口付商品タイプ本体+フタ繰り返し・詰め替え対応
ストックバスケット ワイドイノマタ化学当日出荷から翌々日出荷
食品やキッチンツール、消耗雑貨など大きさに合わせて使い分けできる、使い勝手がいい収納バスケット
サイズワイド材質ポリプロピレン寸法(cm)16.6×29.3×11.5H
ハイパーちり取りイノマタ化学(3件のレビュー)当日出荷
楽な姿勢で使えるチリ取りです。
材質ポリプロピレン色グレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.1×32.2×20.3繰り返し・詰め替え対応
マグネットポケットイノマタ化学当日出荷
材質ポリプロピレン色ホワイト寸法(cm)3.5×4.8×13.2H
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 10kΩ 0.25W ±5%RS PRO当日出荷
仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
ナチュラルパックイノマタ化学(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
毎日使うものだからシンプルで使いやすいものがいい。
冷蔵庫の保存収納や乾物などの食品保存、お出かけの際のランチボックスなど食材や用途に合わせて使い分け出来ます。
材質本体/ポリプロピレン・フタ/ポリエチレン形状角形電子レンジ○(蓋除く)
ストックバスケット ディープイノマタ化学(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
食品やキッチンツール、消耗雑貨など大きさに合わせて使い分けできる、使い勝手がいい収納バスケット
材質ポリプロピレン寸法(cm)18×27.4×14.3H
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 1W ±5%RS PRO(3件のレビュー)当日出荷
仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
A4ラック ヨコ型イノマタ化学(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
デスク周りを効率的に。これで作業効率もアップ!
積み重ねて使用することも出来ます。
材質ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.9×24.1×7
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 120Ω 0.5W ±5%RS PRO当日出荷
仕様抵抗 = 120Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -500ppm/℃カーボン皮膜抵抗器0.5W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットトレーイノマタ化学当日出荷
材質ポリプロピレン色ホワイト寸法(cm)13.1×6.3×3H
マグネットスイングケースイノマタ化学当日出荷
材質本体/ポリプロピレン、ポケット/スチロール樹脂、マグネット/フェライト磁石寸法(cm)8.5×4.8×8.5H
除菌シートケースイノマタ化学(4件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
トイレの詰め替え用除菌シートをオシャレに収納できるケース。おしりふきやペット用ウェットシートなどにも対応。ケース角の部分が丸くなっており、安心。清潔感があり、インテリアにも馴染むホワイトカラー。
材質ポリプロピレン色ホワイト質量(g)106耐熱温度(℃)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.1×13.7×7.5
プロテインシェイカーイノマタ化学(2件のレビュー)当日出荷
「カラダづくりのための運動や筋トレに」・「美容や健康のために」と、シェーカー初心者の方にもオススメ!さまざまなシーンでお使いいただけるプロテインシェイカー。ジムの水分補給に。トレーニング前後に。オフィスで。朝食にも素早く栄養を摂取できるプロテインを手軽に。しっかり混ぜやすく口あたりがいい飲み口。蓋は簡単に開け閉めしやすい形状。メモリ表示付き(400mlまで)。ボディのへこみが握る際にしっかりホールド。手がスッポリ入って底までしっかり洗える。BPAフリー。日本製。
RS Pro IECプラグ オス パネルマウント 10 A, 15 ARS PRO当日出荷
仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = パネルマウントジェンダー = オス定格電流 = 10 A, 15 Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = なしヒューズ数 = None定格電圧 = 250 V acUL (C、US)、VDE、CE. IEC 60320-1. 関連コネクタの参照先: < 776-9122') 776-9122/. IECプラグC14、パネル取り付けコネクタ. IECプラグC14タイプのスナップイン式 / ねじ止め式パネル取り付けインレットコネクタで、本体はナイロン6、かん合コンタクトとファストン端子はスズめっき銅合金製で、定格は10 A (VDE) / 15 A (UL、CSA)、250 V acです。 このC14コネクタは、IEC C14スナップイン式パネル取り付けプラグコネクタを必要とするさまざまな用途に対応する、耐摩耗性と耐久性に優れたソリューションとなります。. 特長と利点: ; 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV ac ; 絶縁抵抗(@ 500 V dc): 1000 MΩ (最小) ; 許容温度(負荷あり / なし): 0 → 70 ℃ ; 電流定格: 10 A (VDE)、15 A (UL、CSA)、250 V ac ; 接触抵抗: 10 mΩ (最大)RoHS指令(10物質対応)対応
ネームバスケットB5イノマタ化学当日出荷
材質PP色ホワイトサイズB5質量(g)163寸法(cm)21.4×28.9×8.8H
ネームバスケットロングイノマタ化学当日出荷
材質PP色ホワイト質量(g)113寸法(cm)12.8×30.1×8.8H
RS Pro 圧電ブザー 85dB パネルマウントRS PRO(2件のレビュー)当日出荷
仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 30V dcサウンドレベル = 85dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 30mm高さ = 10mm寸法 = 30 (Dia.) x 10mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 4kHz最小周波数 = 3000Hzフランジ付き連続音ブザー、リード配線. フランジ取り付けブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路
ストックバスケット スリムイノマタ化学当日出荷から翌々日出荷
食品やキッチンツール、消耗雑貨など大きさに合わせて使い分けできる、使い勝手がいい収納バスケット
サイズスリム材質ポリプロピレン寸法(cm)13.3×29.5×12.3H
ティータイムラックイノマタ化学5日以内出荷
仕切りが斜めになっているので中身が見やすくて出し入れしやすい。積み重ねることができるので、いろんな種類のスティックコーヒーやティーバッグをまとめて収納でき、飲みたいときにサッと取り出せます。菓子類や毎日服用するサプリメントにも。ピッチに乗せるだけでスタッキング可能。
材質PS質量(g)約88.8寸法(cm)約11.7×10.5×10.8
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 100Ω 2W ±5%RS PRO(3件のレビュー)当日出荷
仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm長さ = 11.5mm直径 = 4.5mmリード径 = 0.78mmカーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディワイパースタンドイノマタ化学当日出荷
ハンディタイプのお掃除ワイパーがすっぽり収まるスタイリッシュなスタンド。
使用後のお掃除ワイパーをそのままポイッと収納できます。
材質ポリプロピレン寸法(直径Φ×高さH)(mm)107×181
リモコンスタンドイノマタ化学当日出荷から7日以内出荷
ディスプレイ感覚の収納でスタイリッシュに。さまざまなサイズのリモコンをひとまとめにすっきり収納。