DXスノコワイズ(16件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
一体成型した厚型スノコ構造
水に強く、お手入れも簡単。清潔で衛生的にお使いいただけます。
表面には細かい凹凸、裏面にはスベリにくくする波形加工を施し、安全性を高めました
材質ポリプロピレン長さ(mm)600高さ(mm)36使用場所浴室
純正プラグ CJ6YBIGM(丸山製作所)(20件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
モーター動力噴霧器BIGM(丸山製作所)当日出荷から6日以内出荷
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。種類電気式消費電力(W)250/280(50/60Hz)最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)3モーター出力(W)200吐出口ネジ:G1/4モーター電圧(V)100吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
燃料パイプBIGM(丸山製作所)(18件のレビュー)当日出荷
適合機種BC203S/BC233S/BC233/BC233M/BCW233S/BC260T/BC26T/BC20T/BC263M/BC263RS/BC303RS長さ(mm)160
レバーコッククミタテBIGM(丸山製作所)(9件のレビュー)当日出荷
手元で散布、停止ができます。
ホース長さ(mm)1100適合機種肩掛S5型・S5型DX・9B型・9B型DX・背負10D・15D・18D・13A・18A取付ねじG1/4(8.5)
業務用PRO ソフトスポンジワイズ(2件のレビュー)当日出荷
ソフトで泡立ちのよいスポンジを使用。
あらゆる食器の汚れ落としに使えるスポンジ。
材質ポリウレタンフォーム質量(g)19寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)11×16.5×5繰り返し・詰め替え対応
異径金具BIGM(丸山製作所)(24件のレビュー)当日出荷
用途ISOネジとSWネジをつなぐときや、Φ8.5からΦ10などの異径接続に使用します。
Φ8.5、Φ10mm用パッキンBIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)当日出荷
ノズル、ホースの補修に使います。
用途ホース接続部、ノズル接続部からの薬液漏れ補修用。適合Φ8.5、Φ10mm用セット内容【Φ8.5mm】中芯用 2種類×3個オネジ用 5個 【Φ10mm】中芯用 3個オネジ用 5個
ニップルBIGM(丸山製作所)(8件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
現在、ノズルや散布ホースなどはG(ISO)ネジ、PFネジ、SWネジの規格が市場で併売されています。
お手持ちの噴霧器に取り付けできない場合、異径金具が必要となります。
G(ISO)ネジはオネジの隣の六角の部分に溝が切ってあります。見分ける目印として便利です。
スーパージェット噴口BIGM(丸山製作所)(5件のレビュー)当日出荷
扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木長さ(mm)880吐出量6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)
ピカ王 ベイビーワイズ当日出荷
水をつけてこするだけで汚れが落とせるメラミンスポンジです。
材質メラミンフォーム質量(g)約23(1袋当たり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×40×32/個耐熱温度(℃)約150繰り返し・詰め替え対応
グロメット13mmBIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
ガードマンBIGM(丸山製作所)当日出荷
ナイロンカッターの草刈り時に最適な飛散防護ネット/縦・横どちらでも使用可能/組み立て簡単(工具不要)
用途草刈り時の周囲への飛散防止に質量(kg)4メッシュ寸法(mm)(W)1850×(H)1250
エアコンフィルターワイズ当日出荷
壁掛け型エアコンの吸気口に貼りつけて、ホコリを取るフィルター 3枚入。
花粉・ホコリ・ダニ・タバコのヤニ等をしっかりキャッチ。
上面吸気口タイプ・前面吸気口タイプのどちらもOK。
暖房・冷房・除湿・送風いずれの場合も使用できる。
材質ポリエステル70%・アクリル30%質量(g/枚)11寸法(縦×横)(cm)1枚あたり:40×80
ASSO 三ツ星スポンジ 食器洗い用ワイズ当日出荷
骨格の太い膜なしスポンジを圧縮することで、型崩れや変形を起こしにくく、丈夫でへたりにくいスポンジです。
研磨材不使用で、キズをつけにくく汚れをしっかり落とせます。
泡立ち、水切れもよい膜なしスポンジを使用、乾きやすく衛生的です。
材質ポリウレタンフォーム質量(g)1個あたり:約9耐熱温度(℃)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×3.2×12(1個あたり)
キャブダイヤフラムBIGM(丸山製作所)(14件のレビュー)欠品中
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
サッと拭くだけ トイレマットワイズ(3件のレビュー)当日出荷
水を弾く素材でお掃除がカンタン。
表面は水を弾き、汚れが浸み込まない。
尿はねもサッと拭くだけ。
いつでも衛生的に使用できる。
奥行90cmのロングタイプで奥までカバー。
床面の汚れやキズつきを防止。
裏面にはズレにくい素材を使用。
下からの冷えも防ぐ。
材質表面/PET、本体/ポリエチレン質量(g)90寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)600×900×4
ジョイントスノコワイズ(2件のレビュー)当日出荷
発泡PP樹脂を使用しているので、あたたかくソフトで、カビにも強い衛生的な素材です。
材質ポリプロピレン厚さ(mm)30質量(g)330寸法(cm)40×60耐熱温度(℃)約100
ピカ王レギュラーワイズ(1件のレビュー)当日出荷
水をつけてこするだけで汚れが落とせるメラミンスポンジ
種類メラミンスポンジ材質メラミンフォーム寸法(縦×横×厚さ)(mm)123×65×40
エンジンブロワBIGM(丸山製作所)(21件のレビュー)当日出荷
落ち葉・ゴミ等の清掃作業にどこにでも使用できるエンジンタイプブロワ。
30cc 2サイクルエンジン搭載で風量・風速ともにハイパワー。
2011年国内排気ガス自主規制対応エンジン。
エンジン始動の楽なRスタート方式。
リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動が楽です。
別売オプションの「バキュームキット」を取り付けると集塵機としても使用できます。
最大風量(m3/min)13最大風速(m/s)82付属品衣服の吸い付き防止インテークフード、肩掛けバンド、付属工具(スパナ、六角棒スパナ)質量(kg)4.3タイプ2サイクルタンク容量(L)0.5燃料混合比25:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)始動方式Rスタート(リコイル方式)排気量30cm3(cc)運転時間(分)(目安)約60分
お風呂のアルミ 保温シートワイズ(5件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
浴槽に浮べるだけで風呂水を冷めにくくするアルミ製の保温シート。
発泡ポリエチレンとアルミがあたたかさをキープ。
浴槽のサイズ・形状に合わせてカットしてお使い下さい。