カテゴリ

  • 作業工具(11)
絞り込み
ブランド
  • ワイズ
  • モノタロウ(2)
  • エイト(61)
  • 京セラ(38)
  • JTC(33)
  • マグナアロイアンドリサーチ(24)
  • TRUSCO(15)
  • スーパーツール(8)
  • イマオコーポレーション(7)
  • サンワサプライ(5)
  • SK11(5)
  • H&H(3)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(3)
  • 平和テクニカ(3)
  • サータニューム社(3)
  • 興和オプトロニクス(3)
  • E-Value(2)
  • VERTEX(バーテックス)(2)
  • ベストツール(2)
  • ジョー・プリンス竹下(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sncm」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーボールレンチ (セミロング)ハンドルセット ワイズスーパーボールレンチ (セミロング)ハンドルセットワイズ
6,798税込7,478
1セット
当日出荷
曲げ部分を熱間曲げ加工をすることで強度を高めています。ボールポイントでありながら、先端形状を工夫して六角棒レンチ同様の強靭なトルクで本締め可能にしています。コンパクトで携帯性に優れ、工具箱への収まりも良く、保管しやすいです。狭いところで取り回しのしやすいトリプルハンドルがセットになっています。
用途六角穴付きボルトの締結や取り外しに。付属品トリプルハンドル、ホルダトラスコ品番257-0244セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0材質特殊クロムバナジウム鋼(SNCM20V)全長(mm)203入数(本)9
ピアスボールレンチBセット ワイズピアスボールレンチBセットワイズ
4,698税込5,168
1セット(3本)
当日出荷
軸線に対して15°ずらした加工(特許)を施したことで、表裏交互に締めるだけで反復30°の締め付けが可能です。 その秘密は軸線に対して15°ずらした加工(特許)を施したことです。 2サイズ使える両口タイプです。 打撃ショックにも耐えられるのでサビ付いたネジもはずせます。
用途上下・左右に障害物のある狭い所でも本締めができますトラスコ品番175-1851セット内容PIS-253・PIS-405・PIS-608(2.5×3.0、4.5×5.0、6.0×8.0)材質特殊合金クロムバナジウム鋼(SNCM20V)質量(g)210硬度HRC60±1先端形状ボールポイント
六角レンチ 黒染め7本セット(ショート) ワイズ六角レンチ 黒染め7本セット(ショート)ワイズ
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
高品質な特殊クロームバナジウム鋼(SNCM20V)を使用しています。硬さと耐摩耗性を持ち合わせる合金鋼です。均質で最高精度の調質(独自の熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による完全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。連続回転で締め付けも、取り外しもでき、従来のレンチより作業時間が数倍短縮できます。コンパクトなショートタイプです。1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm
トラスコ品番540-8783
ボールポイントレンチ セミロングタイプ延長パイプ付 ワイズボールポイントレンチ セミロングタイプ延長パイプ付ワイズ
6,298税込6,928
1本
当日出荷
WISE六角レンチのKUROKIN仕様が遂に登場しました。
用途六角穴付ボルトの締め付け・取り外しに。トラスコ品番349-5044セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(mm)、ハンドル材質特殊クロームバナジウム鋼(SNCM20V)黒金対辺寸法(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10入数(本)9
ボールポイント 黒染め7本セット(ショート) ワイズボールポイント 黒染め7本セット(ショート)ワイズ
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
高品質な特殊クロームバナジウム鋼(SNCM20V)を使用しています。硬さと耐摩耗性を持ち合わせる合金鋼です。均質で最高精度の調質(独自の熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による完全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。先端がボール状に加工されており、ネジ穴に素早くフィットします。狭い場所や隠れたところのネジにも斜めから挿入することができ、ネジ山を壊しません。連続回転で締め付けも、取り外しもでき、従来のレンチより作業時間が数倍短縮できます。コンパクトなショートタイプです。1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm
トラスコ品番540-8804
六角レンチ 黒染め9本セット(セミロング) ワイズ六角レンチ 黒染め9本セット(セミロング)ワイズ
2,298税込2,528
1セット
当日出荷
高品質な特殊クロームバナジウム鋼(SNCM20V)を使用しています。硬さと耐摩耗性を持ち合わせる合金鋼です。均質で最高精度の調質(独自の熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による完全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。連続回転で締め付けも、取り外しもでき、従来のレンチより作業時間が数倍短縮できます。1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm、8.0mm、10.0mm
トラスコ品番540-8780
六角レンチ 黒染め9本セット(ショート) ワイズ六角レンチ 黒染め9本セット(ショート)ワイズ
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
高品質な特殊クロームバナジウム鋼(SNCM20V)を使用しています。硬さと耐摩耗性を持ち合わせる合金鋼です。均質で最高精度の調質(独自の熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による完全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。連続回転で締め付けも、取り外しもでき、従来のレンチより作業時間が数倍短縮できます。コンパクトなショートタイプです。1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm、8.0mm、10.0mm
トラスコ品番540-8786
ボールポイント 黒染め9本セット(セミロング) ワイズボールポイント 黒染め9本セット(セミロング)ワイズ
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
高品質な特殊クロームバナジウム鋼(SNCM20V)を使用しています。硬さと耐摩耗性を持ち合わせる合金鋼です。均質で最高精度の調質(独自の熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による完全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。先端がボール状に加工されており、ネジ穴に素早くフィットします。狭い場所や隠れたところのネジにも斜めから挿入することができ、ネジ山を壊しません。連続回転で締め付けも、取り外しもでき、従来のレンチより作業時間が数倍短縮できます。1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm、8.0mm、10.0mm
トラスコ品番540-8802
ボールポイント 黒染め9本セット(ショート) ワイズボールポイント 黒染め9本セット(ショート)ワイズ
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
高品質な特殊クロームバナジウム鋼(SNCM20V)を使用しています。硬さと耐摩耗性を持ち合わせる合金鋼です。均質で最高精度の調質(独自の熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による完全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。先端がボール状に加工されており、ネジ穴に素早くフィットします。狭い場所や隠れたところのネジにも斜めから挿入することができ、ネジ山を壊しません。連続回転で締め付けも、取り外しもでき、従来のレンチより作業時間が数倍短縮できます。コンパクトなショートタイプです。1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm、8.0mm、10.0mm
トラスコ品番540-8777
ボールポイント 黒染め7本セット(セミロング) ワイズボールポイント 黒染め7本セット(セミロング)ワイズ
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
高品質な特殊クロームバナジウム鋼(SNCM20V)を使用しています。硬さと耐摩耗性を持ち合わせる合金鋼です。均質で最高精度の調質(独自の熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による完全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。先端がボール状に加工されており、ネジ穴に素早くフィットします。狭い場所や隠れたところのネジにも斜めから挿入することができ、ネジ山を壊しません。連続回転で締め付けも、取り外しもでき、従来のレンチより作業時間が数倍短縮できます。1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm
トラスコ品番540-8781
六角レンチ 黒染め7本セット(セミロング) ワイズ六角レンチ 黒染め7本セット(セミロング)ワイズ
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
高品質な特殊クロームバナジウム鋼(SNCM20V)を使用しています。硬さと耐摩耗性を持ち合わせる合金鋼です。均質で最高精度の調質(独自の熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による完全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。連続回転で締め付けも、取り外しもでき、従来のレンチより作業時間が数倍短縮できます。1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm
トラスコ品番540-8779