カテゴリ
- 研磨材(20)
絞り込み
ブランド
- KOVAX(コバックス)
- モノタロウ(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
「KOVAX P600」の検索結果

フィニッシングシート
KOVAX(コバックス)(13件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881箱(100枚)当日出荷から4日以内出荷ネバリのある紙を使用しているため、サンダーで使用する場合もクリップに止めた部分から破れたりしません。 使い込むほどスクラッチが浅くなり、美しく仕上がります。 目詰まり防止加工。用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用自動車補修塗装面研磨FRPおよびプラスチック製品の素地研磨・塗装研磨金属塗装品全般の塗装面研磨木工製品の木地研磨から塗装面研磨形状シートタイプ砥材シリコンカーバイト基材クラフト紙CWシートサイズ(mm)228×280適合材FRP、プラスチック、金属、木工など接着剤R/RRoHS指令(10物質対応)対応
ファインカットペーパー
KOVAX(コバックス)(15件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281箱(100枚)当日出荷から7日以内出荷シャープな切れ味を持つ研磨材を使用し、また、砥粒が整っているためにスクラッチがはいりません。用途木工製品の、素地研磨から塗装面研磨等。寸法(mm)228×280
耐水シート ボネーガ
KOVAX(コバックス)¥5,598~税込¥6,158~1箱(100枚)当日出荷から3日以内出荷しなやかさこそ”強さ”。柔靭な耐水研磨紙で研磨ストレスの軽減。ソフトな基材を使用している為、曲面へのなじみが良く折り目に割れが起きにくく、深い傷が入りません。折って使用する場合も、裏スベリしません。優れた切削性、耐久性が作業効率を高めます。用途自動車補修塗装、金属製品、木工製品などの下地研磨から仕上げ研磨。形状1001基材Cwシートサイズ(mm)230×280砥粒C接着剤R/R
スーパータック Pソフト
KOVAX(コバックス)(3件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1箱(100枚)ほか当日出荷から7日以内出荷粘り強い研磨材をややオープンコートしてあるため、目詰まりを起こしやすい被削材を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働き、カラミにくく研磨力が長持ちします。 マジック式ペーパーのため、粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し着脱できるので、最後まで無駄なく使用できます。用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。適合材金属、プラスチック、FRP、木工など
スーパータック ポム POMM
KOVAX(コバックス)(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581箱(100枚)当日出荷から4日以内出荷平滑りさと柔軟さを持ち合わせたフィルム基材が研磨力を高め、仕上がり面を均一にします。 強靭な研磨材がすばらしい研磨性と持続性を発揮します。 特殊な目詰まり防止処理が研ぎ粉のカラミの発生を抑え、ロングライフを発揮します。用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。適合材金属、プラスチック、FRP、木工などRoHS指令(10物質対応)対応
スーパータックロールPソフト(マジック式)
KOVAX(コバックス)(5件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1巻当日出荷●粘り強い研磨材をオープンコートしてある為、目詰まりを起こしやすい被削物を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働き、カラミにくく研磨力が長持ちします。●マジック式ペーパーのため粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し脱着できるので、最後までムダなく使用できます。●マジック独特の放熱効果により、カラミを防ぎ、ゴミの付着がないので、深いキズが入らず長時間安定した研磨面が得られます。●マジックの起毛布が適度なクッションとなり、破れもなくオーバーサンディングも防止します。用途自動車・建機重機、鉄道、バス、トラック、航空機、工作機械、配電盤、自動販売機、FRP製品、木工製品等の素地研磨および塗膜研磨。形状マジック式幅(mm)75砥材Aベルト幅(mm)75長さ(m)15接着剤R/RRoHS指令(10物質対応)対応
スーパーアシレックス レッド
KOVAX(コバックス)¥5,498~税込¥6,048~1箱(100枚)ほか当日出荷から7日以内出荷用途各種樹脂研磨、金属素地・塗装研磨、木工素地・塗装研磨種別レッド適合材金属、木工、樹脂
タックロールGIG
KOVAX(コバックス)(6件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1巻(25m)ほか当日出荷から5日以内出荷従来品に比べ、切削性・耐久性に優れ、基材が薄く柔らかく設計されているため手になじみやすく、大変使いやすいです。 パッケージがそのままディスペンサーとして利用出来るため、手軽に自由なサイズにカットできます。持ち運びも簡単で、ホコリが入りません。 裏面にのり加工されたペーパーロールのため、2つ折りにして使用しても裏スベリがなく、加えた力が研磨の為に100%生かされます。曲面当て木や当てゴムに貼り付けて使用する事により、曲面研磨も自在です。 ファイルや、電動サンダーなどのパットを傷めない適度な粘着性です。用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地・塗装面研磨。金属塗装全般の塗装面研磨。木工製品の木地研磨から塗装面研磨。適合材金属、FRP、プラスチック、木工など
スーパーアシレックス レモン
KOVAX(コバックス)(12件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1箱(50枚)ほか当日出荷カラーベースの塗装部(色決め部)の足付け・仕上げ研磨用。深いキズが入らず、P800相当の均一な研磨目だからカラーベースの塗装後に研磨目が残りません。用途自動車補修各種工程研磨作業(プラサフ仕上げ研磨、新品パーツ足付け仕上げ研磨等)、各種樹脂研磨、金属素地・塗装研磨、木工塗装研磨種別マジック式粒度800番相当適合材金属、木工、樹脂
スティッコン Pソフト
KOVAX(コバックス)¥7,398税込¥8,1381箱(200枚)3日以内出荷ネバリ強い研磨材をややオープンコートしてあるため、目詰まりを起こしやすい被削材を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働きカラミにくく研磨力が長持ちします。 ハクリ紙の大きなワッペンタイプで、軍手のままでも簡単にはがせます。用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。タイプPソフト砥粒AA適合材金属、FRP、プラスチックなど接着剤R/RRoHS指令(10物質対応)対応
フレックスクロス ロール スリット
KOVAX(コバックス)(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1巻当日出荷から5日以内出荷スリットされたペーパーの1本1本が「こより」状のため、手になじみやすく、使い込むほどに柔らかくなり、どのような曲面でも簡単に研磨できます。 一度使用して小さくなっても、追加することにより、何度でも使いやすい大きさにできます。 水研ぎ、空研ぎのいずれでも使用できます。 適量にカットして使えるため経済的です。 大変薄く、復元力のある綿布を業界で最も狭い2ミリ巾にスリットしているため、クッション性にも優れ大変手になじみやすく、またオーバーサンディングを防止します。用途自動車ドアの引き手の溝、ルーフドリップ、ボンネットの内側、その他凹凸面の研磨。あらゆる木工の凹凸面、曲面、の木地および塗装研磨。彫刻後凹凸面の研磨および塗装面タレの仕上げ研磨。適合材金属、木工RoHS指令(10物質対応)対応
耐水シート KFAA
KOVAX(コバックス)¥5,498税込¥6,0481箱(100枚)当日出荷から5日以内出荷カミソリのようなすばらしい切れ味をもつ耐水研磨紙です。 ネバリ強い研磨材(砂)と基材(紙)を使用しているため、耐久性に優れています。 裏スベリ防止加工をしてあるため、手研ぎ時の裏スベリを防ぎキズのもとになる「モメ」や「ソゲ」を起こしません。 水に浸してもペーパーの「丸まり」はわずかです。腰と柔軟性のバランスがとれているため、いつでも使いやすい状態を保ちます。用途自動車・工作機械車両・配電盤ボックス・建機・電気機器・ポリバス・洗面ユニット・サ-フボ-ドやFRP造船での素地研磨適合材金属、樹脂などRoHS指令(10物質対応)対応
空研ぎシート オービタルペーパー
KOVAX(コバックス)¥5,498税込¥6,0481箱(100枚)当日出荷から7日以内出荷水研ぎでも空研ぎでも使用できます。 目詰まり防止加工により、カラミが起こらず美しく仕上がります。 紙を特殊加工してあるため、ソフトな感じで使用できます。用途自動車補修塗装面の研磨RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーアシレックス オレンジ
KOVAX(コバックス)(7件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1箱(50枚)ほか当日出荷用途自動車補修旧塗膜部(カラーベースぼかし部、クリヤーブロック塗装部)足付け研磨作業、各種樹脂研磨、金属素地・塗装研磨、木工塗装研磨粒度1200~1500番相当適合材金属、木工、樹脂
スーパータック Pソフト
KOVAX(コバックス)(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(100枚)当日出荷研磨材をオープンコートしてある為、目詰まりを起こしにくく研磨力が持続します。 パテなどの目詰まりしやすい被研磨物の研磨に適しています。 特に初期切削力に優れています。用途自動車・建築重機、鉄道、バス、トラック、航空機、工作機械、配電盤、自動販売機、FRP製品、木工製品等の素地研磨および塗膜研磨。仕様P-1寸法(mm)75×110
耐水シート ネクスト
KOVAX(コバックス)(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281箱(100枚)当日出荷から6日以内出荷折り目の部分に割れが起きないため、深いキズが入りません。 ペーパ-のエッジで生じやすい深いキズが入りません。 2つ折りにして使用する場合も裏スベリしません。 優れた切削性が作業効率を高めます。 従来の耐水研磨紙と比べ、折れ・割れがなく、砂落ちしません。用途自動車、電気機器、金属製品、洋家具、楽器などの下地研磨から仕上げ研磨まで。適合材金属、木工RoHS指令(10物質対応)対応
研磨布シート フレックスクロス
KOVAX(コバックス)¥18,980税込¥20,8781箱(100枚)7日以内出荷柔軟性に富んだ基材を使用しているため、どのような曲面にも良くなじみ、復元力も抜群です。 指先の力が超薄布を通してそのまま伝わり、薄布の微妙な動きにより目詰まりを吐き出します。 研磨材の刃先がいつまでも鋭く、切削効果が持続します。このためいつまでも軽い力で楽に研磨でき、紙ペーパーの数倍長持ちします。 平織布なのでタテ・ヨコ自由に無駄がありません。簡単に引き裂いて使用でき、用途木工製品全般における曲面を含んだ木地研磨と塗装面研磨、複雑な曲面研磨の手研ぎなど。適合材木工RoHS指令(10物質対応)対応
タックロール
KOVAX(コバックス)(10件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1巻(10m)ほか当日出荷から8日以内出荷パッケージがそのままディスペンサーとして利用できるため、手軽に自由なサイズにカツトできます。また、持ち運びが簡単で、ホコリが入らず保管に便利です。 裏面にのり加工されているため、裏スベリがなく加えた力が100%研磨に生かされます。基材の破れもありません。 サンダーやファイル、当て木や当てゴムを使用すると、さらに簡単に研磨できます。パットに貼れば、溝研磨も楽にできます。用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地・塗装面研磨。金属塗装全般の塗装面研磨。木工製品の木地研磨から塗装面研磨。適合材金属、FRP、プラスチック、木工など
スーパーアシレックス ブラウン
KOVAX(コバックス)(3件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1箱(100枚)ほか当日出荷から7日以内出荷あらゆる形状に馴染む柔らかい素材が作業時間の短縮と作業労力の軽減を実現します。用途自動車補修各種工程研磨作業(スポット溶接後の研磨、パテ仕上げ研磨、バンパー傷取り等)、各種樹脂研磨、金属素地・塗装研磨、プライマー研磨、自販機シルク印刷剥がし、木工素地・塗装研磨粒度220番相当適合材金属、木工、樹脂RoHS指令(10物質対応)対応