カテゴリ
- 研磨材(10)
絞り込み
ブランド
- KOVAX(コバックス)
- モノタロウ(3)
- AMPHENOL(12)
- BIGM(丸山製作所)(170)
- CKD(16)
- ERECTA(エレクター)(130)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(18)
- NEXTEC(12)
- SMC(42)
- Xiaomi(10)
- エスコ(24)
- オモイオ (omoio)(44)
- ケナメタル(12)
- セコ・ツールズ・ジャパン(13)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(21)
- ホンダ(679)
- ヤンマー(12)
- 三菱マテリアル(9)
- 日研工作所(10)
- 警子ちゃん(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)

スーパータックロールPソフト(マジック式)
KOVAX(コバックス)(5件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481巻当日出荷●粘り強い研磨材をオープンコートしてある為、目詰まりを起こしやすい被削物を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働き、カラミにくく研磨力が長持ちします。●マジック式ペーパーのため粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し脱着できるので、最後までムダなく使用できます。●マジック独特の放熱効果により、カラミを防ぎ、ゴミの付着がないので、深いキズが入らず長時間安定した研磨面が得られます。●マジックの起毛布が適度なクッションとなり、破れもなくオーバーサンディングも防止します。用途自動車・建機重機、鉄道、バス、トラック、航空機、工作機械、配電盤、自動販売機、FRP製品、木工製品等の素地研磨および塗膜研磨。形状マジック式幅(mm)75砥材Aベルト幅(mm)75長さ(m)15接着剤R/RRoHS指令(10物質対応)対応
ファインカットペーパー
KOVAX(コバックス)(15件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281箱(100枚)当日出荷から7日以内出荷シャープな切れ味を持つ研磨材を使用し、また、砥粒が整っているためにスクラッチがはいりません。用途木工製品の、素地研磨から塗装面研磨等。寸法(mm)228×280
スーパータック Pソフト
KOVAX(コバックス)(3件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1箱(100枚)ほか当日出荷から7日以内出荷粘り強い研磨材をややオープンコートしてあるため、目詰まりを起こしやすい被削材を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働き、カラミにくく研磨力が長持ちします。 マジック式ペーパーのため、粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し着脱できるので、最後まで無駄なく使用できます。用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。適合材金属、プラスチック、FRP、木工など
Fシートオービタルペーパー
KOVAX(コバックス)¥7,198税込¥7,9181箱(100枚)翌日出荷から4日以内出荷水研ぎにも空研ぎにも使える乾湿両用ペーパー。形状シートタイプ寸法(mm)228×280RoHS指令(10物質対応)対応
スーパータック Gソフト
KOVAX(コバックス)¥6,698税込¥7,3681箱(100枚)当日出荷から7日以内出荷粘り強い研磨材をオープンコートしているためカラミを防ぎ研磨力が長持ちします。 マジック式ペーハーのため粒度交換が瞬時に行え、繰り返し脱着できムダなく使用できます。 マジックの起毛布が適度なクッションとなり破れもなくオーバーサンディングも防止します。用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。適合材金属、プラスチック、FRP、木工などRoHS指令(10物質対応)対応
スーパータック ポム POMM
KOVAX(コバックス)(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1箱(100枚)当日出荷から8日以内出荷平滑りさと柔軟さを持ち合わせたフィルム基材が研磨力を高め、仕上がり面を均一にします。 強靭な研磨材がすばらしい研磨性と持続性を発揮します。 特殊な目詰まり防止処理が研ぎ粉のカラミの発生を抑え、ロングライフを発揮します。用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。適合材金属、プラスチック、FRP、木工などRoHS指令(10物質対応)対応
スーパータック ハード
KOVAX(コバックス)¥4,498~税込¥4,948~1巻ほか当日出荷から8日以内出荷強靭な紙に研磨材をクローズコートしてあるため、苛酷な研磨用途に適しています。 特にP150~P400は硬質塗膜の研磨に適し、耐久性にも優れています。 マジック式ペーパーのため、粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し着脱できるので、最後まで無駄なく使用できます。用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。適合材金属、プラスチック、FRP、木工などRoHS指令(10物質対応)対応
スティッコン Pソフト
KOVAX(コバックス)¥3,898税込¥4,2881箱(100枚)当日出荷から3日以内出荷ネバリ強い研磨材をややオープンコートしてあるため、目詰まりを起こしやすい被削材を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働きカラミにくく研磨力が長持ちします。 ハクリ紙の大きなワッペンタイプで、軍手のままでも簡単にはがせます。用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。適合材金属、FRP、プラスチックなどRoHS指令(10物質対応)対応
ディスクロール Gソフト
KOVAX(コバックス)¥4,498税込¥4,9481巻当日出荷から4日以内出荷耐久性に優れた強靭な研磨材と特殊な目詰まり防止処理により、高いロングライフを発揮します。 丈夫でソフトな基材は、折れにくく柔軟性に優れ、あらゆる研磨に最適です。用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。適合材金属、FRP、プラスチックなどRoHS指令(10物質対応)対応
スティッコン Pソフト
KOVAX(コバックス)¥4,298税込¥4,7281箱(100枚)3日以内出荷ネバリ強い研磨材をややオープンコートしてあるため、目詰まりを起こしやすい被削材を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働きカラミにくく研磨力が長持ちします。 ハクリ紙の大きなワッペンタイプで、軍手のままでも簡単にはがせます。用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。タイプPソフト砥粒AA適合材金属、FRP、プラスチックなど接着剤R/RRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら