カテゴリ

  • 研磨材(20)
絞り込み
ブランド
  • KOVAX(コバックス)
  • モノタロウ(1)
  • メディアカバーマーケット(274)
  • ニッセイ(165)
  • 三木プーリ(37)
  • TRUSCO(32)
  • 東洋技研(24)
  • アイウッド(20)
  • 三菱電機(19)
  • コーセル(16)
  • イスカル(14)
  • 岩田製作所(14)
  • ケナメタル(13)
  • マキタ(13)
  • アカギ(13)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
  • TDKラムダ(10)
  • シロクマ(10)
  • 青木精密工業(9)
  • 高速電機(富士製砥)(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p180」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タックロール KOVAX(コバックス)タックロールKOVAX(コバックス)(10件のレビュー)
5,998税込6,598
1巻(40m)
当日出荷
パッケージがそのままディスペンサーとして利用できるため、手軽に自由なサイズにカツトできます。また、持ち運びが簡単で、ホコリが入らず保管に便利です。 裏面にのり加工されているため、裏スベリがなく加えた力が100%研磨に生かされます。基材の破れもありません。 サンダーやファイル、当て木や当てゴムを使用すると、さらに簡単に研磨できます。パットに貼れば、溝研磨も楽にできます。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地・塗装面研磨。金属塗装全般の塗装面研磨。木工製品の木地研磨から塗装面研磨。適合材金属、FRP、プラスチック、木工など
スーパータック Pソフト KOVAX(コバックス)スーパータック PソフトKOVAX(コバックス)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(100枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
粘り強い研磨材をややオープンコートしてあるため、目詰まりを起こしやすい被削材を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働き、カラミにくく研磨力が長持ちします。 マジック式ペーパーのため、粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し着脱できるので、最後まで無駄なく使用できます。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。適合材金属、プラスチック、FRP、木工など
スーパータックロールPソフト(マジック式) KOVAX(コバックス)スーパータックロールPソフト(マジック式)KOVAX(コバックス)(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻
当日出荷
●粘り強い研磨材をオープンコートしてある為、目詰まりを起こしやすい被削物を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働き、カラミにくく研磨力が長持ちします。●マジック式ペーパーのため粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し脱着できるので、最後までムダなく使用できます。●マジック独特の放熱効果により、カラミを防ぎ、ゴミの付着がないので、深いキズが入らず長時間安定した研磨面が得られます。●マジックの起毛布が適度なクッションとなり、破れもなくオーバーサンディングも防止します。
用途自動車・建機重機、鉄道、バス、トラック、航空機、工作機械、配電盤、自動販売機、FRP製品、木工製品等の素地研磨および塗膜研磨。幅(mm)75長さ(m)15砥材A形状マジック式ベルト幅(mm)75接着剤R/RRoHS指令(10物質対応)対応
ファインカットペーパー KOVAX(コバックス)ファインカットペーパーKOVAX(コバックス)(15件のレビュー)
4,798税込5,278
1箱(100枚)
当日出荷から7日以内出荷
シャープな切れ味を持つ研磨材を使用し、また、砥粒が整っているためにスクラッチがはいりません。
用途木工製品の、素地研磨から塗装面研磨等。寸法(mm)228×280
耐水シート  ボネーガ KOVAX(コバックス)耐水シート ボネーガKOVAX(コバックス)
4,998税込5,498
1箱(100枚)
当日出荷から6日以内出荷
しなやかさこそ”強さ”柔靭な耐水研磨紙で研磨ストレスの軽減ソフトな基材を使用している為、曲面へのなじみが良く折り目に割れが起きにくく、深い傷が入りません。折って使用する場合も、裏スベリしません。優れた切削性、耐久性が作業効率を高めます。
用途自動車補修塗装、金属製品、木工製品などの下地研磨から仕上げ研磨。形状1001基材Cwシートサイズ(mm)230×280砥粒C接着剤R/R
フィニッシングシート KOVAX(コバックス)フィニッシングシートKOVAX(コバックス)(12件のレビュー)
5,298税込5,828
1箱(100枚)
当日出荷から4日以内出荷
ネバリのある紙を使用しているため、サンダーで使用する場合もクリップに止めた部分から破れたりしません。 使い込むほどスクラッチが浅くなり、美しく仕上がります。 目詰まり防止加工。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用自動車補修塗装面研磨FRPおよびプラスチック製品の素地研磨・塗装研磨金属塗装品全般の塗装面研磨木工製品の木地研磨から塗装面研磨シートサイズ(mm)228×280形状シートタイプ砥材シリコンカーバイト基材クラフト紙CW適合材FRP、プラスチック、金属、木工など接着剤R/RRoHS指令(10物質対応)対応
スーパータック Gソフト KOVAX(コバックス)スーパータック GソフトKOVAX(コバックス)
2,998税込3,298
1箱(100枚)
当日出荷から8日以内出荷
粘り強い研磨材をオープンコートしているためカラミを防ぎ研磨力が長持ちします。 マジック式ペーハーのため粒度交換が瞬時に行え、繰り返し脱着できムダなく使用できます。 マジックの起毛布が適度なクッションとなり破れもなくオーバーサンディングも防止します。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。適合材金属、プラスチック、FRP、木工などRoHS指令(10物質対応)対応
スーパータック ガルーダ KOVAX(コバックス)スーパータック ガルーダKOVAX(コバックス)
5,498税込6,048
1箱(100枚)
翌々日出荷から7日以内出荷
強靭なペーパー基材を採用。角部・凸部・隅部を研磨した場合も、ペーパーエッジの破れ・ヨレが生じにくい。目詰まり防止処理を施し、研磨中の目詰まり・絡みダマの発生が少なく、初期切削性が持続する。金属素地、鋼板など硬い被研磨材の研磨でも、急激な切削性の低下がない。切削性に優れ、幅広い被研磨材を効率よく研磨可能。強靭でありながら、しなやかさを兼ね備えた基材で二つ折りにしても折部の脱粒、割れが生じない。
用途建機・重機・架装・・・スパッター除去、溶接部の目慣らし研磨、パテ研磨、プライマー研磨、プラサフ研磨大型車・建機・重機・車両補修塗装・・・塗膜剥がし、サビ取り、パテ研磨、プラサフ研磨、塗膜の足付け研磨板金加工・・・金属素地調整、パテ研磨、プライマー研磨、プラサフ研磨、上塗り塗装部の研磨焼付塗装・・・金属素地調整、パテ研磨、プライマー研磨、プラサフ研磨、上塗り塗装部の研磨鋳造ダイカスト・・・ゲート口、オーバーフロー部の研磨、バリ取り、鋳肌除去、表面仕上げ自動車補修塗装・・・塗膜剥がし、フェザーエッジ取り、パテ研磨、プラサフ研塗装前の足付け研磨、プライマー研磨樹脂・FRP・・・樹脂素地研磨、プライマー研磨、プラサフ研磨木工・・・木地研磨、塗面研磨寸法(Φmm)125
スーパータック ハード KOVAX(コバックス)スーパータック ハードKOVAX(コバックス)
3,998税込4,398
1巻ほか
当日出荷から8日以内出荷
強靭な紙に研磨材をクローズコートしてあるため、苛酷な研磨用途に適しています。 特にP150~P400は硬質塗膜の研磨に適し、耐久性にも優れています。 マジック式ペーパーのため、粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し着脱できるので、最後まで無駄なく使用できます。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。適合材金属、プラスチック、FRP、木工などRoHS指令(10物質対応)対応
スティッコン Pソフト KOVAX(コバックス)スティッコン PソフトKOVAX(コバックス)
6,598税込7,258
1箱(200枚)
当日出荷から3日以内出荷
ネバリ強い研磨材をややオープンコートしてあるため、目詰まりを起こしやすい被削材を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働きカラミにくく研磨力が長持ちします。 ハクリ紙の大きなワッペンタイプで、軍手のままでも簡単にはがせます。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。適合材金属、FRP、プラスチックなどRoHS指令(10物質対応)対応
スティッコン ハード KOVAX(コバックス)スティッコン ハードKOVAX(コバックス)
6,798税込7,478
1箱(200枚)
当日出荷から3日以内出荷
●強靭な紙に研磨材をクローズコートしてあるため、苛酷な研磨用途に適しています。●特に硬質塗膜の研磨に適し、耐久性にも優れています。●ハクリ紙の大きなワッペンタイプで、軍手のままでも簡単にはがせます。
用途自動車・建機重機、鉄道、バス、トラック、航空機、工作機械、配電盤、自動販売機、FRP製品、木工製品等の素地研磨および塗膜研磨サイズ(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応
スーパータック ポマックス KOVAX(コバックス)スーパータック ポマックスKOVAX(コバックス)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1箱(100枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
平滑りさと柔軟さを持ち合わせたフィルム基材が研磨力を高め、仕上がり面を均一にします。 高性能の研磨材と接着材が、すばらしい研磨性と持続性を発揮します。 特殊な目詰まり防止処理が研ぎ粉のカラミの発生を抑え、ロングライフを発揮します。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。適合材金属、プラスチック、FRP、木工などRoHS指令(10物質対応)対応
フレックスクロス ロール スリット KOVAX(コバックス)フレックスクロス ロール スリットKOVAX(コバックス)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1巻
当日出荷から5日以内出荷
スリットされたペーパーの1本1本が「こより」状のため、手になじみやすく、使い込むほどに柔らかくなり、どのような曲面でも簡単に研磨できます。 一度使用して小さくなっても、追加することにより、何度でも使いやすい大きさにできます。 水研ぎ、空研ぎのいずれでも使用できます。 適量にカットして使えるため経済的です。 大変薄く、復元力のある綿布を業界で最も狭い2ミリ巾にスリットしているため、クッション性にも優れ大変手になじみやすく、またオーバーサンディングを防止します。
用途自動車ドアの引き手の溝、ルーフドリップ、ボンネットの内側、その他凹凸面の研磨。あらゆる木工の凹凸面、曲面、の木地および塗装研磨。彫刻後凹凸面の研磨および塗装面タレの仕上げ研磨。適合材金属、木工RoHS指令(10物質対応)対応
空研ぎシート オービタルペーパー KOVAX(コバックス)空研ぎシート オービタルペーパーKOVAX(コバックス)
4,998税込5,498
1箱(100枚)
当日出荷から7日以内出荷
水研ぎでも空研ぎでも使用できます。 目詰まり防止加工により、カラミが起こらず美しく仕上がります。 紙を特殊加工してあるため、ソフトな感じで使用できます。
用途自動車補修塗装面の研磨RoHS指令(10物質対応)対応
耐水シート ネクスト KOVAX(コバックス)耐水シート ネクストKOVAX(コバックス)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1箱(100枚)
当日出荷から6日以内出荷
折り目の部分に割れが起きないため、深いキズが入りません。 ペーパ-のエッジで生じやすい深いキズが入りません。 2つ折りにして使用する場合も裏スベリしません。 優れた切削性が作業効率を高めます。 従来の耐水研磨紙と比べ、折れ・割れがなく、砂落ちしません。
用途自動車、電気機器、金属製品、洋家具、楽器などの下地研磨から仕上げ研磨まで。適合材金属、木工RoHS指令(10物質対応)対応
耐水シート KFAA KOVAX(コバックス)耐水シート KFAAKOVAX(コバックス)
4,898税込5,388
1箱(100枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
カミソリのようなすばらしい切れ味をもつ耐水研磨紙です。 ネバリ強い研磨材(砂)と基材(紙)を使用しているため、耐久性に優れています。 裏スベリ防止加工をしてあるため、手研ぎ時の裏スベリを防ぎキズのもとになる「モメ」や「ソゲ」を起こしません。 水に浸してもペーパーの「丸まり」はわずかです。腰と柔軟性のバランスがとれているため、いつでも使いやすい状態を保ちます。
用途自動車・工作機械車両・配電盤ボックス・建機・電気機器・ポリバス・洗面ユニット・サ-フボ-ドやFRP造船での素地研磨適合材金属、樹脂などRoHS指令(10物質対応)対応
研磨布シート 鷲印研磨布 KOVAX(コバックス)研磨布シート 鷲印研磨布KOVAX(コバックス)
5,698税込6,268
1箱(50枚)
4日以内出荷から7日以内出荷
研磨布としては最高級の基材(綿布)を使用しています。 硬度が高い上に、強靭で鋭角な研磨材をニカワで接着しているため、シャープな切れ味で、耐久性にも優れています。 天候の変化に強いため、様々な環境化で安心して使用できます。
用途木工の研磨、一般鋼類の研磨、真鍮など非鉄金属の研磨適合材木工、一般鋼、真鍮などRoHS指令(10物質対応)対応
研磨布シート フレックスクロス KOVAX(コバックス)研磨布シート フレックスクロスKOVAX(コバックス)
16,980税込18,678
1箱(100枚)
7日以内出荷
柔軟性に富んだ基材を使用しているため、どのような曲面にも良くなじみ、復元力も抜群です。 指先の力が超薄布を通してそのまま伝わり、薄布の微妙な動きにより目詰まりを吐き出します。 研磨材の刃先がいつまでも鋭く、切削効果が持続します。このためいつまでも軽い力で楽に研磨でき、紙ペーパーの数倍長持ちします。 平織布なのでタテ・ヨコ自由に無駄がありません。簡単に引き裂いて使用でき、
用途木工製品全般における曲面を含んだ木地研磨と塗装面研磨、複雑な曲面研磨の手研ぎなど。適合材木工RoHS指令(10物質対応)対応
スティッコン Pソフト KOVAX(コバックス)スティッコン PソフトKOVAX(コバックス)
6,998税込7,698
1箱(200枚)
3日以内出荷
ネバリ強い研磨材をややオープンコートしてあるため、目詰まりを起こしやすい被削材を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働きカラミにくく研磨力が長持ちします。 ハクリ紙の大きなワッペンタイプで、軍手のままでも簡単にはがせます。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。適合材金属、FRP、プラスチックなどタイプPソフト砥粒AA接着剤R/RRoHS指令(10物質対応)対応
ディスクロール Gソフト KOVAX(コバックス)ディスクロール GソフトKOVAX(コバックス)
7,998税込8,798
1巻
4日以内出荷
耐久性に優れた強靭な研磨材と特殊な目詰まり防止処理により、高いロングライフを発揮します。 丈夫でソフトな基材は、折れにくく柔軟性に優れ、あらゆる研磨に最適です。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。適合材金属、FRP、プラスチックなどRoHS指令(10物質対応)対応