カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(6)
    • 危機管理(6)
絞り込み
ブランド
  • 日本エンコン
  • SP scienceware(2)
  • Kartell(カルテル)(3)
  • INAX(LIXIL)(4)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
  • FALCON(ファルコン)(1)
  • Bel-Art Products(1)
  • アズワン(6)
  • カクダイ(5)
  • サンプラテック(1)
  • エスコ(3)
  • Maritime Progress(2)
  • Broen(2)
  • 日本緑十字社(1)
  • ホーザン(1)
  • 白十字(1)
  • PERMATEX(1)
  • TOTO(1)
  • 林純薬工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「洗眼」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
緊急用洗眼器 日本エンコン緊急用洗眼器日本エンコン
129,800税込142,780
1台
当日出荷
化学物質が目に入った際に洗い流すための装置です。 噴出口に防塵用ヘッドカバーが付いており、衛生面での配慮がされています。水流は眼球に直角に当たらないように設計されています。 MSDSとして指定されたものの中には、取り扱いの際に、作業者の安全を確保するために、緊急用シャワーの設置や洗眼器の設置が求められているものがあります。工場(有機溶剤などの薬剤を使用するような、化学工場、半導体工場など)や石油・天然ガスプラントや研究所などの作業現場にて化学物質などの有害物質に汚染してしまった際に、その場で洗い流すための装置です。通常時では、必要がないものですが、「特定化学物質障害予防規則」第38条にて、応急処置を行うために必要な緊急シャワー&洗眼器の設置が義務づけられました。
用途トルエン、石油系化学物質、農薬、ダイオキシン、鉛・有機金属類、アスベストなどを取り扱う現場に。取付方式壁取り付けブラケット式給水口15A高さ(mm)301材質(パイプ)ステンレス材質(ボウル&洗眼(顔))ABS製質量(kg)1.8規格ANSI Z358.1接続口(給排水口)PT 1/2インチ、1インチパイプ
緊急用洗眼器 壁取付け型 日本エンコン緊急用洗眼器 壁取付け型日本エンコン
99,980税込109,978
1台
当日出荷
トラスコ品番819-2960材質(ボウル&洗眼(顔))ABS製質量(kg)1.5高さ(mm)195取付方式壁取り付けブラケット式使用温度範囲(℃)10~30規格ANSI Z358.1使用流体飲料水給水口PT1/2インチ設計圧力(MPaG)0.6
緊急用洗眼器 日本エンコン緊急用洗眼器日本エンコン
199,800税込219,780
1台
当日出荷
緊急用洗眼器のスタンダードモデルです。 緊急用シャワー・洗眼器を設置するスペースがない場合に最適です。
仕様壁取り付け型、(排水溝)PT1/2(15A)トラスコ品番819-2962材質洗眼ボウル:SUS304、洗眼ヘッド:SUS304、配管部:SUS304質量(kg)6全高(mm)230
緊急用シャワー・洗眼器 日本エンコン緊急用シャワー・洗眼器日本エンコン
419,800税込461,780
1台
翌日出荷
トラスコ品番819-2963セット内容アンカーボルト材質シャワーヘッド:SCS14、洗眼ボウル:SUS304、洗眼ヘッド:SUS304、配管部:SUS304質量(kg)23全高(mm)2420給排水口PT1-1/4(32A)
緊急用シャワー(洗眼器・足踏み板付き) 日本エンコン緊急用シャワー(洗眼器・足踏み板付き)日本エンコン
509,800税込560,780
1個
30日以内出荷
足踏板はチェーンやスプリングといった構成部品もステンレス製です。世界的規格ANSI Z358.1に対応しています。洗眼器の配管内部にフロートコントロールゴムを内蔵していますので、水圧による眼球への衝撃を和らげます。大きい穴のシャワーヘッドを採用しておりますので、水流による衝撃を和らげ多くの水量で洗い流します。JIS規格ですので設置場所での配管接続が容易です。
材質シャワーヘッド・配管部分・洗眼ボウル・洗眼ヘッド/ステンレス(SUS304)質量(kg)23使用圧力(MPa)0.2~0.55本体寸法(mm)2420アズワン品番4-3324-01給水口Rc1-1/4(32A)作動温度(℃)16~38
緊急用洗眼器 303-40シリーズ 日本エンコン緊急用洗眼器 303-40シリーズ日本エンコン
299,800税込329,780
1個
30日以内出荷
JIS規格ですので設置場所での配管接続が容易です。洗眼器の配管内部にフロートコントロールゴムを内蔵していますので、水圧による眼球への衝撃を和らげます。大きい穴のシャワーヘッドを採用しておりますので、水流による衝撃を和らげ多くの水量で洗い流します。
仕様世界的規格ANSI Z358.1に対応しています。足踏板はチェーンやスプリングといった構成部品もステンレス製です。材質洗眼ボウル・洗眼ヘッド/ABS樹脂、配管部/ステンレス(SUS304)質量(kg)約8圧力運転:0.2~0.55MPaG温度(℃)運転:16~38本体寸法(mm)1011アズワン品番4-3322-01給水口Rc1/2(15A)
関連キーワード
洗眼水特集