絞り込み
ブランド
- RIDEZ(ライズ)
- モノタロウ(3,777)
- エスコ(38,711)
- TRUSCO(11,772)
- SK11(3,857)
- Panasonic(パナソニック)(3,376)
- 大阪魂(2,589)
- アズワン(2,336)
- サンワサプライ(2,320)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2,123)
- コクヨ(1,981)
- エレコム(1,884)
- マキタ(1,754)
- オーム電機(1,643)
- 三菱マテリアル(1,522)
- 3M(スリーエム)(1,479)
- LAMP(スガツネ工業)(1,436)
- カクダイ(1,429)
- 京セラ(1,341)
- ケニス(1,311)
- メディアカバーマーケット(1,307)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RIDEZ(ライズ)
RIDEZ(ライズ)のページです。RIDEZ(ライズ)は、自動車用品、バイク用品などの商品を提供しています。現在12件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社ライズインターナショナル |
|---|---|
| 所在地 | 〒224-0042 神奈川県 横浜市 都筑区 大熊町 187-1 |
特価

スマホホルダー バイク 防振 衝撃吸収 M26
RIDEZ(ライズ)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個欠品中新・衝撃吸収ダンパーを4つ搭載したバイク用スマートフォンホルダー 新世代・衝撃吸収Xアンチバイブレーション搭載! 今やバイク必須アイテムであるスマホホルダー。 RIDEZ(ライズ)のブランドDEFより、待望の新作が登場Xアンチバイブレーションを採用した防振機能を搭載したスマートフォンホルダーの登場です。 新・Xアンチバイブレーション DEFは常に進化し続けています。スマートフォンホルダーはついに次のステージへ。 特殊素材を四方に4点配置し、あらゆる角度からの振動を吸収するXアンチバイブレーション機能を搭載しました。効率良く振動を吸収するように、4箇所に配置する事でより広範囲の振動を吸収・分解して逃がす仕組みになっています。エンジンからの微弱な振動で、画面が見ずらいなどお困りの方は是非、耐振動モデルをお試し下さい。 グラブマウント-DEF史上最強のホールド力。 ロックして放しません。8点のクランプアームでしっかりと固定します。アームはそれぞれドライバーでサイズ調整可能。 あつでのケース・長方形・幅広でも、ジャストサイズ調整を可能。自分にあったサイズに調整ができる事で最強のホールド力を実現しました。 スライドロック アッパースライドを採用。上部のアームをスライドさせ、スマートフォンをロックします。背面にはダイヤルロックがついており、スマートフォンの落下を防ぎます。 360度回転!角度調整可能 ボールジョイントを採用、ライドした際に好きな角度に調整可能です。ツーリングなど長距離のライドの際に、ポジションを変更ができ重宝されます。適合幅:63~88mm、長さ:128~193mm、厚さ:20mmまで、5.4~7.2インチセット内容衝撃吸収ダンパー付きスマホホルダー本体、ダブルソケットアーム、盗難防止ネジ、調整ラバーリング、ハンドルバーボールジョイント、8cm滑り止めテープ、専用特殊レンチ適合ハンドル径(Φmm)直径:12/22.2/25.4/28.5/32
バイク用衝撃吸収 防水ハードケース スマホホルダーWP3
RIDEZ(ライズ)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から4日以内出荷IP67完全防水&衝撃吸収・振動軽減モデルのスマートフォンホルダー デフサプライより防水ケースが新しく衝撃吸収モデルとして登場! 今やバイク必須アイテムであるスマートフォンホルダー。 RIDEZ(ライズ)のブランドDEFより、防水性能としては最高レベル、IP67規格をパスした、防水ハードケースに、さらに衝撃吸収機能を追加したスマホホルダーが登場。 衝撃吸収TPU TPUとは熱可塑性ポリウレタンの事です。スポーツ選手のソールや車のパーツなどに使わる優秀な素材です。 特徴として、弾力性を持ち硬すぎず、しなやかさを持ち合わせ、優れた衝撃吸収力を持つ素材です。 メーカーの衝撃吸収シリーズにもTPU素材が使用され、より効率良く衝撃を吸収するように、形を円形に成形、膨らみを持たせる事で、より広範囲の振動を吸収・分解して逃がす仕組みになっています。 バイクのエンジンからの微弱な振動で、画面が見ずらいなどお困りの方は是非、メーカーの耐振動モデルをお試し下さい。 IP67 規格をクリア防水ケース! 粉塵レベル6最大・防水レベル7(防浸型) 「粉塵が内部に侵入せず」「規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない」しかりとした規格をクリアしたスマホフォルダーです。 今までの完全防水ケースは専用ケースになり、割高でしたが、このケースでは、なるべくお客様がご購入頂けやすい価格を実現しました。 IP67をクリアしてますので、強い雨の日でも、安心してご利用頂けます。 タッチ感度抜群!プッシュアップ式 「プッシュアップ」により背面からスマートフォンを押し出して、画面がフィルムにピッタリと押し当たります。 これにより様々なサイズのスマートフォンのタッチ感度が良く、操作にストレスを感じません。 ハンドルマウントタイプ 22.2mm、25.4mm(1インチ)、32mmに対応しております。付属品防水ハードケース(衝撃吸収TPUパーツ付き)、ハンドルマウント、22.2mm用スペーサー、1インチ用スペーサー、六角レンチ、滑り止めゴム
バイク用衝撃吸収 ワイヤレス充電 スマホホルダー DEF-MS4
RIDEZ(ライズ)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷衝撃吸収&ワイヤレス充電3.0急速充電可能なバイク用スマホホルダー デフサプライよりワイヤレス充電&衝撃吸収スマホホルダーが登場! 今やバイク必須アイテムであるスマートフォンホルダー。 RIDEZ(ライズ)のブランドより、デフサプライズよりDEF-MS4が登場。 衝撃吸収TPU TPUとは熱可塑性ポリウレタンの事です。スポーツ選手のソールや車のパーツなどに使わる優秀な素材です。 特徴として、弾力性を持ち硬すぎず、しなやかさを持ち合わせ、優れた衝撃吸収力を持つ素材です。 メーカーの衝撃吸収シリーズにもTPU素材が使用され、より効率良く衝撃を吸収するように、形を円形に成形、膨らみを持たせる事で、より広範囲の振動を吸収・分解して逃がす仕組みになっています。 バイクのエンジンからの微弱な振動で、画面が見ずらいなどお困りの方は是非、メーカーの耐振動モデルをお試し下さい。 ワイヤレスチャージ3.0orUSB充電 QuickCharge3.0で急速充電にも対応しておりますので、バッテリーを消費しやすいアプリも充電を気にせず使うことが出来ます。 スマホホルダーの後ろから出ている配線はバッテリーもしくはアクセサリー電源に接続する事で充電可能! 電源スイッチがホルダー背面にあり、ワイヤレスチャージON、OFF、USBチャージONと3段階に選択できるようになっています。 対応スマートフォンサイズ 画面のインチが3.5~6.5インチまで適合します。 対応マウントバー 22mm、25.4mm(1インチ)、33mmなど様々なバーに対応しております ミラージョイントバーが同梱 バーにスペースが無くても大丈夫。 同梱されているミラージョイントバーを使えば省スペースでスマートフォンフォルダーを設置できます。セット内容ワイヤレスチャージ付きスマートフォンホルダー、ボールジョイント付きマウント、ミラージョイントバー、プラスチックスペーサー、六角レンチ、スペアヒューズ、タイラップ2本色ブラック出力ワイヤレス/ 15W、USB/ 18W入力電圧(V)12~24配線方式1.5m ヒューズホルダー付き、クワガタ端子各種認証IP66、CE、RoHS電源スイッチの種類ワイヤレス、OFF、USBの切り替え式
ヒューズ電源付メスソケット(低背・マイクロ2)
RIDEZ(ライズ)(2件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷マイクロ2・低背15Aヒューズ電源にメスソケット付ですので面倒な配線不要です。簡単に電源が取れます。用途ドライブレコーダー、レーダー等の取付および増設電源の際に仕様管ヒューズ5A付許容電流(A)5使用可能電力(合計)(W)DC12V60WDC24V60W以下電線長さ(m)約2ヒューズ(交換)15ARoHS指令(10物質対応)対応適合電線サイズ(sq)0.75相当
バイク用SHIFT防風偏光サングラス RS904
RIDEZ(ライズ)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から4日以内出荷バイク・自転車用に専用設計したライダー偏光サングラス。 UV99%カット防風パット付き。 滑り止めパット付き。 スモールジェット愛用のバイカーや自転車には必須アイテムのサングラス。 RIDEZ(ライズ)のサングラスシリーズはレンズにも拘り、偏光レンズを採用しております。 ツーリングやロングライドの際には、ストレス無く運転に集中する事ができます。 デザイン性も高く普段使いでもお使い頂けるように、黒に拘りかっこいい、クールなデザインになっています。 アメリカンのクルーザーのハーレー、ネイキッド、カフェレーサー、レブルなどのネオレトロバイクにも相性ばっちりです。 偏光サングラスとは 乱反射による、まぶしさ、ギラツキなどを抑える偏光サングラスシリーズです。 1.構造 ブラインドカーテンのような構造の偏光フィルムを2枚のレンズで挟み込んだレンズ 2.特性&効果 変更レンズを通して一定方向の光のみを透過させ、水面からの太陽光の照り返しや車のフロントガラスへの映り込みなど、乱反射による、まぶしさ、ギラツキなどを抑えます。 スクエア型のフレームは面長やベース型の顔に合います。 視界がとても広いレンズ形状をしています。 99%UVカットレンズ使用 ※VLT=Visible Light Transmittance(可視透過率)長さ(mm)120(テンプル)全長(mm)160高さ(mm)41(レンズ)全幅(mm)152全高(mm)49レンズ幅(mm)65
バイク用 防風 偏光サングラス RS912
RIDEZ(ライズ)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から4日以内出荷バイク・自転車用に専用設計したライダー偏光サングラス。 UV99%カット防風パット付き。 滑り止めパット付き。 スモールジェット愛用のバイカーや自転車には必須アイテムのサングラス。 RIDEZ(ライズ)のサングラスシリーズはレンズにも拘り、偏光レンズを採用しております。 ツーリングやロングライドの際には、ストレス無く運転に集中する事ができます。 デザイン性も高く普段使いでもお使い頂けるように、黒に拘りかっこいい、クールなデザインになっています。 アメリカンのクルーザーのハーレー、ネイキッド、カフェレーサー、レブルなどのネオレトロバイクにも相性ばっちりです。 偏光サングラスとは 乱反射による、まぶしさ、ギラツキなどを抑える偏光サングラスシリーズです。 1.構造 ブラインドカーテンのような構造の偏光フィルムを2枚のレンズで挟み込んだレンズ 2.特性&効果 変更レンズを通して一定方向の光のみを透過させ、水面からの太陽光の照り返しや車のフロントガラスへの映り込みなど、乱反射による、まぶしさ、ギラツキなどを抑えます。 フロントパネルからテンプルをワイドめに成型することで保護範囲を広くします。 99%UVカットレンズ使用 ※VLT=Visible Light Transmittance(可視透過率)
DEF スマホホルダー BIG+アンチバイブレーション
RIDEZ(ライズ)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷バイクや自転車で走行の際の防振設計で衝撃吸収アンチバイブレーション機能のよりスマートフォン本体への振動によるダメージを軽減します。 フレキシブルに動かすことが出来るボールジョイント。 バイクにマウントした時の角度がとても柔軟です。 耐防振設計で衝撃吸収・振動軽減でスマートフォン本体への振動によるダメージを軽減。 スマートフォンのサイズは4-7インチに対応しており、縦132mm~175mm、横68mm~85mm、厚み12mm~14mmとなります。 iPhone・androidスマートフォンケースに入れている場合は上記の数値を目安にしてください。 スマホホルダー取り付けは簡単付属のレンチでしっかりと固定てください。 長時間のサイクリングやツーリングをサポートする、スマホホルダーは、バイク用自転車用に設計しております。 ワンプッシュで取り付け可能ですので、取り外しが楽で手間いらず。 新作のスマホスタンドです。用途バイク用・自転車用特性衝撃吸収
ウォータープルーフシューズカバー
RIDEZ(ライズ)(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から4日以内出荷繰り返して使える!自分の好きな靴に履くだけ! 繰り返し使える。シリコン素材の防水レインシューズカバー。 カラー展開は黒(ブラック)、赤(レッド)、黄色(イエロー)、緑色(グリーン)白(ホワイト)。 シリコン素材で伸びる防水シューズカバー。 お好きな靴に履くだけ。 バイク・自転車・キャンプなどの突然の雨にも対応できるように携帯用に小さく折り畳みできるレインシューズカバー。 環境に優しいシリコン素材。 伸縮性が抜群に良くて脱ぎ履きも簡単です。 滑り止め加工&防水。 靴底には波状の凸凹があり、地面との摩擦がアップします。 滑りやすい路面でも大活躍です。 持ち運びも簡単 軽量で小さく折りたためるので、持ち歩いていれば急な雨にも即対応出来ます。 バイクや自転車、キャンプやアウトドアなど、靴が汚れたくない時に、すぐに使える。 防水カバーなので、水たまりにうっかり入ってしまっても、水が入り込みにくい設計となっています。材質シリコン素材で伸縮性あり。特性滑り止め加工&防水
バイク ヘルメット インナー キャップ 帽子
RIDEZ(ライズ)(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷バイクヘルメットの中にかぶる帽子それがRIDEジェットキャップ RIDEZ TQヘルメットに合うように設計・デザインしています。用途RIDEZは常にイノベーション・新しい挑戦を試みています。新しいバイクスタイルとして、ジェットCAPを開発しました。 「TQヘルメットの中にかぶる帽子」新しい形です。これぞ真のインナーキャップ。 ヘルメットの中で被っても違和感が無いように、特殊加工で内部の縫い目を無くし、ヘルメットと干渉する部分を極限まで少なくしました。 ツバがサンバイザーの役目を果たし、さらにツバ先端にはリフレクターがついています。TQの幅にちょうど合うように設計されたツバは、スタイリッシュで見る人を魅了します。ヘルメット内部も汚れる事防げるまさに、新しいスタイルです。 シームレス 内側部分は特殊加工により、縫い目が無い構造になっています。これにより貯時間着用しても、快適に運転に集中する事ができます。 ストレッチ ヘルメットに干渉するアジャスターを無くすため、伸縮性がある素材を厳選しました。これによりフィット感が増し、違和感無く被ることができます。また天ボタンを無く事で、ヘルメット干渉部分を減らしました。 Size:FREE STYLE: UNISEX メンズ・レディース MODEL NO:RC09 TQヘルメットに合うように設計・デザインしております。仕様STYLE:UNISEX メンズ・レディース、MODEL NO:RC09色黒サイズフリー
ヒューズ電源付メスソケット(平型・ミニ平型)
RIDEZ(ライズ)¥899税込¥9891個当日出荷平型・ミニ平型15Aヒューズ電源にメスソケット付ですので面倒な配線不要です。簡単に電源が取れます。用途ドライブレコーダー、レーダー等の取付および増設電源の際に仕様管ヒューズ5A付許容電流(A)5使用可能電力(合計)(W)DC12V60WDC24V60W以下電線長さ(m)約2ヒューズ(交換)15ARoHS指令(10物質対応)対応適合電線サイズ(sq)0.75相当
バイク 防風パッド 偏光サングラス
RIDEZ(ライズ)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷バイク・自転車用に専用設計したライダー偏光サングラス。UV99%カット防風パット付き。 スモールジェット愛用のバイカーや自転車には必須アイテムのサングラス。RIDEZ(ライズ)のサングラスシリーズはレンズにも拘り、偏光レンズを採用しております。ツーリングやロングライドの際には、ストレス無く運転に集中する事ができます。 デザイン性も高く普段使いでもお使い頂けるように、黒に拘りかっこいい、クールなデザインになっています。アメリカンのクルーザーのハーレー、ネイキッド、カフェレーサー、レブルなどのネオレトロバイクにも相性ばっちりです。 【偏光サングラスとは】 乱反射による、まぶしさ、ギラツキなどを抑える偏光サングラスシリーズです。 1.構造 ブラインドカーテンのような構造の偏光フィルムを2枚のレンズで挟み込んだレンズ 2.特性&効果 変更レンズを通して一定方向の光のみを透過させ、水面からの太陽光の照り返しや車のフロントガラスへの映り込みなど、乱反射による、まぶしさ、ギラツキなどを抑えます。 フルフレームですが、レンズの視界を最大限まで活かしています。横いっぱいまで視界が確保されてます。 99%UVカットレンズ使用全長×全幅W×全高(mm)156×140×45レンズサイズ(mm)W63×H39ツル長(mm)120(テンプル)
バイク 調光 サングラス BEKKO
RIDEZ(ライズ)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷紫外線で色が変わる調光レンズ採用のバイクサングラス用途ライズプロテクションアイウェアのラインナップに新たに「調光レンズ」が加わりました。 特にバイカーからはお声の多かったシリーズですが、バイク用サングラスでは市場にも極めて少ないのが現状。 調光レンズはクリアの状態からスモーク・ブラウンに変化します。 昼間の紫外線が強い間はスモークに、夜の視界が悪い時はクリアーに。 バイク乗りにピッタリの調光機能。 タラディショナルなウェリントンタイプのサングラスフレームになります。 ヴィンテージバイクにも合います。寸法(mm)(テンプル長×レンズ幅×レンズ高さ)142×53×47色べっ甲レンズ色クリア→ブラウンレンズ99%UVカット寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)150×52×154