カテゴリ
- 切削工具(27)
絞り込み
ブランド
- WIDIN
- モノタロウ(12)
- IDEC(和泉電気)(10)
- アズワン(8)
- BIGM(丸山製作所)(352)
- SMC(70)
- 日東工器(63)
- グーリング(33)
- ホンダ(26)
- 協和精工(24)
- ケナメタル(22)
- エスコ(20)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(19)
- 三菱ふそう(16)
- イスカル(15)
- THECUT(14)
- VISHAY(14)
- メディアカバーマーケット(13)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(10)
- ARCOLECTRIC(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「aln」の検索結果

超硬マックスドリルショート
WIDIN¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から3日以内出荷ドリル専用超微粒子0.5μ素材と高い表面硬度と高耐熱酸化温度と潤滑性のあるTiALN-HH(チタンアルミシリコン系コートにより、高い硬さの被削材と長寿命化に対応します。材質超硬ねじれ角(°)30
パワーMAXドリルHP3D外部給油タイプ
WIDIN¥5,898~税込¥6,488~1本当日出荷から翌々日出荷ダブルマージン形状により穴径精度・真直精度・穴面粗さを高精度に仕上げます。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
TiAlNコート4枚刃超硬不等分割ラジアスエンドミル(レギュラー刃)
WIDIN¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から翌々日出荷耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiN+Hコーティングを採用。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。用途ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金材質超々微粒子刃数4表面処理AlTiN+Hコートねじれ角38゜+40゜
ニューダイナミックパワードリル3D外部給油タイプ
WIDIN¥3,798~税込¥4,178~1本翌々日出荷生材から高硬度材の加工に適した超硬ソリッドドリルです。独自の溝形状とチップポケットを従来品に比べ最大20%拡大することにより、切り屑排出性向上を実現。TiAlN+HHコーティングの採用により耐摩耗性の向上、工具寿命の延長を実現。※PDSシリーズ後継品用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼材質超々微粒子刃数2表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
超硬パワーマックスドリル(ロング刃長)10D内部給油タイプ
WIDIN¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷深穴加工が可能なオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。独自のダブルマージン形状により直進性に優れ、穴径精度、真直精度を高精度に仕上げ、安定した加工精度を実現します。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と深穴加工時やセミドライ加工で高速、高能率加工が可能です。用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
TiAlNコート超硬ミディアムドリル外部給油タイプ
WIDIN¥4,198~税込¥4,618~1本翌々日出荷から3日以内出荷汎用の超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。用途用途材質超々微粒子形状刃:右刃右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)140表面処理TiAlNコーティング
TiAlNコート超硬ショートドリル外部給油タイプ
WIDIN¥3,398~税込¥3,738~1本翌々日出荷から3日以内出荷汎用の超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。用途用途材質超々微粒子形状刃:右刃右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)140表面処理TiAlNコーティング
TiAlNコート超硬ミディアムドリル内部給油タイプ
WIDIN¥6,998~税込¥7,698~1本翌々日出荷汎用のオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。用途用途材質超々微粒子刃数2枚刃先端角(°)140表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)右刃右:30
TiAlNコート超硬ショートドリル内部給油タイプ
WIDIN¥89,980税込¥98,9781本翌々日出荷汎用のオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。用途用途材質超々微粒子刃数2枚刃先端角(°)140表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)右刃右:30
TiAlNコート超硬ショートドリル内部給油タイプ
WIDIN¥6,198~税込¥6,818~1本翌々日出荷汎用のオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。用途用途材質超々微粒子形状刃:右刃右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)140表面処理TiAlNコーティング
TiAlNコート5枚刃超硬不等分割ラジアスエンドミル(レギュラー刃)
WIDIN¥7,898~税込¥8,688~1本翌々日出荷高熱衝撃安定性と平滑性に非常に優れたTiAlN+SHコーティングを採用。特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。用途ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金材質超々微粒子刃数5表面処理TiAlN+SHコートねじれ角44゜+45゜+46゜
TiAlNコート4枚刃超硬不等分割エンドミル
WIDIN¥6,298~税込¥6,928~1本翌々日出荷高熱衝撃安定性と平滑性に非常に優れたTiAlN+SHコーティングを採用。防振効果と曲げ剛性を高める独自の二重コアを採用し、特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。用途ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金材質超々微粒子刃数4表面処理TiAlN+SHコートねじれ角46゜+48゜
TiAlNコート3枚刃超硬不等分割エンドミル
WIDIN¥5,198~税込¥5,718~1本翌々日出荷高熱衝撃安定性と平滑性に非常に優れたTiAlN+SHコーティングを採用。防振効果と曲げ剛性を高める独自の二重コアを採用し、特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。用途ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金材質超々微粒子刃数3表面処理TiAlN+SHコートねじれ角48゜
AlTiNコート5枚刃超硬不等分割エンドミル
WIDIN¥5,798~税込¥6,378~1本翌々日出荷高熱衝撃安定性と平滑性に非常に優れたTiAlN+SHコーティングを採用。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。用途ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金材質超々微粒子刃数5表面処理TiAlN+SHコートねじれ角44゜+45゜+46゜
TiAlNコート5枚刃超硬不等分割エンドミル(ロング刃ロングシャンク)
WIDIN¥6,598~税込¥7,258~1本翌々日出荷高熱衝撃安定性と平滑性に非常に優れたTiAlN+SHコーティングを採用。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。用途ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金材質超々微粒子刃数5表面処理TiAlN+SHコートねじれ角45゜
超硬パワーマックスドリル(ミディアム刃長)5D内部給油タイプ
WIDIN¥7,398~税込¥8,138~1本翌々日出荷高速加工が可能なオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC53)材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
超硬パワーマックスドリル(ショート刃長)3D内部給油タイプ
WIDIN¥6,498~税込¥7,148~1本翌々日出荷高速加工が可能なオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC53)材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
超硬センターリングエンドミル90°(TiAlNコート)
WIDIN¥4,598~税込¥5,058~1本翌々日出荷から3日以内出荷センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。耐摩耗性の良いTiAlNコーティングを採用しています。用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)90表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30
超硬センターリングエンドミル60°(TiAlNコート)
WIDIN¥4,598~税込¥5,058~1本翌々日出荷センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。耐摩耗性の良いTiAlNコーティングを採用しています。用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)60表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30
パワーMAXドリルHP5D内部給油タイプ
WIDIN¥8,998~税込¥9,898~1本翌々日出荷ダブルマージン形状により穴径精度・真直精度・穴面粗さを高精度に仕上げます。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
パワーMAXドリルHP8D内部給油タイプ
WIDIN¥10,980~税込¥12,078~1本翌々日出荷ダブルマージン形状により穴径精度・真直精度・穴面粗さを高精度に仕上げます。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
パワーMAXドリルHP3D内部給油タイプ
WIDIN¥7,198~税込¥7,918~1本翌々日出荷ダブルマージン形状により穴径精度・真直精度・穴面粗さを高精度に仕上げます。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
ニューダイナミックパワードリル5D外部給油タイプ
WIDIN¥4,598~税込¥5,058~1本翌々日出荷生材から高硬度材の加工に適した超硬ソリッドドリルです。独自の溝形状とチップポケットを従来品に比べ最大20%拡大することにより、切り屑排出性向上を実現。TiAlN+HHコーティングの採用により耐摩耗性の向上、工具寿命の延長を実現。※PDMシリーズ後継品用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼
TiAlNコート超硬ファインピッチラフィングエンドミル
WIDIN¥9,598~税込¥10,558~1本翌々日出荷高熱衝撃安定性、平滑性に非常に優れたTiAiN+SHコーティングを採用。チタン合金、耐熱合金、ステンレス鋼などの各種難削材料に使用可能です。用途チタン合金・耐熱合金・ステンレス鋼・工具鋼・調質鋼材質超々微粒子表面処理TiAlN+SHコートねじれ角45゜
超硬マックスドリルミディアム
WIDIN¥4,998~税込¥5,498~1本3日以内出荷TiAlN-HH(チタンアルミシリコン系)コートで高硬度被削材と長寿命化に対応します。材質超硬ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃ピン角サンダーエンドミル
WIDIN¥3,198~税込¥3,518~1本3日以内出荷から12日以内出荷切味重視のピン角刃形状と潤滑性の高い TiALNコートで軟質材、アルミ合金での加工に対応します。 低価格素材 600MG-K使用してます。刃数2コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃ピン角サンダーエンドミル
WIDIN¥3,998~税込¥4,398~1本3日以内出荷切味重視のピン角刃形状と潤滑性の高い TiAlNコートで軟質材、アルミ合金での加工に対応します。 低価格素材 600MG-K使用してます。コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応