カテゴリ

  • 建築金物(14)
絞り込み
ブランド
  • イイファス
  • 東海キャスター(107)
  • ハンマーキャスター(29)
  • イシハシ精工(28)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(27)
  • SMC(24)
  • エスコ(22)
  • 大阪魂(20)
  • SKC(17)
  • OSG(オーエスジー)(14)
  • TRUSCO(11)
  • 不二空機(9)
  • nepros(8)
  • LAMP(スガツネ工業)(7)
  • 昭和コーポレーション(6)
  • YoshidaTools(5)
  • 水本機械製作所(4)
  • ライト精機(4)
  • イチネンTASCO(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3/8w16」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁防振断熱具(吊り防振・断熱具 W3/8-16ボルト控え金具 軽天・軽設備用) イイファス

    絶縁防振断熱具(吊り防振・断熱具 W3/8-16ボルト控え金具 軽天・軽設備用)

    イイファス
    8,998税込9,898
    1箱(30個)ほか
    3日以内出荷
    天然ゴム使用による、優れた断熱性(結露防止)および防振・防音効果。 天然ゴムが振動を緩和します。 天然ゴムを使用してますので、優れた断熱性(結露防止)および防振・防音効果を発揮します。 ケースは金属フレームで出来ており接合部はスポット溶接を施してあります。 寸切りボルト、W3/8-18ボルトを接続し吊ることが出来ます。
    引張強度(N)最大3923(引張によるフレーム変形開始)熱伝導率(W/mk)天然ゴム:0.13、鉄:75.36、鉄の約1/580
  • ドリルハンガー(鋼製床型枠(デッキプレート)、鉄下地、木材用) イイファス

    ドリルハンガー(鋼製床型枠(デッキプレート)、鉄下地、木材用)

    イイファス
    5,798税込6,378
    1箱(50本)ほか
    3日以内出荷
    3分ボルト控え金具です。W3/8-16のナット付きファスナー。 W3/8-16(3分)のナットが固定しており、W3/8-16(3分)のボルト・寸切ボルトを簡単に取り付け可能です。 雨樋・竪樋・配水管・排水パイプ等の固定に、羽子板ボルトの接続にも最適です。 取り付けは、対辺14.0mmのソケットビットにて締め付けてください。 鋼製下地(C型鋼・デッキプレート・H型鋼など)、木下地へ取付可能です。 TWS-Nタイプのナット(対辺14mm)及びネジ部は、高耐食性防錆処理(ラスパートシルバー)。 ワッシャー部は、耐候性・耐薬品性に富むネオプレンにステンレスを一体化。
    タイプ鋼製下地用ナットタイプ適合材鉄下地
  • ナット付きハンガー(吊りボルト支持具) イイファス

    ナット付きハンガー(吊りボルト支持具)

    イイファス(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1箱(50個)ほか
    3日以内出荷
    コードレスドライバーだけで、吊りボルト等の雌ネジハンガーが容易に設置できます。 軽量天井などへ簡単に吊りボルトを取付できます。 ALC板(気泡コンクリート)下地・コンクリート下地・鉄下地・C型鋼下地・木下地に3分の吊りボルト(W3/8-16)を接合します。 ネジにW3/8-16(3分)のナットが組み込まれています。
  • 高ナット付きハンガー イイファス

    高ナット付きハンガー

    イイファス
    7,998税込8,798
    1箱(50本)ほか
    3日以内出荷
    吊りボルト等の持ち出し金具・ボルト控え金具を容易に設置可能。 さまざまな締結下地に使用可能。 使用可能な下地材:H形鋼(H鋼)、リップ溝形鋼・C形鋼・Cチャン(軽量形鋼)、木材、コンクリート。 簡単に吊りボルト・ズンギリボルトを取付可能。 高ナット(3分・W3/8-16)が組み込まれています。 非常に優れた引張強度。
    ナットラスパートシルバー付属ビットGS四角No3&十字No2、六角対辺6.35mm
  • GSナット付きハンガー絶縁タイプ(吊りボルト支持具) イイファス

    GSナット付きハンガー絶縁タイプ(吊りボルト支持具)

    イイファス
    7,498税込8,248
    1箱(60個)ほか
    3日以内出荷
    軽天・軽設備用 W3/8-16控え金具。 コードレスドライバーで、吊りボルト等の断熱(異種金属接触腐食を防げ)および防振・絶縁での締結が可能。
  • ドリルインサート イイファス

    ドリルインサート

    イイファス
    14,980税込16,478
    1箱(80本)ほか
    3日以内出荷
    軽天・軽設備用、剥離防止用、耐火被覆工法、断熱材敷込工法。 先付工法デッキプレート用ドリル付きインサート(W3/8-16)。 専用工具不要・10倍以上のスピード工法・トータルコスト大幅削減。
    引張強度(N)最大2354※溶融亜鉛メッキ鋼板1.2t使用時
  • デッキメイト イイファス

    デッキメイト

    イイファス
    14,980税込16,478
    1箱(40個)
    3日以内出荷
    W3/8-16ボルト(3分寸切)をデッキプレートの山の部分にワンタッチで取り付けられます。 取付後、移動することも可能で取付位置の移動が容易にできます。 各メーカーのフラットデッキに対応します。 手締も可能です。 仮保持状態でデッキの長手方向に移動ができます。 ハンガー底部が平らになるまで締め付けるだけで取付完了です。 ガタツキのない、強固な取付が可能です。 鋼製床型枠(デッキプレート・フラットデッキ)からW3/8-16(3分寸切)の吊ボルトを下げて各種設備を支持する金具です。
    用途軽量天井、LSG、軽設備、配管、電気、内装、空調工事などに材質亜鉛鋼板PL1.6
  • チャンネルクランプ イイファス

    チャンネルクランプ

    イイファス
    6,998税込7,698
    1箱(50個)ほか
    3日以内出荷
    リップ溝形鋼(C型鋼、Cチャン)に下穴加工無しで吊りボルトW3/8-16を垂直もしくは必要な角度に固定可能。 クランプ本体の板厚が3mmもあり強力に締結します。 企業努力により最低価格で量産しています。 コスト削減、納期短縮間違い無し。
    用途軽天、軽設備、配管、電気、空調工事等寸法h1(mm)35.5寸法C1(mm)30寸法t(mm)3寸法d(mm)W3/8-16寸法d2(mm)Φ10.2材質/仕上スチール/ユニクロメッキ
  • デッキメイトSE-S イイファス

    デッキメイトSE-S

    イイファス
    12,980税込14,278
    1箱(200個)ほか
    3日以内出荷
    鋼製床型枠(デッキプレート・フラットデッキ)から、吊りボルトをつり下げて各種設備を支持する金具です。 デッキプレートへ取付け(支持)に使用します。 スーパーEデッキ用ハンガー(EZ-50、EZ-75に適合)デッキプレートの溝に下からはめ込む簡単タイプ。 W3/8-16ボルト(寸切りボルト)をデッキプレートのアリ溝(蟻溝)の部分にワンタッチ。 下穴不要。 取付後、移動することも可能。取付位置の移動が容易にできます。 手締め可能。 仮保持状態でデッキの長手方向に移動できます。 ガタツキのない、強固な取付が可能です。
    用途軽量天井、LGS、軽設備、配管、電気、内装、空調工事などに
  • ボルト控え金具(高ナット付ファスナー) イイファス

    ボルト控え金具(高ナット付ファスナー)

    イイファス
    14,980税込16,478
    1箱(35個)ほか
    3日以内出荷
    ナットを収めているナットケースは180度回転します。 優れた強度、優れた施工性を有した吊りボルト支持具です。 改修工事のみならず新築工事にも使用可能です。
  • エンプラ寸切ボルト(吊りボルト用パーツ) イイファス

    エンプラ寸切ボルト(吊りボルト用パーツ)

    イイファス
    21,980税込24,178
    1箱(20本)
    3日以内出荷
    樹脂製全ねじボルト。熱絶縁工事用寸切ボルト。
    用途断熱工法用パーツ材質エンジニアリングプラスチック寸法L(mm)1000
  • エンプラ高ナットN3/8×3/8×50(吊りボルト用パーツ) イイファス

    エンプラ高ナットN3/8×3/8×50(吊りボルト用パーツ)

    イイファス
    16,980税込18,678
    1箱(150個)
    3日以内出荷
    樹脂製の高ナット
    用途断熱工法用パーツ材質ポリアセタール(POM)寸法d(mm)P16山/吋寸法L(mm)50寸法S(mm)17ねじ径w3/8-16
  • エンプラナットN3/8×17×8(吊りボルト用パーツ) イイファス

    エンプラナットN3/8×17×8(吊りボルト用パーツ)

    イイファス
    15,980税込17,578
    1箱(300個)
    3日以内出荷
    樹脂製の高ナット
    用途断熱工法用パーツ材質エンジニアリングプラスチック(ガラス30%入り)寸法d(mm)P16山/吋寸法L(mm)8寸法S(mm)17ねじ径w3/8-16
  • エンプラ高ナット スチールボルト付き(吊りボルト用パーツ) イイファス

    エンプラ高ナット スチールボルト付き(吊りボルト用パーツ)

    イイファス
    14,980税込16,478
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    エンプラナットスチールボルト付き(全ネジボルト組み込み)
    用途断熱工法用パーツ材質ナット:ポリアセタール(POM)/ボルトスチールクロメートメッキ寸法d(mm)P16山/吋寸法L(mm)50寸法S(mm)17ねじ径w3/8-16
関連キーワード
建具金物カテゴリ