カテゴリ

  • 建築金物(4)
絞り込み
ブランド
  • イイファス
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(13)
  • IDEC(和泉電気)(7)
  • MAC8(マックエイト)(4)
  • SONY(2)
  • ノーブランド(2)
  • 日本モレックス(molex)(2)
  • アズワン(1)
  • ELPA(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • JST(日本圧着端子製造)(1)
  • 未来工業(1)
  • SIEMENS(1)
  • AKGPRO(1)
  • ホワイトサム(1)
  • Thermalright(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lcp 板」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GSアシバツナギ3WAY(仮設足場接続金具) イイファスGSアシバツナギ3WAY(仮設足場接続金具)イイファス
49,980税込54,978
1箱(80セット)
3日以内出荷
足場つなぎアンカー ALCパネル(ALC板)、ECP(押出成形セメント板)の外壁に壁つなぎを接続することができます。 小箱毎に取付・取り外し用小箱毎に取付・取り外し用のビットを付属、プラス(+)のNo.2とNo.3両頭ドライバービットです。 下穴処理用としてGSワッシャーSUS304を付属。 取付ネジは「ステンめっき」を採用。 耐食性はステンレス同等以上です。
材質/仕上スチール+三価ホワイト
GS新アシバツナギS SM イイファスGS新アシバツナギS SMイイファス
62,980税込69,278
1箱(240本)ほか
3日以内出荷
イソバンド、断熱壁パネル、ALCパネル、ECP(押出成形セメント板)などの外壁材+鉄骨造用。 鉄骨造外壁の仮設足場に壁つなぎを接続。 鉄骨下地への穴あけとネジ立てを行う径8mmのドリルネジを採用。 改修工事にも使用可能。 ネジとナット部(カーリング)の最大引張強度は、2000kgfを誇り、他に無い技術です。 壁つなぎとの接続は、壁つなぎを回転させずに、接続ナット・雄ネジを締め付けて可能です。 鉄骨造の新築工事向け耐力を備えます。 作業性に優れ、工事現場の省力化が図れます。 小箱にねじ込み・取り外し用のトルクスビット(T30×50)付き。
タイプナット可動式仕上高ナット部、ネジ部:三価ホワイト付属ビットトルクス#30、六角対辺6.35mm
GSアシバツナギ ステンめっき 据置タイプ イイファスGSアシバツナギ ステンめっき 据置タイプイイファス
149,800税込164,780
1箱(400本)
3日以内出荷
足場つなぎアンカー。 さまざまな壁(建物)の補修工事に最適です。 ALCパネル、ECP・押出成形セメント板、金属断熱サンドイッチパネルなどに使用可能です。 高ナットW1/2-12ナット付きファスナーです。 4分のボルトを取付け可能です。 取り付けは、定評の四角ビット(小箱毎に専用ビット 四角No.3/十字No.2ダブルビット付き)。 クッション性を兼ね備えたボンデッドワッシャーを採用し壁材面への傷つきを防止します。 接続ナットは、360度方向に8度傾斜しても自由回転します。 つまり単純にネジとナットを連結しておりません。 壁つなぎに曲げ力がかかった場合、ナットが傾斜するため、ネジの折損を防ぎます。 ネジと接続ナット部分(カーリング)の最大引張強度は2.000kgfを誇り、他に無い技術です。 高ナットおよびネジ部は、自動車関連では25年以上実績のある「ステンめっき」を採用。耐食性はステンレス同等以上です。
寸法L2(mm)16寸法D(mm)19材質高ナット部、ネジ部:スチール+ステンめっき、ボンデッドワッシャー:SUS304+シール材ネオプレーン付属品ビット四角No3&十字No2、六角対辺6.35mm
GS新アシバツナギS SF イイファスGS新アシバツナギS SFイイファス
62,980税込69,278
1箱(240本)ほか
3日以内出荷
イソバンド、断熱壁パネル、ALCパネル、ECP(押出成形セメント板)などの外壁材+鉄骨造用。 鉄骨造外壁の仮設足場に壁つなぎを接続。 外壁への施工時に、鉄骨下地への穴あけとネジ立てを行う径8mmのドリルネジを採用。 改修工事にも使用可能。 ネジと接続ナット部分(カーリング)の最大引張強度は、2,000kgfを誇り、他に無い技術です。 小箱にねじ込み・取り外し用のトルクスビット(T30×50)付き。 鉄骨造の新築工事向け耐力を備え、作業性に優れ省力化が図れます。 鉄下地1.6~3.2mmに対応し特別に開発した高強度を誇るドリルネジです。
タイプナット固定式仕上高ナット部、ネジ部:三価ホワイト付属ビットトルクス#30、六角対辺6.35mm
frp 板特集
  • おすすめ人気ランキング
  • frp 板